4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建築の友かくれん棒 タッチアップ
エコ商品
簡単ペイント!調色可能!乾くと耐水! 「かくれん棒・型どり再生キット」、「かくれん棒・マルチパテ」 の着色用として最適です。 絵の具感覚で簡単に塗ることができます。 隠蔽力が強い顔料タイブで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。 乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります。 「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。 ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
用途小キズへのタッチアップ、マルチパテへの着色に 石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・木部・フローリングにも使えます。 内容量(mL)5 主な用途石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・木部・フローリング 使用場所屋外/屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性艶消し・耐水性 塗布面積(cm2)約729(約27cm×27cm) 関連資料(0.5MB)
1個(5mL)
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本(15mL)
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

建築の友かくれん棒・型どり材
エコ商品
リアルな凸凹・ザラザラが再現できる「型どり材」。繰り返し何度も使用可能!お湯によって柔らかくなり色の変化(青→白)で使用するタイミングが色でわかる安全設計。
セット内容かくれん棒・型どり材(6g)2個 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1セット
719 税込791
翌々日出荷

リアルでキレイな補修を再現! タッチアップ・・・絵の具感覚で塗れる、マルチパテ・・・熱・水に強く、屋外OK、型どり材・・・リアルな凸凹・ザラザラが再現できる
付属品極細ハケ×1本、手袋×1組 セット内容かくれん棒・型どり材(6g)、かくれん棒・マルチパテ(12g)2個、かくれん棒・タッチアップ(5m)5色(ホワイト・ライトグレー・グレー・ダークグレー・グレーオーク) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷