27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に素早く補修ができます。 かくれん棒同士で調色ができます。 施工後の収縮、ひび割れは、ほとんどありません。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 床暖房のフローリングには「かくれん棒フローリング用」をご使用下さい。
成分パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック 危険物の類別非危険物
1パック(6g)
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズが簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。
成分石灰系ワックス、石油系ワックス、酸化チタン、カーボンブラック、合成酸化鉄 危険物の類別非危険物
1パック(6g)
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フローリングや木部のキズをさっとアートタッチで隠します。サッと塗るだけの簡単補修です。 補修箇所にぴったりの色が選べます。色の種類が15色と木目書用1色があります。 かくれん棒どうしで色の調合が出来るのでどんな色合いにも合います。 乾燥しても収縮しません。
用途床や柱、家具のお手軽キズ補修に最適です。 セット内容16色(各1本) カラーNo/1~10(ダークオーク、ライトオーク、ダークオリーブオイル、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ウッディナチュラル、ナッツブラウン、ダークブラウン、ダークブロンズ、ブラウン)、13~17(ホワイト、オフホワイト、ブラック、ワインカラー、マホガニー)、19(木目書き用うす茶) 質量(g)152(1本6g) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)210×100×18 危険物の類別非危険物
1箱(16色)
3,998 税込4,398
当日出荷

周囲の木目や模様に沿って書き足した後、軽くなでぼかすと効果的です。
成分パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック 危険物の類別非危険物
1パック(6g)
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フローリングや木部のキズをさっとアートタッチで隠す。
サイズ(mm)W140×L150×H20 セット内容ダークオーク、ライトオーク、ダークオリーブオイル、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、ブラック、マカボニー、木目書き用茶 危険物の類別非危険物
1箱(3g×10本)
1,698 税込1,868
当日出荷

木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 調色プレートを使用すると、調色も楽にできます。 床暖房のフローリングにも使用できます。
成分植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボン セット内容かくれん棒プロ 3本(ライトオーク、Mブラウンオーク、ダークブラウン)、木目書きペン 2本(ダークブロンズ、ブラック)、電熱補修コテ、耐熱保護ジェル、つや消しウール、耐熱調色プレート 消費電力(W)18 コテ先温度(℃)約150 危険等級 アズワン品番64-5076-15 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

4色で調色することであらゆる茶系の色を作ることができます。 従来のかくれん棒とも調色ができます。 施工後の収縮、ひび割れは、ほとんどありません。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 床暖房のフローリングには「かくれん棒フローリング用」をご使用下さい。
成分パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック セット内容#51茶、#52黄土、#53白、#54黒、ヘラ1枚 危険物の類別非危険物
1セット(44g)
1,098 税込1,208
3日以内出荷

かくれん棒シリーズで補修した箇所の木目を書き足すのに最適です。 筆ペンタイプで細くキレイに書けます。
成分アルコール、染料、合成樹脂 セット内容ダークブラウン、ブラック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.8mL 危険物の性状非水溶性
1セット(1cc×2本)
339 税込373
当日出荷

簡単に素早く補修ができます。 かくれん棒同士で調色ができます。 施工後の収縮、ひび割れは、ほとんどありません。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 床暖房のフローリングには「かくれん棒フローリング用」をご使用下さい。
成分パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック セット内容#1ダークオーク、#2ライトオーク、#3ダークオリーブオーク、#4パステルグレーオーク、#5ミディアムブラウンオーク、#7ナッツブラウン、#9ダークブロンズ、#15ブラック、#17マホガニー、#19木目書き用 茶 危険物の類別非危険物
1セット
779 税込857
当日出荷

【かくれん棒】 簡単に素早く切りキズ、狭いキズの補修が出来ます。 かくれん棒どうしで調色が出来ます。 補修後の収縮、ひび割れがほとんどありません。 補修後、油性以外のフローリング用ワックスは使用できます。 【住まいのマニキュア】 簡単にスリキズ、小キズ、色あせの補修が出来ます。 かくれん棒で補修した後、木目書き用として使用出来ます。
成分かくれん棒:パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック マニキュア:アルコール、染料、合成樹脂 セット内容かくれん棒ミニ、#1ダークオーク、#2ライトオーク、#5ミディアムブラウンオーク、#1ブラウン、#23グレーオーク、住まいのマニキュアグレーオーク、#7ナッツブラウン、#8ダークブラウン、#9ダークブロンズ、#15ブラック、#17マホガニー/ヘラ1枚 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1.35mL 危険物の性状非水溶性
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。
成分植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボン 危険物の類別非危険物
1パック(6g)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フローリングや柱、家具などのキズ隠しに定番「かくれん棒」のセット品です。同系色でまとめたお得なセット品です。素材に近い色合いを作ることができます。
用途床や家具などのキズ補修に 材質ラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック 危険物の類別非危険物
1セット(12個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築の友かくれん棒 タッチアップ
エコ商品
簡単ペイント!調色可能!乾くと耐水! 「かくれん棒・型どり再生キット」、「かくれん棒・マルチパテ」 の着色用として最適です。 絵の具感覚で簡単に塗ることができます。 隠蔽力が強い顔料タイブで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。 乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります。 「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。 ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
用途小キズへのタッチアップ、マルチパテへの着色に 石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・木部・フローリングにも使えます。 内容量(mL)5 主な用途石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・木部・フローリング 使用場所屋外/屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性艶消し・耐水性 塗布面積(cm2)約729(約27cm×27cm) 関連資料(0.5MB)
1個(5mL)
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フローリングや家具などのキズ隠し、へこみ隠しに定番「かくれん棒 フローリング用」のセット品です。同系色でまとめたお得なセット品です。素材に近い色合いを作ることができます。
用途フローリングのキズ、へこみ隠しに 材質石灰系ワックス、石油系ワックス、酸化チタン、カーボンブラック、合成酸化鉄 危険物の類別非危険物
1セット(12個)
3,490 税込3,839
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リアルでキレイな補修を再現! タッチアップ・・・絵の具感覚で塗れる、マルチパテ・・・熱・水に強く、屋外OK、型どり材・・・リアルな凸凹・ザラザラが再現できる
付属品極細ハケ×1本、手袋×1組 セット内容かくれん棒・型どり材(6g)、かくれん棒・マルチパテ(12g)2個、かくれん棒・タッチアップ(5m)5色(ダークグレー・ブラウン・マホガニー・ダークブラウン・ブラック) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズが簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。
成分石灰系ワックス、石油系ワックス、酸化チタン、カーボンブラック、合成酸化鉄 セット内容#2ライトオーク、#8ダークブラウン、#1ブラウン、#12ナチュラル、ヘラ1枚 危険物の類別非危険物
1セット(6g)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フローリングや木製家具平面のへこみ、欠け、割れ、ひっかきキズ補修に専用電気コテでカラースティックに熱を加え、キズに流し込んで補修。補修箇所のカラーに色を合わせられる混色表付き。コテ幅(約10mm)までの大きさのキズを補修する事ができます。
用途フローリング、家具へのへこみキズ、えぐれキズに。 セット内容専用電気補修コテ、耐熱保護剤、スチールウール、木目書きペン、カラースティック10色(RAS-2/RAS-3/RAS-4/RAS-5/RAS-6/RAS-7/RAS-9/RAS-10/RAS-13/RAS-14)×各1、専用コテ台、混色表 危険物の類別非危険物
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

木製品のスリキズ、小キズ、色あせを塗ってなおせる! 筆ペン先仕様で、細い傷にもはみ出さずワンタッチできれいに着色・補修できます。 床暖房のフローリングにも使用できます。
セット内容ダークオーク、ライトオーク、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、クリヤー、グレー、ブラック、マカボニー 成分アルコール、染料、合成樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2.7mL 危険物の性状非水溶性
1セット(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷

木工家具補修マーカー ニッペホームプロダクツ 動画あり
フローリングなどの建具や家具類のちょっとしたスリキズや色はがれ、色落ちなどの補修にとても便利です。 塗り込む回数で色調の濃淡が加減できます。速乾、浸透タイプなので、クレヨンタイプのように後で汚れがつきにくくなります。
用途フローリング・床面・階段・ドアなどの建具類、テーブル、サイドボードなどの家具類、籐細工品、その他木製品の小さなキズ、色ハガレなどの補修に 乾燥時間(分)20~40 線幅(mm)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(8g)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強いテープです。ドア・柱・家具などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。
用途フローリング、ドア・柱・家具など 成分アクリル粘着剤、PVC、ウレタン 危険物の類別非危険物
1袋(2枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ソフトワックスは指先でコネるだけで自由に色混ぜでき、素早く補修できます。クレヨンタイプの補修材と比べて密着性(粘性)がとても高く、自由に成形可能な商品です。角の欠け・えぐれキズ・穴・すき間埋め補修に適しています。
用途ドア、建具、家具などの補修に セット内容ソフトワックス(約4cm/10g)4色 各1本、専用ヘラ 1個 材質専用ヘラ/ABS樹脂 成分ソフトワックス/パラフィンワックス・顔料 危険物の類別非危険物
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

フローリングについてしまったすりキズ等を消し、床をよみがえらせる色つき補修用ワックスです。 フローリングのキズに使えます。
用途日焼けによる色あせ、歩行頻度の高い所の色落ち、ペットの走りキズ 使用場所フローリング 商品タイプ本体 液性水性(樹脂系) 成分合成樹脂(アクリル樹脂、ウレタン樹脂)、水、顔料 使用の目安1m2当たり17mL(1本で約18畳分)
1本(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製品やフローリングのスリキズ、小キズ、色あせに最適です。床暖房OK! 筆ペン先仕様で、細いキズにもはみださず、ワンタッチできれいに着色、補修ができます。 床暖房のフローリングにも使用できます。
成分アルコール、染料、合成樹脂 危険物の類別非危険物
1パック(1.5g)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
489 税込538
当日出荷

セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤 ダークグレー、ブラウン、マホガニー、ダークブラウン、ブラック 使用温度範囲- 可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45 完全硬化時間マルチパテ:24時間 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27 施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
1セット
2,240 税込2,464
翌日出荷

専用の電熱コテで補修してより強く丈夫なプロの仕上がりを実現し、施工後もワックスの使用ができます。
エスコ品番EA934SB-10 セット内容9点セット・かくれん棒PRO3本(ライトオーク・Mブラウンオーク・ダークブラウン)・木目書きペン2本(ダークブロンズ、ブラック)・18W電熱補修コテ・耐熱保護ジェル・ツヤ消しウール・耐熱調色プレート18W電熱補修コテ仕様 ・AC100V ・こて先温度150℃以上・全長:260mm(コード含) 危険物の類別非危険物
1個
5,040 税込5,544
翌日出荷

関連カテゴリ