頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)900
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)木
主な用途組立作業/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
木柄掛矢と比べ10倍以上の耐久性があり、打撃力が倍加する無反動タイプの掛矢です。
ハンドルは、強靭なグラスファイバーを用いグリップも手に馴染み易い材質で、使い易さ抜群です。
種類掛矢(カケヤ)
材質(頭)ウレタン
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
某コンビニや弁当店で実績あり!耐水性・耐熱性に優れ、手で簡単に切れるお弁当用テープ。手切れ良く、イライラしない!加熱しても撚れない!しっかり貼り付き作業もしやすい!
テープ両サイド内側に手切れ加工をしており、今までのテープと比べ、簡単にテープを切ることができます。
水・熱に強く安定した粘着性。低温特性に優れているゴム系粘着剤。耐水性・耐熱性に優れているPET基材を使用。「物流~店頭陳列~レンジ加熱」を想定した温度変化でも、お弁当などの容器に対する粘着力は安定しています。
テープ止め包装されたお弁当などの容器をそのまま冷蔵しても、レンジで加熱しても、テープはしっかり貼りついているので、お弁当などの製造から開封まで、テープがはがれず安心です。
ゴム系粘着剤は初期接着性能が優れているのでテープがしっかり貼りつき、作業性に優れています。
輸送中や商品陳列時にテープへ負荷をかけても切れない強度があります。
コンビニエンスストア・スーパーのお弁当・惣菜売場で包装形態が『ラップ包装』などから『テープ止め包装』へ変わってゆきます。
ラップ不要で・・・ゴミ低減、食材の見映えUP
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(μm)40
基材PET#25
粘着剤ゴム系糊
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
スリーブ径 = 2mm。色 = 黒。材質 = シリコン ゴム Glass。スリーブ長さ = 1m。編み = あり。引っ張り易さ = あり。最小ケーブル径 = 2mm。最大ケーブル径 = 3.2mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +235℃。耐火性 = ハロゲンフリー、自消性。耐電圧 = 2.5kV/mm。。ガラス繊維スリーブから発生するほこり(微細破片)は、敏感な肌に炎症を起こすおそれがあるため、取り回し時や切断時のほこりの発生を最小限に抑えるように注意する必要があります。. RS PRO拡張可能シリコンラバーコーティングファイバーグラスケーブルスリーブ. RS PROの高品質で柔軟性の高い拡張可能編組ファイバーグラスケーブルスリーブです。シリコンラバーでコーティングされ、ケーブルやワイヤの保護と絶縁の両方で役立ちます。この汎用ケーブルスリーブは、最大+235 ℃の耐熱性と自己消火性を備え、ハロゲンフリーなため、燃焼時に有害なガスを大気中に放出しません。このシリコンコーティングスリーブは、オイル、溶剤、及び化学薬品に対する耐性も優れているため、過酷な環境での使用に最適です。このスリーブは柔軟性に優れた構造で、元のサイズの1.6倍まで拡張できるため、複雑な形状でも覆えます。また、耐熱性や難燃性が重要な環境で使用すると、熱収縮チューブの理想的な代替ソリューションになります。. 拡張可能編組ケーブルスリーブとは. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、熱収縮チューブの代替品として使用されています。拡張可能ケーブルスリーブと熱収縮チューブの違いは、拡張可能ケーブルスリーブには加熱や工具の追加が必要ない点です。そのため、便利でコスト効果が高く、使いやすくなっています。このケーブルスリーブの編組は目が粗いため、単純にケーブルやコンポーネントに合わせて拡張し、収縮させるとしっかりと固定されたカバーになります。編組スリーブにより、ワイヤやケーブルを鋭い縁、強い衝撃、振動による損傷から保護します。使用されている素材によってはケーブルスリーブで、化学物質や溶剤からもケーブルを保護します。. 特長と利点. . 高い柔軟性 . 元のサイズの1.6倍まで拡張可能 . ハロゲンフリー . 自己消火性(UL1441自己消火性VW 1) . 高絶縁耐力 . オイル、溶剤、ニス、及び侵食性化学薬品への優れた耐性. 拡張可能シリコンコーティンググラスファイバーケーブルスリーブの用途. この編組ケーブルスリーブは軽量で柔軟性が高く、電気ワイヤ、ケーブル、フレキシブルコンジットを絶縁する保護カバーになります。また、ワイヤハーネスを作ったり、細めのケーブルを束ねたりして、ワイヤを整理するケーブル管理スリーブとして使用することもできます。この編組スリーブは、独自の熱特性と高温保護性能を備えており、耐熱性又は難燃性用途での熱収縮チューブの代替ソリューションとして最適です。. 拡張可能編組ケーブルスリーブの取り付け方法. しっかり固定するには、用途よりもサイズの小さいケーブルスリーブ径を選択します。よりフレキシブルに固定するには、用途と同じサイズか少し大きいケーブルスリーブ径を選択します。これにより、ワイヤの束などをスムーズかつ簡単に動かせるようになります。正しいケーブルスリーブサイズを選択したら、スリーブを正しい長さにカットする必要があります。スリーブが正しくカットされていないと、ほつれる場合があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけて編線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。エッジが冷えていく間に、小さな円錐形の物を使ってエッジを広げた状態に保つことができます。スリーブを必要なサイズにカットしたら、スリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
スリーブ径 = 4mm。色 = 黒。材質 = シリコン ゴム Glass。スリーブ長さ = 1m。編み = あり。引っ張り易さ = あり。最小ケーブル径 = 4mm。最大ケーブル径 = 6.4mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +235℃。耐火性 = ハロゲンフリー、自消性。耐電圧 = 2.5kV/mm。代表規格 = IEC60684, RoHS対応, UL1441。。ガラス繊維スリーブから発生するほこり(微細破片)は、敏感な肌に炎症を起こすおそれがあるため、取り回し時や切断時のほこりの発生を最小限に抑えるように注意する必要があります。. RS PRO拡張可能シリコンラバーコーティングファイバーグラスケーブルスリーブ. RS PROの高品質で柔軟性の高い拡張可能編組ファイバーグラスケーブルスリーブです。シリコンラバーでコーティングされ、ケーブルやワイヤの保護と絶縁の両方で役立ちます。この汎用ケーブルスリーブは、最大+235 ℃の耐熱性と自己消火性を備え、ハロゲンフリーなため、燃焼時に有害なガスを大気中に放出しません。このシリコンコーティングスリーブは、オイル、溶剤、及び化学薬品に対する耐性も優れているため、過酷な環境での使用に最適です。このスリーブは柔軟性に優れた構造で、元のサイズの1.6倍まで拡張できるため、複雑な形状でも覆えます。また、耐熱性や難燃性が重要な環境で使用すると、熱収縮チューブの理想的な代替ソリューションになります。. 拡張可能編組ケーブルスリーブとは. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、熱収縮チューブの代替品として使用されています。拡張可能ケーブルスリーブと熱収縮チューブの違いは、拡張可能ケーブルスリーブには加熱や工具の追加が必要ない点です。そのため、便利でコスト効果が高く、使いやすくなっています。このケーブルスリーブの編組は目が粗いため、単純にケーブルやコンポーネントに合わせて拡張し、収縮させるとしっかりと固定されたカバーになります。編組スリーブにより、ワイヤやケーブルを鋭い縁、強い衝撃、振動による損傷から保護します。使用されている素材によってはケーブルスリーブで、化学物質や溶剤からもケーブルを保護します。. 特長と利点. . 高い柔軟性 . 元のサイズの1.6倍まで拡張可能 . ハロゲンフリー . 自己消火性(UL1441自己消火性VW 1) . 高絶縁耐力 . オイル、溶剤、ニス、及び侵食性化学薬品への優れた耐性. 拡張可能シリコンコーティンググラスファイバーケーブルスリーブの用途. この編組ケーブルスリーブは軽量で柔軟性が高く、電気ワイヤ、ケーブル、フレキシブルコンジットを絶縁する保護カバーになります。また、ワイヤハーネスを作ったり、細めのケーブルを束ねたりして、ワイヤを整理するケーブル管理スリーブとして使用することもできます。この編組スリーブは、独自の熱特性と高温保護性能を備えており、耐熱性又は難燃性用途での熱収縮チューブの代替ソリューションとして最適です。. 拡張可能編組ケーブルスリーブの取り付け方法. しっかり固定するには、用途よりもサイズの小さいケーブルスリーブ径を選択します。よりフレキシブルに固定するには、用途と同じサイズか少し大きいケーブルスリーブ径を選択します。これにより、ワイヤの束などをスムーズかつ簡単に動かせるようになります。正しいケーブルスリーブサイズを選択したら、スリーブを正しい長さにカットする必要があります。スリーブが正しくカットされていないと、ほつれる場合があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけて編線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。エッジが冷えていく間に、小さな円錐形の物を使ってエッジを広げた状態に保つことができます。スリーブを必要なサイズにカットしたら、スリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
両手でも片手でも振れるミドルタイプ
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)650
材質(頭)ウレタン
材質(柄部)グラスファイバー
呼称#5×650
頭部対辺(mm)79
頭部長(mm)152
質量(g)2900
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ハンマー ゴム製 黒
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
・耐久性に優れた良質ゴムを吟味し、使用しています。・爪でひっかいてもボロボロ取れてきません。
用途木製品等比較的ソフトな製品等の組立 レベル出し
種類ゴムハンマー
材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム
材質(柄部)樫
主な用途組立作業
硬度HDD17
使用温度範囲(℃)-20~80
色黒
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)930
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途板金作業/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)-20~80
RS Pro 完全接着ブッシュは、 2 つの同心スリーブとその間にしっかり接着されたゴムで構成されます。固定機器及びモバイル機器の振動アイソレータとして使用できるように設計されています。軸方向及び半径方向の荷重に耐えるように設計されています ねじり動作 ゴムには、動的強度及び耐久性を最大にするために予めストレスがかけられています 潤滑やその他のベアリングのメンテナンスは不要です 接着ゴムは、あらゆる方向での機器の動きを制御します 用途 自動車及びトラックのエンジン オルタネータ 車両サスペンションリーフスプリング 発電機全長: 50 mm 内側長さ(外側ブッシュ長) 54 mm
仕様ブレードタイプ = ラバーブッシュ直径 = 25mm全体の高さ = 50mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
関連キーワード