頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業。
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)900
材質(頭)樫
材質(柄部)樫
主な用途解体作業/打ち込み作業
頭部長(mm)240
厳選樫材を使用しているため、割れ、折れが少ない
用途大工作業/打ち込み作業
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)900
材質(頭)天然木
材質(柄部)天然木
頭部長(mm)240
ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
用途建築工事全般。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ポリウレタン(PU)
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途建築作業
焼入硬度HDD40~45
使用温度範囲(℃)-20~90
厳選された天然木を採用した胴径120mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。
頭径(Φmm)120
全長(mm)900
材質(頭)天然木
材質(柄部)天然木
質量(kg)3.62
頭部長(mm)240
1丁
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
杭打ちの定番。樫を使用しているので割れが極めて少ないです。
材質ナラ柄
柄長さ(mm)900
頭部長(mm)240
硬さと粘りの両方を併せ持つイタヤカエデをベースに作り上げた掛矢です。
材質樫柄
柄長さ(mm)900
頭部長(mm)360
頭部は硬さと粘りの両方を併せ持つ素材を使用。打ち込み時の力バランスを考慮しています。
材質樫柄
柄長さ(mm)900
厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打ち込み作業や木製物品の解体作業に適します
材質頭部:天然木、柄部:天然木
形状柄部手元:小判型
柄長さ(mm)900
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木
頭部長(mm)240
胴径(Φmm)頭部:120
主な用途打ち込み作業・解体作業
商品タイプ八角
1丁
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
頭部は硬さと粘りの両方を併せ持つ素材を使用。打ち込み時の力バランスを考慮しています。
材質樫柄
柄長さ(mm)900
強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に適します
全長(mm)900
質量(kg)3
頭径(Φmm)120
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木
主な用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に
1本
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
杭打ちの定番。樫を使用しているので割れが極めて少ないです。
材質ナラ柄
柄長さ(mm)900
頭部長(mm)240
厳選された天然木を採用し、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。胴径120mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。
頭径(Φmm)120
全長(mm)900
質量(kg)3.12
頭部長(mm)240
材質天然木
1丁
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
頭部は金輪入りで割れにくい。
用途杭などの打ち込み作業時に。
胴径(Φmm)120
全長(mm)900
質量(g)3180
頭部高さ(mm)240
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
関連キーワード