37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業。 種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)900 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途解体作業/打ち込み作業 頭部長(mm)240
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部が樹脂製のため、打込んだ際の反発力があり持ち上げ作業が楽な樹脂を採用。木柄は使うほどに手になじむ天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。 頭径(Φmm)90 全長(mm)450 材質(頭)樹脂 材質(柄部)天然木 質量(kg)1 頭部長(mm)160 トラスコ品番836-3362
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

厳選された天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。 全長(mm)330 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浅香工業掛矢 丸胴樫
厳選樫材を使用しているため、割れ、折れが少ない
用途大工作業/打ち込み作業 種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)900 材質(頭)天然木 材質(柄部)天然木 頭部長(mm)240
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部が樹脂製のため、打ち込んだ際の反発があり持ち上げが楽です強度とバランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業用。 種類掛矢(カケヤ) 頭径(Φmm)125 全長(mm)900 材質(頭)LLD/EVA 材質(柄部)天然木 頭部長(mm)245 トラスコ品番382-0289 質量(kg)3
1丁
4,898 税込5,388
欠品中

厳選された天然木を採用した胴径135mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。 頭径(Φmm)135 全長(mm)900 材質(頭)天然木 材質(柄部)天然木 質量(kg)4.42 頭部長(mm)240
1丁
5,998 税込6,598
翌々日出荷

厳選樫材使用により丈夫
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業 種類木ハンマー 全長(mm)600 材質(頭)天然木 材質(柄部)天然木 主な用途大工作業/打ち込み作業 質量(kg)1.5 頭部長(mm)180 頭部寸法(mm)胴寸105×80
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

厳選された天然木を採用した胴径120mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。 頭径(Φmm)120 全長(mm)900 材質(頭)天然木 材質(柄部)天然木 質量(kg)3.62 頭部長(mm)240
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷

金象PROLINE掛矢 柄
金象PROLINE 掛矢 八角 樫 120 #110165、AP掛矢 125 #110776用の替え柄になります。
全長(mm)900 頭部寸法(mm)36×25 材質(柄部) 材質(頭)天然木 主な用途打ち込み作業・解体作業 手元寸法(mm)27×21
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

木製物品の解体作業や冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
用途木杭、プラ杭の打込み 材質頭部:天然木、柄部:天然木 形状柄部手元:小判型 寸法(mm)頭部胴:90×90 柄長さ(mm)600 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 頭部長(mm)150 主な用途打ち込み作業・解体作業
1丁
2,798 税込3,078
3日以内出荷

金象PROLINEAP掛矢
木杭、プラ杭の打ち込み作業や木製物品の解体作業に適します
材質頭部:樹脂、柄部:天然木 形状柄部手元:小判型 柄長さ(mm)900 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 頭部長(mm)245 胴径(Φmm)頭部:125 主な用途打ち込み作業・解体作業
1丁
3,998 税込4,398
3日以内出荷

強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に適します 全長(mm)900 質量(kg)5.2 頭径(Φmm)150 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 主な用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に
1本
8,898 税込9,788
3日以内出荷

くい打ちや建築作業に使用します。ウェイビーグリップを採用したことにより、手にフィットするので握りやすく滑りにくく、作業性もアップします。
用途土木、建築作業に。 材質(頭)鉄プレート、紅樫 材質(柄部)ナラ 柄長さ(mm)320
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷

頭部に反発力があり持ち上げ作業が楽な樹脂を採用。木柄は使うほどに手になじむ天然木を採用し、杭打ち作業用として最適。 強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 頭部が樹脂製のため打込んだ際の反発があり持ち上げが楽です。 柄は使うほどに手になじむ天然木を採用しています。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業 頭部径(Φmm)145 材質(頭)樹脂(再生樹脂) 材質(柄部)天然木 形状柄部手元:小判型 全長(mm)900 質量(kg)3.5 柄長さ(mm)900 頭部長(mm)230
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

厳選された天然木を採用した胴径105mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。 頭径(Φmm)105 全長(mm)900 材質(頭)天然木 材質(柄部)天然木 質量(kg)2.82 頭部長(mm)240
1丁
4,498 税込4,948
翌々日出荷

与板利器工業MG PCミニ掛矢
プラスチック製の国産掛矢です。くい打ち作業にも重宝します。幅広く使えて変形や割れが少ない掛矢です。
用途土木・建築作業に。 材質(頭)プラスチック 材質(柄部)ビーチ 柄長さ(mm)585
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に適します 全長(mm)900 質量(kg)3.2 頭径(Φmm)135 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 主な用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に
1本
7,898 税込8,688
3日以内出荷

金象PROLINE掛矢
厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打ち込み作業や木製物品の解体作業に適します 材質頭部:天然木、柄部:天然木 形状柄部手元:小判型 柄長さ(mm)900 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 頭部長(mm)240 胴径(Φmm)頭部:120 主な用途打ち込み作業・解体作業 商品タイプ八角
1丁
4,898 税込5,388
3日以内出荷

1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アークランズ木の切 樫柄
寸法(mm)【頭】180×100 全長(mm)600 ウッド 材質(柄部) 材質(頭)ブナ 主な用途木材を打ち込んだり、接合部分をしっかりと固定する際に
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

用途北陸型掛矢用の替柄です 全長(mm)900 質量(kg)0.6 頭部寸法(mm)26×38 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷

大五郎角型掛矢
強度があり耐久性に優れています。
用途杭打ちや解体作業に! 全長(mm)900 材質(柄部)ナラ
1本
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主にプラスチック用掛矢の交換に使用します。
用途掛矢用交換柄。 全長(mm)900 質量(g)532 取付寸法(mm)40×25 材質(柄部)ナラ樫
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に適します 全長(mm)900 質量(kg)3 頭径(Φmm)120 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 主な用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷

くい打ちや建築作業に使用します。ウェイビーグリップを採用したことにより、手にフィットするので握りやすく滑りにくく、作業性もアップします。
用途土木・建築作業に。 材質(頭)紅樫 材質(柄部)ナラ 柄長さ(mm)325
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

千吉金掛矢用の替柄です。クサビ無しです。
用途替柄。 全長(mm)900 材質(柄部)
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

PC掛矢丸型用の替柄です。クサビ無しです。ヒートン付です。
用途替柄。 全長(mm)900 材質(柄部)木材
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

鉄プレートが付いているので釘も打てるプラスチックハンマーです。プラスチックハンマーに鉄プレートを埋め込んだことにより釘打ちも可能にした国産掛矢です。小さくても多機能で使いやすい掛矢です。
用途土木、建築作業に。 材質(頭)プラスチック 材質(柄部)ナラ 柄長さ(mm)380
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷

金象PROLINEAP手掛矢
木製物品の解体作業や冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
用途木杭、プラ杭の打込み 材質頭部:樹脂、柄部:天然木 形状柄部手元:小判型 柄長さ(mm)450 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 頭部長(mm)160 胴径(Φmm)頭部:90 主な用途打ち込み作業・解体作業
1丁
2,798 税込3,078
3日以内出荷

細い杭を片手で打つときに使用します。 片面に鉄板がついているため、釘や鋼管も打てます。 プラスチックのため変形したり割れたりしにくいです。
種類掛矢(カケヤ) 頭径(Φmm)90 全長(mm)390 材質(頭)プラスチック、鉄板 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 頭部長(mm)105 トラスコ品番818-9697 質量(kg)1.1
1本
3,998 税込4,398
8日以内出荷

オーエッチ工業PX印ウレタン角カケヤ(木柄)
エコ商品
ショックレス構造なので手の負担が減り作業効率アップ、頭部はウレタンなので木のカケヤより長持ち
種類掛矢(カケヤ) 材質(頭)ウレタン 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業ウレタンカケヤ(木柄)
エコ商品
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち 種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)900 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部) 主な用途組立作業/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

くい打ちや建築作業に使用します。小口幅90ミリの片手カケヤで使い勝手が良いです。
用途土木・建築作業に。 材質(頭)紅樫 材質(柄部) 柄長さ(mm)360
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

用途八角掛矢(#105・120・135・150)丸型掛矢金輪入(#105・120・135・150)用のの替柄です。 種類ハンマー柄 全長(mm)900 材質(柄部) 質量(g)600 寸法(mm)(頭側)36×26角形、(手元側)30x24小判形 適合機種G30101、G30102、G30103、G30104、G30304 トラスコ品番411-5678
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

96667 AP掛矢 柄 浅香工業 動画あり
浅香工業AP掛矢 柄
厳選樫材使用で丈夫。
用途AP掛矢125柄共用替柄 全長(mm)900 材質(柄部)天然木 質量(g)500 手元寸法(mm)31×24 株寸法(mm)36×24
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

木製の片面鉄プレート付で木部より硬い物でも打込める杭打ち作業に最適。 強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 鉄プレート面は木部より硬いものが打込めます。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。 冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。 形状柄部手元:小判型 質量(g)900 プレート寸法(mm)鉄プレート板部:50×50 頭部寸法(mm)75×75 柄長さ(mm)320 頭部長(mm)150
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

厳選された天然木を採用し、杭打ち作業用に最適。 ・強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 ・厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。 ・小判型。
用途・木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。 ・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。 質量(kg)1.5 種類掛矢(カケヤ) 柄長さ(mm)600 頭部長(mm)150
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷