材質ステンレス(18-8)
形状角型
高さ(mm)80
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)210×120
エスコ品番EA992CE-2
質量(g)460
線径(Φmm)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×120×80
目開き(mm)10
1個
¥6,970
税込¥7,667
翌日出荷
軽量でコンパクトなステンレス製パンチングバットです。網籠と比べて耐久性があります。ステンレス板をパンチング加工しているので、針金が飛び出すことなく、安心してご使用いただけます。ステンレス製のため高温下でもお使いいただけます。電解研磨処理をしているため、耐食性、耐薬品性に優れ、オートクレーブも可能です。
用途ボトルや実験器具の洗浄かごとして。オートクレーブ用の容器として
材質本体:ステンレス(SUS304)電解研磨仕上げ
材質ステンレス
形状角型
穴径(Φmm)パンチング:6
材質SUS304
形状角型
仕様Φ6mmパンチング材使用
関連キーワード