かさキャッチ NO.7(車いす用) ※受注生産品第一精工7日以内出荷
介助する人、される人にやさしくどちらの人にも使える車イス専用かさキャッチ。傘の角度は自由自在でホルダーは360°に回すことができ、使用しない時は下向きにできます。ハンドルやパイプに合わせて取付けできる2種類のアダプター付き。ベビーカーにも取付けOK!雨降り・強い日差し 紫外線よけに!!介助する人、される人にやさしい!!夜間走行も反射板で事故防止!!高さ調整:高さ調節不可角度調整:直進方向に水平に180度回転可適合パイプ径:22mm(一般的な自転車・電動自転車)、30mm(シルバーカー・ベビーカー)適合傘径:およそ10~22mm傘を使用しないときの固定方法:固定位置を中心に下向きに倒す製品サイズ:160x410x110mmハンドルベース部サイズ:最大幅56mm重量(L型ハンドル用ブラケット装着):570g(含む、取付用キャップボルト)付属品: L型ハンドル用ブラケット、22mm細径ブラケット、取付用キャップボルト(M6x30) 4本、六角レンチ、ゴム板(230x40x2mm)、ゴム製アダプター(内径Φ15.5mm 外径Φ22x50mm)、取付説明書