ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質SBR
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質天然ゴム
色黒
硬度60°±5
耐熱温度(℃)70~100
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

当り止めブロック 角型
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製のブロックです
防音・防振・吸音・滑り止め
ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
色黒
材質天然ゴム
衝撃吸収+減衰性能。
共振周波数での伝達率が低い。
オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造。
用途専業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。
弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。
使用温度範囲(℃)-30~70
圧縮永久ひずみ(%)<5
許容温度(℃)+120
摩擦係数(鉄面)0.5、(コンクリート面)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
取付される壁面から温湿度の影響を受ける場合に、壁面からの高さを20mmかさ上げし、より正確な検出ができるようにするものです。
適合TH71A、T71A、H71A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
表面実装LEDをかさ上げすることができます。
表面実装LEDをリード付きLEDと同様に扱い易くすることができます。
角形状の電極へ表面実装LEDを手半田付けしてください。
材質樹脂部:液晶ポリマー白色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
使用温度範囲(℃)-40~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合LED2012、3216、2520、3020(単色発光タイプ)
1袋(100個)
¥8,798
税込¥9,678
17日以内出荷
表面実装用LEDをかさ上げする事ができるスペーサーです。
パネル等の高さ合わせに御利用下さい。
スペーサーを自動実装してリフロー後、表面実装用LEDを手半田付して下さい。
材質樹脂部:液晶ポリマー白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合LED3.2×1.6サイズ
2段重ねで防振効果がUPします。重ねた隙間が振動をさらに吸収します。
厚み10mmと20mm(別売)を組み合わせで高さの調整ができます。
色移りしにくい非移行性素材(EPDM)を使用しています。
用途洗濯機、エアコン室外機、中型家電製品の防振に使用します。
設置面のキズ防止に使用
段差の調整やかさ上げする時に使用します。
材質EPDM
長さ(mm)90
幅(mm)90
色黒
硬度70
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト調光機能搭載
液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応
もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能
物体検知モードを搭載
携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
材質ABSプラスチック
入力電源(V)DC5±5%
関連キーワード