343件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UTPケーブル自作の際の必需品。 単線・より線用のかしめ工具です。
適合RJ-45(8P) アズワン品番64-0853-86
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

UTPケーブル加工の必需品。 単線・より線用ラチェット付のかしめ工具。 かしめ部は亜鉛アルミニウム合金を採用しています。
適合RJ-45(8P) アズワン品番64-0853-87
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。 この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)スパイキ×1(LAN-TL10)簡易皮むき工具×1(HT-308)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)カテゴリ6 RJ-4 アズワン品番64-0862-71
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

ラチェット機構によりカシメ作業時にコネクタの破損を防ぎます。正しくカシメ作業が完了すると「カチッ」と音がします。 カシメが不十分な場合、手元がラチェットにより固定されます。重複したカシメ作業によるコネクタ破損を防ぎます。 皮むき用刃とケーブルカッター用刃を備えており、本製品ひとつで自作ケーブルが作れます。 樹脂性のラバーグリップにより、握りやすく、軽い力でかしめることができます。 LANケーブル用のRJ45コネクタ(8極8芯)と電話用のRJ11コネクタ(6極4芯)に対応 単線、ヨリ線両対応 推奨RJ45コネクタ LD-6RJ45Tシリーズ、LD-6RJ45TTPシリーズ、LD-6RJ45TTシリーズ、LD-RJ45TTシリーズ、LD-RJ45Tシリーズ、LD-RJ45TYシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ、LD-CTFSシリーズ
仕様単線・ヨリ線両対応、皮むき、ケーブルカッター付 トラスコ品番540-0244 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)188×53×27(max)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

かしめ工具。(ラチェット付)
適合RJ-45(8P)、RJ-12・11(6P) アズワン品番64-0852-95
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

サンワダイレクトかしめ工具
LANケーブルを加工する際のかしめ工具です。 透過式RJ-45コネクタ用のかしめ工具です。 コンパクトサイズで携帯性にも優れています。
仕様対応導体:単線・撚線対応 対応コネクタRJ-45コネクタ(透過式) 500-LAN-RJ6
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

スーパーフラットケーブル専用皮剥き工具です。 付属のケーブルガイドを装着することで皮むき長さを調整することができます。 対応ケーブル厚み:1.4mm
トラスコ品番540-0279 対応単線、ヨリ線、RJ45コネクタ(8極8芯)、RJ11コネクタ(6極4芯)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

MK86 モジュラー圧着工具 ロブスター(ロブテックス) 動画あり
ラチェット付(圧着確認機構)で圧着作業が簡単確実!1丁で「ケーブル切断・皮むき・圧着」に対応。 表面で全作業が可能で使いやすい!ラチェットを解除するとハンドル部が大きく開放する為、刃部へのケーブル挿入が容易になる。
用途LAN、電話機屋内配線工事などに 適合モジュールプラグ:8P8C(RJ45)、6P6C/4C/2C 全長(mm)205 質量(g)345 寸法H(mm)65
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ圧着工具
パンドウイット製RJ45プラグ専用。 CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。
セット内容本体のみ 仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用 トラスコ品番786-8162
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ、疲れにくく持ちやすい RJ45規格ダイス(CAT5e・CAT6対応、 メーカー品) ラチェット機構で確実に圧着 全長215mmのショートモデル 大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用) 片手で作業ができる
全長(mm)215 質量(g)550
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

モジュラー圧着作業(6P、8P)はこれ1丁でOK。 コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる。 標準モジュラープラグ 6P(RJ11)、8P(RJ45)用※メーカーが独自に拡張したプラグには対応できないことがあります。
全長(mm)190 質量(g)250
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

パンドウイット製RJ45プラグ専用。 Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。 大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。
仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用 トラスコ品番786-8171 セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー 質量(kg)1
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

ケーブルの切断、皮むき、モジュラープラグの圧着がこれ一つで可能です。人体工学に基づいたデザインです。カテゴリー3、5e、6の切断および皮むきが可能です。結線の順番が図として本体についているほか、モバイル機器にダウンロードも可能です。
用途モジュラープラグの圧着に。 トラスコ品番137-4327 適合機種標準のRJ45・RJ11・RJ12 全長(mm)133.4 質量(g)320 適合プラグモジュラー:RJ11、RJ12、RJ45
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

LANケーブルのストリップ&モジュラー圧着作業に
セット内容貫通式モジュラー圧着工具/LANケーブルストリッパー/貫通式モジュラープラグ アズワン品番65-2054-15
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。 成形確認機構付。(解除レバー付)
用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライかしめ工具
LANケーブルをパッチケーブル加工する際のRJ-45コネクタ用かしめ工具です。貫通式RJ-45コネクタ用かしめ工具です。UTPケーブル、STPケーブル、PoEケーブルを加工する際に、また単線・より線に対応しています。垂直方向に圧着可能で、かしめ精度が抜群です。かしめ部には亜鉛アルミニウム合金を採用し、加工精度と耐久性を向上させます。かしめるのと同時に貫通した芯線も切断できます。ケーブル固定クリップをクリンプ可能です。ケーブル芯線用カッター付きです。Lockボタン付きで、グリップを閉じて携帯することができます。
仕様クリンパー:クリップ用クリンパー圧着、ラチェット:ラチェット機能付き、対応コネクタ構造:UTPコネクタ、STPコネクタ 材質かしめ部:亜鉛アルミニウム合金 対応コネクタ貫通型RJ-45コネクタ(8P)、ADT-6RJKN-10、ADT-6RJKN-100 カッターケーブル芯線カッター
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

MCT3 LAN圧着工具 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)LAN圧着工具
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラープラグ圧着工具
仕様モジュラープラグ圧着工具、1ピース、2ピース共用
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

CPT-8C かしめ工具 DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)かしめ工具
用途使用方法。1.モジュラープラグの「ピン部分」を専用の工具で圧着する。2.かしめ工具でクリップ部をかしめる。 適合【モジュラープラグ】M6A-1P-876SCT(貫通タイプ)・SMJ-6A-8777S・SMJ-6-8777S 寸法(mm)25×175×56 質量(g)290 対応クリップ式モジュラープラグ サイズ(mm)【かしめ部(2ヵ所)】6.0(最大)・8.5(最大) 関連資料(0.86MB)
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

サンワサプライかしめ工具
LANケーブルをパッチケーブル加工する際のRJ-45コネクタ用かしめ工具です。UTPケーブル、STPケーブル、PoEケーブルを加工する際に、また単線・より線に対応したかしめ工具です。垂直方向に圧着可能で、かしめ精度が抜群です。ラチェット機能付きで、かしめ加工精度を向上させます。かしめ部には亜鉛アルミニウム合金を採用し、加工精度と耐久性を向上させます。
仕様かしめ部材質:亜鉛アルミニウム合金 クリンパー:クリップ用クリンパー圧着 ラチェット:ラチェット機能付き 重量:347g 対応コネクタ構造:UTPコネクタ、STPコネクタ 全長(mm)190 対応コネクタRJ-45コネクタ(8P) カッターケーブル芯線カッター
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

成端作業が早くて簡単!。貫通タイプのモジュラープラグ成端で作業が早い!。一般的なモジュラープラグも圧着できる!。一回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる。ケーブル切断、皮むき、圧着がこれ1丁でOK専用モジュラープラグ(一般的なモジュラープラグも圧着可)。MJ-6A-808STC:CAT 6A シールド付。MJ-6A-808TC:CAT 6A。MJHA-808STC:CAT 6 シールド付。MJHA-808TC:CAT 6。MJS-808TC:CAT 5e刃の交換可能。(別売)替刃/5枚:LMJ-8TC-MP 使用方法(専用プラグ使用時) 1:ケーブルの外被をむき、A又はB配線に並べ替え、先端を切り揃えて専用プラグに挿入します。※おおよそでカットできます(25mm~)。2:ケーブルは貫通した状態のまま、圧着します。不要部分は 同時にカットされます。
寸法(mm)140×25×110 材質特殊鋼、PVC タイプ1個口
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

LMJ-8TC モジュラー圧着工具 DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)モジュラー圧着工具
成端作業が早い。貫通タイプ用モジュラー圧着工具。 1回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる。 適切な配線順序を簡単に確認できる。
全長(mm)205 質量(g)420 プラグ専用モジュラープラグ(貫通タイプ):MJHA-808STC、MJHA-808TC、MJS-808TC
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)モジュラー圧着工具
ラチェット機構で確実に圧着。RJ45規格ダイス(Cat5e・Cat6、メーカー品)。 ハンドルの穴に安全ストラップ取付可能。握りやすく、作業性の良いハンドル形状。 プラグを差し込んで圧着してください。圧着が完了するとグリップが解除されます。
全長(mm)234 質量(g)500
1個
12,880 税込14,168
4日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)モジュラー圧着工具
圧着が片手で軽く疲れにくい。大量・連続の圧着作業に威力を発揮。 ラチェット機構で確実に圧着。RJ45規格ダイス(Cat5e・Cat6、メーカー品)。 本体上部に安全ストラップ取付可能。安定した確実な圧着が可能。専用ケース付。 使用方法:「カチッ」と音が鳴るまでモジュラープラグを本体に差し込み、グリップを握り圧着。モジュラープラグのラッチ部を押さえながら、プラグを抜く。
質量(g)500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×26×164 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×55×220 ケース質量(g)約825(工具含む)
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

3種類のモジュラープラグ(4P、6P、8P)に対応し、圧着口が一列に並び、見やすく作業性抜群です。 ラチェット機構付で確実に圧着できる力が加えられるまで解除されません。
用途モジュラープラグの圧着作業に 適合【モジュラープラグ】RJ-12、11、45 トラスコ品番236-2067 全長(mm)205 材質/仕上鉄、亜鉛合金、エラストマー樹脂、ポリプロピレン 質量(g)470 アズワン品番65-2054-16
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷

ツイストペアケーブル、イーサネットケーブル、RJ45ケーブルの切断、皮むき、モジュラープラグの圧着が可能です。ラチェット式の切断刃と皮むき刃のセーフティリリース機能とブレードガードにより怪我を防ぎます。カテゴリ3、5e、6/6Aの切断および皮むきが可能です。
用途モジュラープラグの圧着に。 トラスコ品番137-4328 適合機種標準のRJ45・RJ11・RJ12 全長(mm)190.5 質量(g)500 適合プラグモジュラー:RJ11、RJ12、RJ45
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷

KLEIN TOOLS社製モジュラープラグPass-Thru RJ45、標準RJ11、RJ12用の圧着工具です。 Pass-Thruは圧着とコードの切断を同時に行うため、失敗せずに圧着できます。 圧着、余剰部分の切断が一つの工具で同時に出来ます。 本体に印刷された結線ガイドにてケーブル線の正しい配列をいつでも確認できます。
トラスコ品番251-1403 材質スチール 全長(mm)140 適合ケーブルCAT5e、CAT6 適合プラグモジュラー:VDV826728A、VDV826729A 適合コネクタKLEIN TOOLS社製Pass-Thru[[TM]]RJ45、標準のRJ11、RJ12
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

RVUTT01 REV Connect 圧着工具 BELDEN 動画あり
BELDENREV Connect 圧着工具
エコ商品
REVConnect カテ6A専用圧着工具 一般的なRJ45と比べ、加工時間を約70%削減 1つの圧着工具(製品名:RVUTT01)のみでOK
用途REVConnect カテ6Aプラグ、ジャックを圧着 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

SPM-CT02 フェルール圧着工具 DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)フェルール圧着工具
フェルール端子0.14~16mm2まで圧着可能。回転ダイス採用で、狭い場所での圧着ができる。軽量・コンパクト。握りやすいグリップ形状。落下防止ストラップ穴付。フェルール端子とは。・フェルール端子は、電線(より線)のバラケを防止し、。 電気接続の品質を安定させる欧州式棒端子で、。 端子台の形状を小さくするために考案された、。 より小型の棒形圧着端子です。
材質特殊鋼・PVC 質量(g)304 本体サイズ(mm)25×182×68 関連資料(2.89MB)
1個
21,980 税込24,178
欠品中

3M[TM]RJ45モジュラープラグ用圧着工具です。持ちやすく、圧着時に握りやすいです。
用途LANケーブルとプラグの加工に。 適合モジュラープラグ:VOL-RJ45PLG-5ELL・SL、VOL-RJ45PLG-6LBL・SL トラスコ品番492-3138 材質本体:料鉄、亜鉛合金、グリップ部:TPR
1丁
27,980 税込30,778
当日出荷

単線・より線用ラチェット付きかしめ工具です。 かしめ部はアルミニウム亜鉛メッキを採用しています。
付属品簡易皮むき工具 適合RJ-45(8P)、RJ-12・11(6P) アズワン品番64-0852-94
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1式
43,980 税込48,378
当日出荷

CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。
断面積(mm2)0.25~6 AWG24~10 形状(圧着)台形 長さ(mm)198 質量(g)358 トラスコ品番451-3754
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

LMJ-8TCP モジュラー圧着工具用替刃 DENSAN(ジェフコム) 動画あり
1箱(5枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

1式
43,980 税込48,378
当日出荷

仕様ワイヤ寸法AWG = 8 AWG → 500MCMワイヤ寸法mm2 = 10 → 240mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 圧着コンタクト使用 = 油圧ラチェット = なしシリーズ = TL全体長さ = 620 mm
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

協和ハーモネットRJ-45かしめ工具 タイプF
UTPケーブルにRJ-45プラグを取り付けるための工具です。手軽に使える汎用工具です。
プラグ(使用可能)8極
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ワイドミュラー圧着工具 PZ 6 Roto L
圧着端子/スリーブ(フェルール)6mmまで用の圧着工具です。 独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工ができ、作業者の負担を軽減します。 すべてのサイズの電線を1つの圧着溝で加工ができるため、間違った溝で加工する心配がありません 回転するクランピングポジションを上部のボタンで固定でき、前面または側面からスリーブの挿入、圧着ができます。
用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に 圧着範囲(mm2)1本スリーブ0.14~6(AWG26~10)、2本スリーブ0.5~4(AWG21~12) 全長(mm)200 トラスコ品番751-6444 質量(g)431
1丁
33,980 税込37,378
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)フェルール端子用圧着工具
圧着が完了するまではハンドルが元に戻らないため、圧着ミスが防げます。 台形に圧着します。
用途フェルール端子の圧着に トラスコ品番200-1834 全長(mm)217.4 質量(g)635.02 タイプ台形仕上げ 適合電線(mm2)26~35 適合端子フェルール 適合電線範囲 AWG(#)4~2
1個
48,980 税込53,878
当日出荷

モジュラー圧着工具(貫通タイプ)LMJ-8TC-M用替刃
替刃仕様5枚入 寸法(mm)140×25×110 材質特殊鋼、PVC タイプ1個口
1セット(5枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

銅線用裸圧着端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
JIS規格JIS C 9711
1丁
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)