カテゴリ

  • 卓上消耗品(134)
  • 厨房用品(72)
  • 店舗什器・備品(54)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(11)
  • 食品・飲料(10)
  • 梱包用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 理美容(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)

「かすみ」の検索結果

335件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モダン神鏡 kasumikumo 2寸 メイプル 神棚の里モダン神鏡 kasumikumo 2寸 メイプル神棚の里
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
モダン神棚に合うように作られたかわいい雲形神鏡 2寸
用途日本的な雲のモチーフのあたらしい神様の鏡ができました。神鏡は、神様のご神体とも言われる大切な神具です。古来から吉祥とされる雲のモチーフを、現代的なデザインに仕上げました。かすみ雲の間から姿を現す、月をイメージ。小さめの神鏡でモダン神棚や小型神棚にも合うサイズ感です。材質土台:メイプル/鏡:ニッケル合金外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×1.5×7
シネマカメラ ZR Nikon(ニコン)シネマカメラ ZRNikon(ニコン)
289,800税込318,780
1台ほか
5日以内出荷
主な特長【REDのカラーサイエンスとワークフローを実現】ZRはシネマカメラとして名高いREDの機材ならではのカラーサイエンスを実現するため、ニコンのカメラ向けに設計されたRAWフォーマット「R3D NE」の内部収録が可能。12bit 6K 59.94p および4K 119.88pに対応しています。コンパクトなボディーで、フィルムライクな色味、忠実な肌の色味、白飛びせずに階調がなだらかに変化する優れたロールオフ処理が得られます。これにより、RED機を含むマルチカメラでの制作体制においてもグレーディングの互換性が確保されます。また、気軽にREDのシネマルックな映像を楽しめるユーザーセッティング「シネマティック動画」モードを搭載しました。【Nikon Imaging Cloud経由でダウンロードできるRED監修イメージングレシピ】REDが監修した9種類のイメージングレシピをNikon Imaging Cloudからダウンロードし、カメラに登録して撮影可能。レシピはニコンとREDが共同で開発。精密に調整したシネマティックなプリセットです。カラーグレーディングなしで階調豊かな画づくりが得られます。仕上げたい映像のイメージに合わせて最適なレシピを選べるため、脚色を抑えたリアリズムあふれる画づくりにするか、スタイリッシュで鮮やかな画づくりにするか、撮って出しで表現の方向性に合わせたルックに仕上がります。【プロフェッショナルの機能を軽量ボディーで実現】約630gの軽量設計でありながら、プロフェッショナルの映像制作に不可欠な機能を搭載。ケージやモニター、録音機器などの外部機器を使わなくても、この1台で高解像度の映像でのモニタリング、高機能な録音、RAW動画の内部収録が可能です。また、約307万ドットの高解像度・DCI-P3の色域を100%カバー・1000cd/m2の高輝度対応、プロフェッショナル仕様の4.0型の画像モニターを搭載。優れた視認性を確保し、外部モニターを装着せずコンパクトなシステムでの運用も可能です。【ディープラーニングを活用したAI技術による高いAF性能】ニコン Z9に搭載している画像処理エンジン EXPEED 7の圧倒的な処理能力と、ディープラーニングを活用したAI技術によって、被写体をより的確に検出・追従し、シーンに合わせた最適な画像処理を可能にしました。これによって、より簡単・高精度に「撮りたい瞬間」を捉えることができ、映像制作の可能性を大きく拡げています。また、人物や動物、乗り物など9種類の被写体を自動で高精度に検出し、正確にピントを合わせることが可能です。さらに、強力な5軸のボディー内手ブレ補正により、手持ち撮影でも手ブレを抑えた動画撮影が可能です。【長回ししても熱停止しにくい優れた放熱性をファンレスで実現】多くのシネマカメラが採用する内蔵ファンによる冷却システムに対して、ZRはマグネシウム合金ボディーによる優れた放熱性能を実現するパッシブサーマル設計を採用。長時間の記録が可能です。ファン非搭載のため内蔵マイクを使用した撮影でもノイズの少ないクリアーな音声が収録できます。【外部機器に匹敵する音声録音機能】内蔵マイクにより32bit floatの録音に対応。ダイナミックレンジの広い録音ができ、手動でゲインを調整せずに済みます。小さな声での会話や突然大きな音が鳴るシーンの撮影などでも、歪みのないクリアーな音声を収録可能。Φ3.5mmのステレオミニジャックマイクなど外部機器でも32bit floatの収録が可能です。また、NokiaのOZO Audio技術により、内蔵マイクの指向性(集音方向)を設定可能。シーンに応じて前方(鋭)、前方、全方位、後方、ステレオ(バイノーラル)から選べます。外部機器を使わなくても柔軟に音声を収録できます。【新しいプリセット:ユーザーセッティング「ポートレート」・「星景」モード】Z6IIIの静止画性能を継承しつつ、新たな機能も追加。ユーザーセッティング「ポートレート」モードは、ピクチャーコントロール「リッチトーンポートレート」と美肌効果により、人物の肌色を美しく仕上げるとともに背景のグラデーションやトーンを滑らかに描写します。ユーザーセッティング「星景」モードに設定すると「かすみ除去」が適用され、よりクリアーな描写が得られます。このとき「Fn1ボタン」には素早く星空にピントを合わせることができるように[無限フォーカス位置の呼び出し]が割り当てられています。複雑な設定をすることなく創造性を高めることができます。
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、ストラップ AN-DC26、USBケーブル(両端がType-C)、デジタルアクセサリーシューカバー BS-D1、ボディーキャップ BF-N1電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c×1個、ACアダプター EH-8P(別売)本体質量(g)(約)540外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)134×80.5×49有効画素数(約)2450万画素記録媒体CFexpressカード(Type B)、XQDカード、microSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード(microSDHC/microSDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)インターフェースType-C端子(SuperSpeed USB)、HDMI端子(Type D)、ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、リモートコードMC-DC3使用可能撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、フルサイズ/FXフォーマット液晶モニターバリアングル式4.0型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約307万ドット/視野角160°/視野率約100%/明るさ調整可能(マニュアル15段階)/カラーカスタマイズ可能ISO感度設定100~64000ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)800/6400映像圧縮方式N-RAW(12bit)、R3D NE(12bit)、Apple ProRes RAW HQ(12bit)、Apple ProRes 422 HQ(10bit)、H.265/HEVC(8bit/10bit)、H.264/AVC(8bit)
のぼり イカスミのパスタ P・O・Pトレーディングのぼり イカスミのパスタP・O・Pトレーディング
2,498税込2,748
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600
【オーダー】円形 アクリル板(キャスト)カスミ ノーブランド【オーダー】円形 アクリル板(キャスト)カスミノーブランド
3,300税込3,630
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質アクリル板(キャスト)形状円形カスミ材種アクリルサービス分類オーダー・加工
アンティークジプソ MAGIQ(東京堂)アンティークジプソMAGIQ(東京堂)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエチレンマスタード分類かすみ草 ジプソ長さL×幅W(cm)82×20
リュクスジプソスプレー MAGIQ(東京堂)リュクスジプソスプレーMAGIQ(東京堂)
799税込879
1本
4日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。クリスマス用としてもおすすめです。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエチレンゴールドホワイト分類かすみ草 ジプソ寸法(cm)花径1.5×L68×W25
【種 たね タネ】分枝性が良く豪華 純白 宿根かすみ草 花 アタリヤ農園【種 たね タネ】分枝性が良く豪華 純白 宿根かすみ草 花アタリヤ農園
199税込219
1袋
6日以内出荷
寒さに強く丈夫で育てやすい品種です。よく根本から分枝して広がり、小さな純白の花を咲かせます。
容量(mL)0.15タイプまきどき北海道:極寒地は春まき、4月上旬~6月上旬、寒地:3月下旬~6月上旬、8月上旬~9月中旬、平地:3月中旬~6月中旬、8月中旬~9月下旬、暖地:3月上旬~6月中旬、8月中旬~10月下旬
イカ墨フォーセップ22cm LE135 がまかつ Gamakatsuイカ墨フォーセップ22cm LE135がまかつ Gamakatsu
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
力が伝わりやすく、手にフィットする左右非対称ハンドル(右手用)。開閉時に指が痛くなりにくい適度な硬度のラバーグリップ。グローブ着用時も使用可能な大きめハンドル。イカの内臓をホールドしやすいよう接地面積を広げ、触腕をイメージした幅広ノーズティップ。墨袋を傷つけにくい細かなセレーションを110mmの長い範囲に入れたことで、大型のイカにも対応。ノーズ先端は視認性を向上させるオレンジフッ素コート。
材質〈本体〉ステンレス〈ハンドル〉ラバー全長(mm)220
【袋のみ】ラミDH 桃色かすみ・あきたこまち アサヒパック【袋のみ】ラミDH 桃色かすみ・あきたこまちアサヒパック
8,898税込9,788
1セット(100枚)
10日以内出荷
素材の光沢と美しい印刷が洗練されたナイロン素材の袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途米用包装資材品種あきたこまち表示部規格欄:オモテ面窓枠窓あり
堺源吉作 カスミ出刃 曙柄 ダイキチ堺源吉作 カスミ出刃 曙柄ダイキチ
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
本場・堺の本格和包丁。大きな魚も捌ける出刃包丁。柄に紀州塗りを施し美しくかつ耐久性向上
材質本体/ハガネ、ハンドル/天然木(ウレタン樹脂加工)長さ(mm)150寸法(cm)約4.8×2.4×29.5
【オーダー】型板ガラスかすみ 4穴 ノーブランド【オーダー】型板ガラスかすみ 4穴ノーブランド
1,143税込1,257
1個
8日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質型板ガラスかすみ形状平板・平プレート板厚(mm)4~6穴数4寸法LA(mm)50~1829寸法WA(mm)50~1219材種その他ガラスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】型板ガラスかすみ 2穴 ノーブランド【オーダー】型板ガラスかすみ 2穴ノーブランド
1,143税込1,257
1個
8日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質型板ガラスかすみ形状平板・平プレート板厚(mm)4~6穴数2寸法LA(mm)50~1829寸法WA(mm)50~1219材種その他ガラスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】型板ガラスかすみ 1穴 ノーブランド【オーダー】型板ガラスかすみ 1穴ノーブランド
1,143税込1,257
1個
8日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質型板ガラスかすみ形状平板・平プレート板厚(mm)4~6穴数1寸法LA(mm)50~1829寸法WA(mm)50~1219材種その他ガラスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】型板ガラスかすみ 穴なし ノーブランド【オーダー】型板ガラスかすみ 穴なしノーブランド
1,143税込1,257
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
材質型板ガラスかすみ形状平板・平プレート板厚(mm)4~6穴数0寸法LA(mm)50~1829寸法WA(mm)50~1219材種その他ガラスサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ワイヤー入りガラス(網入りガラス) 4穴 ノーブランド【オーダー】ワイヤー入りガラス(網入りガラス) 4穴ノーブランド
3,143税込3,457
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
形状平板・平プレート板厚(mm)6.8穴数4寸法LA(mm)50~1829寸法WA(mm)50~1219材種網入りガラスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】ワイヤー入りガラス(網入りガラス) 2穴 ノーブランド【オーダー】ワイヤー入りガラス(網入りガラス) 2穴ノーブランド
3,143税込3,457
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
形状平板・平プレート板厚(mm)6.8穴数2寸法LA(mm)50~1829寸法WA(mm)50~1219材種網入りガラスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】ワイヤー入りガラス(網入りガラス) 1穴 ノーブランド【オーダー】ワイヤー入りガラス(網入りガラス) 1穴ノーブランド
3,143税込3,457
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
形状平板・平プレート板厚(mm)6.8穴数1寸法LA(mm)50~1829寸法WA(mm)50~1219材種網入りガラスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】ワイヤー入りガラス(網入りガラス) 穴なし ノーブランド【オーダー】ワイヤー入りガラス(網入りガラス) 穴なしノーブランド(1件のレビュー)
3,143税込3,457
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
形状平板・平プレート板厚(mm)6.8穴数0寸法LA(mm)50~1829寸法WA(mm)50~1219材種網入りガラスサービス分類オーダー・加工
烏賊墨TR OGK烏賊墨TROGK
709税込780
1個
9日以内出荷
ティップランエギング専用モデルディープでもキレのあるティップランエギング専用モデル。リアルなヘッドデザインは、バランスの取れたアイ位置と潮流に切り込むシャープな形状。シンカーは、水流を受け流し動きを安定させるオリジナルデザインを採用。ボトムがとれる35g、45gの2ウエイトからチョイス可能。シンカーの前方には状況に応じてシンカーを追加できるシンカーアイをセッティング。キレのあるアクションを生み出す流線ボディに5カラーのペイントをご用意。
ピンホールメガネ「ネミールワイド」 ファミリー・ライフピンホールメガネ「ネミールワイド」ファミリー・ライフ
4,880税込5,368
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
ただかけるだけで視力の改善をサポート!!メガネやコンタクトレンズを外して、このメガネをかけるだけでピンホール効果によりぼやけて見えてたものがハッキリ見えます。近視、遠視、乱視、老眼の強い方でもよく見え、疲れ目やかすみ目をいやす効果も。また、かけたまま目の体操をすることで、視力アップや改善に効果的です。ぼやけて見えるものが…よく見える!近視・乱視・遠視・老眼数々の賞を受賞:棚橋発明賞・東京都選定輸出商品・ギフトフェスティバル「金賞」・財団法人日本ウェルネス協会推薦商品第030201号・平成19年TASKプロジェクトものづくり大賞共同開発部門「奨励賞」・社団法人発明協会東京支部「2006東京発明展奨励賞」・特許:USA.PAT、韓国PAT、中華民国PAT、中華人民共和国PAT
材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)(約)17.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)15.5×13.2×3.7
サイカスミニポット MAGIQ(東京堂)サイカスミニポットMAGIQ(東京堂)
3,298税込3,628
1鉢
4日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質鉢材質/プラスチック製、ポリエチレングリーンタイプ観葉樹木寸法(cm)W45×H30 鉢Φ11×H10
かすみ藤ガーランド MAGIQ(東京堂)かすみ藤ガーランドMAGIQ(東京堂)
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。仕様同一10輪付材質ポリエステルホワイトタイプカーネーション長さL×幅W(cm)42×25花径(cm)9
オーピーパック かすみ草 No.20-30(50枚入) cottaオーピーパック かすみ草 No.20-30(50枚入)cotta
729税込802
1袋(1袋)
4日以内出荷
材質OPP寸法(mm)0.03×200×300
オーピーパック かすみ草 No.15-25(50枚入) cottaオーピーパック かすみ草 No.15-25(50枚入)cotta
529税込582
1袋(1袋)
4日以内出荷
材質OPP寸法(mm)0.03×150×250
紙袋 かすみ cotta紙袋 かすみcotta
5,898税込6,488
1枚(50枚)
4日以内出荷
材質片ツヤ晒
メルシーバック かすみ草Lピンク cottaメルシーバック かすみ草Lピンクcotta
9,998税込10,998
1枚(100枚)
4日以内出荷
材質HDPEピンクサイズL寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×220×245
メルシーバックデコ かすみ草 白 cottaメルシーバックデコ かすみ草 白cotta
8,098税込8,908
1枚(100枚)
4日以内出荷
材質HDPE
SK バッグ かすみ草 cottaSK バッグ かすみ草cotta
1,698税込1,868
1枚(100枚)ほか
4日以内出荷
フラットな状態で持ち運びが出来ます。 風呂敷と違い結ぶ必要がない為、作業効率がアップします。 結び目がないため、包装後の積み重ねが可能です。
材質HDPE半透明
SDバッグ (カスミ) cottaSDバッグ (カスミ)cotta
1,298税込1,428
1枚(50枚)
4日以内出荷
マチが広く風呂敷の様に、さまざまな用途にご使用いただけます。 オードブル容器、ピザ容器、ケーキ箱等、様々な箱にご利用いただけます。
花柄フロシキ(大) cotta花柄フロシキ(大)cotta
9,598税込10,558
1枚(100枚)
4日以内出荷
薄いブルーに白のかすみ草柄です。
材質PE寸法(mm)0.035×900×900
花柄フロシキ(小) cotta花柄フロシキ(小)cotta
5,498税込6,048
1枚(100枚)
4日以内出荷
薄いブルーに白のかすみ草柄です。
材質PE寸法(mm)0.03×700×700
ポリふろしき かすみ草 cottaポリふろしき かすみ草cotta
5,298税込5,828
1セット(100枚)
4日以内出荷
かすみ草柄のポリ風呂敷です。 お弁当などの包みにどうぞ。
寸法(mm)750×750(厚み:0.35)
cotta ガス袋 70×150+30 (横マチかすみ_マット) cottacotta ガス袋 70×150+30 (横マチかすみ_マット)cotta
1,598税込1,758
1セット(100枚)
4日以内出荷
ウェルパック適合目安:B-20 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質マットKOP#20/LLD#40寸法(mm)70×150 横マチ30
キャリーバッグ かすみ草 cottaキャリーバッグ かすみ草cotta
1,598税込1,758
1セット(100枚)
4日以内出荷
かすみ草柄がかわいい、箱などを入れられる底マチタイプの袋です。
材質HDPE
巾着ポリ手提 かすみ草  L cotta巾着ポリ手提 かすみ草 Lcotta
5,798税込6,378
1セット(100枚)
4日以内出荷
寸法(mm)530×220×H250サイズL
巾着ポリ手提 かすみ草  M cotta巾着ポリ手提 かすみ草 Mcotta
6,098税込6,708
1セット(100枚)
4日以内出荷
寸法(mm)460×200×H250サイズM
巾着ポリ手提 かすみ草  S cotta巾着ポリ手提 かすみ草 Scotta
5,598税込6,158
1セット(100枚)
4日以内出荷
寸法(mm)410×160×H220サイズS
巾着ポリ手提 かすみ草  LL cotta巾着ポリ手提 かすみ草 LLcotta
6,298税込6,928
1セット(100枚)
4日以内出荷
材質HDPE寸法(mm)575×220×H290サイズLL
TOバッグ かすみ柄(大) cottaTOバッグ かすみ柄(大)cotta
3,998税込4,398
1セット(100枚)
4日以内出荷
かすみ草の柄がかわいらしい、多用途バッグです。 プレゼントやちょっとした手土産などにぴったりです。
寸法(mm)530×200×H340(厚さ:0.03)
TOバッグ かすみ柄(中) cottaTOバッグ かすみ柄(中)cotta
3,398税込3,738
1セット(100枚)
4日以内出荷
かすみ草の柄がかわいらしい、多用途バッグです。 プレゼントやちょっとした手土産などにぴったりです。
材質HDPE寸法(mm)460×160×H300(厚さ:0.03)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら