硬く粘りがある焼入れヘッド。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般
種類石頭ハンマー
材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ
材質(柄部)ハードウッド
主な用途石工作業
こんなお得な商品も!

両口ハンマー
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。
#1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。
アンカー/測量釘等の打込み。
種類両口ハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
主な用途鉄工作業
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。
アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。
グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。
グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類片口ハンマー
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど
全長(mm)900
質量(kg)約5.0
色ブラック
規格4.5kg
頭径(Φmm)62
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)180
主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)330
質量(kg)約1.5
色ブラック
規格1.3kg
頭部寸法(mm)42×118
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど
全長(mm)300
質量(kg)約1.1
色ブラック
規格0.9kg
頭径(Φmm)37
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)105
主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
力強い打撃が必要な際に便利。
用途建築、土木作業全般。
種類両口ハンマー
材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ
材質(柄部)ハードウッド
主な用途建築作業/土木作業
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)900
質量(kg)約4.1
色ブラック
規格3.6kg
頭部寸法(mm)59×162
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

石頭ハンマー
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
種類石頭ハンマー
全長(mm)300
材質(頭)炭素工具鋼
材質(柄部)木
主な用途大工作業/石工作業
奥行(mm)50
こんなお得な商品も!

石頭ハンマー
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
石工作業全般・石割・はつり作業に最適。
種類石頭ハンマー
全長(mm)300
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途石工作業
硬度HRC44~50
グリップ部がグラスファイバーなので、すべりにくく、手にフィットします。また、打撃時の衝撃が低減にも効果を発揮します。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般
種類石頭ハンマー
頭径(Φmm)47.5
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)樹脂/グラスファイバー
主な用途石工作業
こんなお得な商品も!

ハンマー グラスファイバー柄
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)280
材質(柄部)ポリプロピレン
頭質量(g)900
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

石頭ハンマー
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
焼き入れパイプ柄使用で強靭です。石工作業全般に使用できます。
用途打ち込み作業などに使用します。
種類石頭ハンマー
全長(mm)285
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)スチール
主な用途石工作業
こんなお得な商品も!

ミラーネイルハンマー
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
握りやすく、手になじむオリジナルデザイングリップ(2色成型)
用途釘打ち・釘抜きに。
種類ネイルハンマー
材質(頭)S-45Cミラーポリッシュ
材質(柄部)スチール
主な用途打ち込み作業
材質(グリップ)TPR/PP
柄厚さ(mm)1.2
丈夫な樫材を使用。
用途玄能用交換柄
寸法(mm)仕込み部:13×28
全長(mm)330
質量(g)126
材質(柄部)樫
1個
¥449
税込¥494
欠品中
玄能の替えの柄。
種類ハンマー柄
全長(mm)330
材質(柄部)樫
差し込み穴(mm)30×13
持ち手28×24mm
質量(g)160
適合玄能670~750g、他大きい物
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
横打ちクサビで抜けにくいハンマーです。片側平面、もう片側は凸面なので木殺しの作業にむいています。手になじむグリップです。
用途木工作業用。
種類両口ハンマー
全長(mm)330
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)天然木
主な用途大工作業
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
用途建築、土木作業全般。
種類両口ハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途建築作業/土木作業
焼入硬度HRC50~55
材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。
柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に
種類片手ハンマー
材質(柄部)ヒッコリー
材質(頭)炭素鋼(EN-9)
先端部はカシメ、釘シメ等に使用されています。
主に中国地方地方ですが広く用いられています。
種類片口ハンマー
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
すべりにくいグリップ付き
用途両口玄能(大)用木柄
種類ハンマー柄
全長(mm)330
使用クサビWD-9
寸法A(mm)9
寸法B(mm)27
適合大
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
設備・機器類の保守・点検用工具セット。ケースには、耐久性に優れたB-56-Bツールボックスを使用しています。
入組点数48
トラスコ品番117-1470
セット内容(セット内容 48点)差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/差替スタビードライバー (+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-150/電工ドライバー(+)No.2:D-332-150/LED検電ドライバー:D-745/金切鋸:K-128/ヤスリ 丸:K-170/ヤスリ 平:K-172/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ピンセット:P-86-125/ネジプライヤー:P-213B/ウォーターポンププライヤー:P-245/圧着工具:P-704/ワイヤーストリッパー:P-968/六角レンチ 1.5mm、六角レンチ 2.0mm、六角レンチ 2.5mm、六角レンチ 3.0mm、六角レンチ 4.0mm、六角レンチ 5.0mm、六角レンチ 6.0mm、六角レンチ 8.0mm、六角レンチ 10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-150/モンキーレンチ:W-240-250/スパナ 5.5×7mm、スパナ 8×10mm、スパナ 11×13mm、スパナ 12×14mm、スパナ 17×19mm、スパナ 22×24mm:W-521/オイル差し:Z-64/LEDライト/コンベックスルール:Z-341/片手ハンマー/プラスチックハンマー/カッターナイフ(大)/ビニールテープ/シールテープ/タイプブラシ:SB-21/横ブラシ:SB-23/真ちゅうブラシ:SB-24/作業手袋
質量(kg)8.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)413×242×206
容積16L
アズワン品番1-2351-01
1セット(48点組)
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
『黒皮工具差し TK-40 ツヤナシ』は、ハンマー・玄能等を収納するのに便利な、1丁差しタイプの黒皮工具差しです。差込口を一回り広く大きくすることで、木柄のハンマーやゴムグリップのハンマーもスムーズに差し込めます。マット(非光沢)な質感の牛黒床皮を使用しています。黒皮二重補強を施し、重い頭のハンマーを収納しても型崩れしにくく、各部をリベットで補強し優れた耐久性も兼ね備えています。落下防止の安全コード等を付けられるステンレス製アイストラップ付きです。
用途立つ、しゃがむ、など頻繁に姿勢が変わる状況でも、工具差しが体にフィットしやすく快適な作業が可能に。工具の収納や取り出しを手元でスムーズにすることで作業効率の向上に。
材質黒皮
幅(mm)75
寸法(mm)【ステンレスストラップ部分】40【差し口】45×35【差込部】85
色ブラック
奥行(mm)55
縦(mm)265
対応寸法(mm)【ベルト】50/60
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
『黒皮工具差し TK-40』は、ハンマー・玄能等を収納するのに便利な、1丁差しタイプの黒皮工具差しです。差込口を一回り広く大きくすることで、木柄のハンマーやゴムグリップのハンマーもスムーズに差し込めます。黒皮二重補強を施し、重い頭のハンマーを収納しても型崩れしにくく、各部をリベットで補強し優れた耐久性も兼ね備えています。「ベルト通し部」から「工具差し部」までの距離を長く取って可動域を増やし、工具の取り出し動作が快適に行えます。落下防止の安全コード等を付けられるステンレス製アイストラップ付です。
用途立つ、しゃがむ、など頻繁に姿勢が変わる状況でも、工具差しが体にフィットしやすく快適な作業が可能に。工具の収納や取り出しを手元でスムーズにすることで作業効率の向上に。
材質黒皮
幅(mm)75
寸法(mm)【ステンレスストラップ部分】40【差し口】45×35【差込部】85
色ブラック
奥行(mm)55
縦(mm)265
対応寸法(mm)【ベルト】50/60
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
建築、木工造作での釘打ちや嵌め込み、組み立て作業に。軽量かつ高強度なグラス柄の大五郎<黒>シリーズ。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。両口玄能(金槌)は平面側で釘の3/4ほど打ち、その後凸面側で打ち込むと打痕が残らずにきれいに仕上がります。
仕様●サイズ:幅155cm×丈60cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番65-3917-47
1台
¥20,980
税込¥23,078
16日以内出荷
建築、木工造作での釘打ちや嵌め込み、組み立て作業に。軽量かつ高強度なグラス柄の大五郎<黒>シリーズ。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。八角玄能(金槌)は平面側で釘の3/4ほど打ち、その後凸面側で打ち込むと打痕が残らずにきれいに仕上がります。また、側面が平らな為、本体を滑らせながら叩く事で、際に釘を打つこともできます。
仕様●サイズ:幅155cm×丈100cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番65-3918-83
1台
¥22,980
税込¥25,278
16日以内出荷
VVFストリッパー P-957、ネジプライヤーを入組した電設工具セット。
ケースには、耐久性に優れたB-56-Bツールボックスを使用しています。
入組点数40
セット内容(セット内容 40点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-100/電工ドライバー(+)No.2:D-332-100/マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100/LED検電ドライバー:D-745/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/ヤスリ丸:K-170/ヤスリ平:K-172/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ピンセット:P-86-125/ネジプライヤー:P-213B/ウォーターポンププライヤー:P-245/VVFストリッパー:P-958/六角レンチ1.5mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm、六角レンチ5.0mm、六角レンチ6.0mm、六角レンチ8.0mm、六角レンチ10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-250/コンベックスルール:Z-341/LEDポケットライト/カッターナイフ(大)/片手ハンマー/作業手袋
質量(kg)7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)413×242×206
容積16L
1セット(40点組)
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
セット内容(27点組)(1)差替スタビードライバー/(2)六角レンチセット/(3)~(5)プラスドライバー 3種/(6)モンキーレンチ/(7)6丁組スパナセット/(8)コンタクトスプレー/(9)~(11)マイナスドライバー 3種/(12)コンベックスルール/(13)片手ハンマー/(14)ペンライト(電池付)/(15)ヤスリ半丸/(16)カッターナイフ(大)/(17)ニッパ/(18)ビニールテープ/(19)ヘビースニップ/(20)横ブラシ/(21)ラジオペンチ/(22)真ちゅうブラシ/(23)ピンセット/(24)作業手袋/(25)プライヤ/(26)ウォーターポンププライヤ/(27)ツールボックス
材質ABS
質量(kg)約4.3
ケース寸法(mm)386×163×203
1セット
¥39,300
税込¥43,230
9日以内出荷
関連キーワード