20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
材質硬質ABS 長さ(mm)1000 高さ(mm)19 仕上木目柄プリント
1本
519 税込571
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
ホワイト 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。 形状コ型 材質ポリカーボネート
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
1個ほか
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

光モールカブセ
エコ商品
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
材質硬質PVC ベージュ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
129 税込142
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)11 材質硬質PVC
1本
78 税込86
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
388 税込427
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)12 材質硬質PVC
1本
81 税込89
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)3.15 厚さ(mm)1 高さ(mm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
109 税込120
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)25 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49 材質ポリカーボネート(PC) クリアー 種類エッジシール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン 関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)1820 高さ(mm)(小/大)6/11 質量(g)57 外幅×内幅(mm)5.2×3
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未来工業出ズミ
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。(一部商品を除く) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
寸法H(mm)7.5 規格0号 寸法B(mm)14.8
1個ほか
119 税込131
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC) ホワイト 長さ(mm)1820
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)