9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応(推奨溶接電流35~200A)。ソーラー充電式。家庭防水で、水・汗による故障を防止。手持ち面・かぶり面・ゴーグル等に装着可能
質量(g)38 使用温度範囲(℃)-5~55 電源ソーラー(充電式) 遮光度#10(固定) 応答速度1/3600秒 視界範囲(mm)93×35 戻り速度(秒)0.2 遮光性能(通光時)#2.5 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)51×108×5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

田中製作所タフかる~面 5003K
エコ商品
水漏れによる変形が少ない樹脂製溶接面。ヘルメット取り付けに別途金具が不要なスライド・イン方式。
種類溶接面(かぶり式) 付属品JIS規格プレート(105mm×50mm)用アダプター 適合(ヘルメット):MP型、野球帽型 材質プラスチック 質量(g)310 タイプヘルメットタイプ プレート(推奨)108mm×51mm(ANSI) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)311×241×208 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応/低電流対応(35A~200A)。ソーラー充電式。家庭防水仕様で水・汗等による故障を防止。ヘルメットに取付けるヘルメット取付型バンドを装着しています。
使用温度範囲(℃)-5~55 電源ソーラー(充電式) 遮光度#10(固定) 応答速度1/3600秒 視界範囲(mm)93×35 戻り速度(秒)0.2 遮光性能(通光時)#2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイト工業株式会社防災面型レインボーミニ(キャップタイプ)
エコ商品
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応/低電流対応(35A~200A)。ソーラー充電式。家庭防水仕様で水・汗等による故障を防止。直接被るヘッドバンドを装着しています。
使用温度範囲(℃)-5~55 電源ソーラー(充電式) 遮光度#10(固定) 応答速度1/3600秒 視界範囲(mm)93×35 戻り速度(秒)0.2 遮光性能(通光時)#2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイト工業株式会社レインボーマスク INFO-2200
エコ商品
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。4センサーにより高感度でアーク光を感知。X-モード機能搭載により外部光の影響を軽減。自動ON/OFF機能搭載 (45分で自動OFF/アーク光にて自動ON)。INFOモードで多彩なインフォメーション設定が可能。面体左側の外部ボタンで、グラインドモード切替可能。新設計のクッションパッド採用により、首への負担が激減。マグニプレート装着可能。直接被るヘッドバンドを装着しています。
使用温度範囲(℃)-5~55 電源リチウム電池(CR2450×2個)、ソーラー併用 感度調整方法0~10(11段階切替) 遮光度WELD:#8~#13、CUT:#5~#8、GRIND:#3(固定)、X-MODE:#8~#13 オートパワーオフ45分以上連続して光の変化がない場合、自動停止 応答速度1/20000秒 視界範囲(mm)112×78 戻り速度(秒)0.1~1.0(11段階切替) モードINFOモード/トータル溶接時間、時刻(月差±30秒)、タイマー、アラーム、言語切替(日本語・英語)、ヘルプ 遮光性能(通光時)#3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S-227/S-227L 遮光めがね用 スペアレンズ ■対応製品:S-227/S-227L 遮光めがね
種類ヘルメット RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(2枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様UVカット 遮光度#3相当 材質(レンズ)ポリカレンズ 質量(g)約170 種類ヘルメット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

まぶしい光源の近くで作業するときなどに使用するタイプです。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。 種類ヘルメット取付けタイプ 材質アクリル 寸法(mm)約265×205 質量(g)約210 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)直被型 3次元曲面フェイスシールド
エコ商品
種類直被型 質量(g)約325 遮光度#3 材質(レンズ)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷