MP帽、溝付帽、野球帽、各種のヘルメットに使用できます。左右ネジで簡単に取付、取外しができます。
適合ヘルメット取付型防災面:BM-HC、BM-HG、BM-HW
トラスコ品番231-6030
質量(g)91
1組(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
保安帽に受金具を固定して、溶接面の金具部分を差し込んで装着させて使用する。
開閉窓タイプ。
ファイバー製のため熱に強い。又、材質にビニール素材が含まれているため耐水性である。
手持面丸面H型と同じファイバー(厚さ1.2mm)を使用。
種類溶接面(かぶり式)
材質(本体)パスコ(耐水性)
質量(g)440
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
軽量、左右ネジ1個で簡単に取付け・取外しができます。
MP帽、溝付帽、野球帽各種のヘルメットに使用できます。(一部取り付けできないモデルもあります。)
適合防災面 FH-1C
アズワン品番65-0320-06
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途ガス切断・ガス溶接・電気溶接周辺などの作業
質量(g)105(左右1組)
種類溶接面(手持ち式)
材質(本体)パスコ(耐水性)
質量(g)310
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×24×12
材質(ハンドル)プライムPP(ポリプロピレン)
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
主にMP帽に取付可能
1セット(2個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。
後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。
両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。
外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください)
外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。
外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。
内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。
用途アーク溶接・ガス溶接作業用
種類溶接面(かぶり式)
材質本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン
質量(g)約530(内外プレート含む)
タイプヘッドバンドタイプ
寸法(縦×横)(mm)約300×250
遮光度♯10付属(外側)
適合プレート外側50×105mm/内側90×110mm
頭囲(cm)約60まで
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
差込口が26mmと広く様々な溶接面・防災面が取り付け可能です。また従来品より差込部分の長さを5mm、ネジ止め部分の幅を6mm広げてより安定性を持たせました。
用途ヘルメットに溶接面や防災面の差込金具タイプを取り付ける際に使用する受金具です。
寸法(幅W×長さL)(mm)30×61/個
1組(2個)
¥789
税込¥868
当日出荷
水や湿気に強いプラスチック製です。ヘルメットに装着するタイプです。
材質ポリプロピレン製
質量(g)約318
金具【受け金具】RM受金具:溝無しヘルメット用/RS受金具:溝付ヘルメット用
耐熱温度(℃)100
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
材質1820/ABS樹脂、ST#141・ST189/PC(ポリカーボネート)
材料にバルカナイズドファイバーを使用しており、耐熱性・電気絶縁性に優れています。溶接面の窓部が固定式です。
材質本体:バルカナイズドファイバー/ハンドル:木
質量(g)約280
レンズ別売
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約31×23×13
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
1組(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
1個
¥6,198
税込¥6,818
37日以内出荷
保安帽に受金具を固定して、溶接面の金具部分を差し込んで装着させて使用する。
開閉窓タイプ。
ファイバー製のため熱に強い。
手持面丸面C型 KuRoと同じファイバー(厚さ1.0mm積層板)を使用。
種類溶接面(かぶり式)
材質(本体)バルカナイズドファイバー
質量(g)440
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
鉄筋溶接なし、
溶接不可対策用金物の決定版
かぶりを侵さずガッチリ掴む。
鉄筋をしっかり掴み「鉄筋からのかぶり」を侵しません。
溶接面がわかり易い溶接マーク入り。
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-100060-V
許容荷重(N[kgf])平行引き:5000[510]、直交引き:3000[306]
ボルト締付トルク(N・m)35
適合径範囲鉄筋D29~D41
ボルト平径(mm)17
仕上生地
関連キーワード