仕様抗菌、裏面防虫処理、GC、スーパー耐汚染、フリーワックス、耐ひっかき傷、スリキズ防止、耐キャスター、車椅子対応、ホットカーペット対応
高さ(mm)165
寸法(幅W×厚さ)(mm)90×12.5
工法捨て張り
玄関に格調高い表情を演出する、重厚感あふれる框材
適合ラシッサSフロア
基材MDF+集成材
材質(表面)ハイパーフィルム
見付(mm)150
適合ラシッサ Dフロア
セット内容リフォーム框1本、下地材2枚
材質本体:ABS樹脂+ハイパーフィルム、下地:合板
長さ(mm)2000
寸法(mm)100×170×2000
新築・リフォームの両方に対応できる後仕上げ施工の框です。
取付は、両面テープ併用の接着施工。製品裏面に仮押え用の両面テープがついています。
付け框兼用です。付け框施工時は、天面をカットしてご使用ください。
用途玄関框
基材MDF
表面化粧シート貼り
ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
玄関スペースの範囲でベースをスライドさせて伸ばすことができます。
材質ステンレス
質量(kg)7.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×44~54×9
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
用途アジャスタブル上り框(15mm、12mm、6mm床材兼用)
長さ(mm)2000
材質本体:ABS樹脂+ハイパーフィルム、下地:合板
セット内容アジャスタブル上り框:1本、ツバ材:1本、下地材:1枚
ビスや工具は不要。スライドさせてはめ込むだけのカンタン取付け。
高層階使用時の風対策等に。
段差を解消し、美しい仕上がりになります。
材質再生木材
質量(kg)0.24
長さL(mm)300
絨毯・カーペット押さえ金具
長さ(mm)1800
適合ラシッサ Sフロア
セット内容リフォーム框1本、下地材2枚
材質本体:ABS樹脂+ハイパーフィルム、下地:合板
フォレスハード フォレスティア ハピア ワンラブフロアIV おもいやりフロアIV用
用途L型框
対応製品対応フローリング:フォレスハード・フォレスティア・ハピア・ワンラブフロアIV・おもいやりフロアIV用
厚さ(mm)12.5
基材MDF+合板
表面特殊オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
玄関に格調高い表情を演出する、重厚感あふれる框材
適合ラシッサSフロア
基材MDF+集成材
材質(表面)ハイパーフィルム
見付(mm)90
KIYOREXは複雑な形状の駆体や段差のある場所でも車椅子がスムーズに通れる様にユニバーサルデザインに配慮した、豊富なパーツを取り揃えております。
用途オフィス用床材付属品
幅(mm)40
長さ(mm)2000
玄関に置くだけで補助手すりが構築でき、上り框の。昇降をサポート致します。
材質手すり:プラスチック被覆、スチールパイプ:アルミ合金、スタンド:ステンレス、ベース:ステンレス、ゴム(縁部)、ステップ台:スチール
質量(kg)39.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×74×98~121
高さ(cm)対応する上がりかまち:18~36
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質硬質PVC+軟質PVC
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
玄関に置くだけで補助手すりが構築でき、あがりかまちの昇降をサポートします。
材質(手すり)イレクター、アルミ合金<ジョイント>、(ベース)ステンレス、(ステップ台)スチール
質量(kg)26.4
適合高さ(mm)(あがりかまち)40~180
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×74×80~85
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
適合ラシッサ Dフロア
基材MDF+集成材
材質(表面)ハイパーフィルム
表面化粧材に天然木突き板を使用し、レイヤー工法にも最適の薄型フローリング「ライブナチュラル スーパー6」用の玄関框です。
用途6mmフローリング用玄関框
長さ(mm)1960
厚さ(mm)165
寸法(mm)100×1960
重ね貼り専用の薄型床材です。
既存の床の上をはがさずに、上から貼るだけなので、楽に施工できます。
既存の床に貼り重ねても、わずかな段差で施工可能。
一般床材を重ね貼りできない場所にのり・くぎ併用で施工するタイプの薄型タイプの床材です。
専用の納まり部材をご用意。美しい納まりに仕上がります。
6mm厚の床材を納めるための専用部材、玄関框をラインアップしています。
厚さ(mm)6
幅(mm)303
長さ(mm)1818
シリーズ6mmリフォームフロア ナチュラルウッドタイプ
基材MDF
工法上貼工法
表面仕上げナチュラル高結合ハード塗装
新築・リフォームの両方に対応できる後仕上げ施工の框です。
取付は、両面テープ併用の接着施工。製品裏面に仮押え用の両面テープがついています。
付け框兼用です。付け框施工時は、天面をカットしてご使用ください。
用途玄関框
基材MDF
表面化粧シート貼り
ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
適合ラシッサ Dフロア
長さ(mm)2000
材質(本体)ABS樹脂+ハイパーフィルム
材質(ベース)ABS樹脂
1.5mmリフォームフローリング USUI-TA[ウスイ―タ]シリーズとコーディネイトできる専用框をご用意しています。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。一枚のシートに折り溝加工を施しています。現場で簡単に折り曲げて框形状にできます。框サイズに合わせたカットも簡単です。
適合1.5mmリフォームフローリング USUI-TA[ウスイ―タ]シリーズ
基材WPB(ウッドプラスチックボード)
表面仕上げオレフィン系樹脂化粧シート
適合ラシッサ Dフロア
セット内容リフォーム框1本、下地材2枚
材質本体:ABS樹脂+ハイパーフィルム、下地:合板
長さ(mm)3000
寸法(mm)100×170×3000
適合ラシッサ Sフロア
基材MDF
材質(表面)ハイパーフィルム
見付(mm)90
表面化粧材に銘木中厚単板を使ったフローリング「ライブナチュラルプラス」用の玄関框です。
用途12mmフローリング用玄関框
長さ(mm)1960
厚さ(mm)165
寸法(mm)100×1960
簡単施工両面テープ付き框。
幅(mm)50
高さ(mm)50
関連資料※カタログ(1.34MB)
全厚(mm)1.5
ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
適合ベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアー
芯材MDF+集成材または合板
表面仕上げ樹脂化粧シート
WPC広巾えんこう・WPCえんこう用の玄関造作材
用途フローリング・床材~床用造作材~和風造作材
幅(mm)150
厚さ(mm)90
ライブナチュラルプラス・ライブナチュラルプラスfor Dog・ライブナチュラルMSX・MRX 用付框
幅(mm)30
ライブナチュラルプレミアム用玄関框
関連資料(1.2MB)
床のリフォームを美しく仕上げる造作材。
厚さ(mm)6.3
基材MDF
表面特殊オレフィンシート
対応製品ハピアフロア6Tベーシック柄
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
床造作材はオレフィンシート仕様ですが、フローリングとは仕様が異なりますので多少色調・質感は異なります。
表面オレフィンシート
対応フローリングとカラーコーディネートできる床造作材です。
表面仕上げ・仕様は対応フローリングとは異なります。
表面オレフィンシート
対応フローリングとカラーコーディネートできる床造作材です。
表面仕上げ・仕様は対応フローリングとは異なります。
表面オレフィンシート
厚さ(mm)12.5
フォレスハード フォレスティア ハピア ワンラブフロアIV おもいやりフロアIV用
用途框
表面特殊オレフィンシート
基材MDF+合板+集成材
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
対応製品対応フローリング:フォレスハード・フォレスティア・ハピア・ワンラブフロアIV・おもいやりフロアIV用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ