22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
虫に刺された時ほど不快な事はありません。Dr.ヘッセルはその時の不快感を軽減する方法を考えました。小型で軽く、誰にでも手軽に使用でき、傷口に応じてカップ両側のマウスピース面を差し替えて使用できます。
寸法(mm)(本体最大直径)27、(長さ)93、(レバー幅)62 材質(本体)プラスチック(ポリエチレン系) 質量(g)12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)PP 材質(キャップ)PP 色(キャップ)水色 色(本体)
1箱(50本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蛇や虫の危険な毒に、備えすぎの心配はありません。 毒虫や毒蛇に刺されたり、かまれた時は、直ちに体内に入った毒液や毒針を排除しなければなりません。 ポイズンリムーバーは毒液や毒針を吸引作用で抽出する器具です。 キャンプなどアウトドアライフで、医師の手当てを受けるまでの応急処置として必需品です。 また、ご家庭にも備えていればいざという時役に立ちます。
材質シリンダー:ABS樹脂、ピストンレバー:ポリアセタール、吸引アダプター:スチロール樹脂、収納ケース:ポリプロピレン アズワン品番8-3297-01 松吉医科器械コード11-2636-00
1本
3,308 税込3,639
当日出荷

フケやかゆみを防止し、発毛を促進する無香料タイプの薬用ヘアトニック。 1.殺菌成分オクトピロックスがフケやかゆみの原因菌を殺菌して、気になるフケとかゆみを防止します。 2.有効成分ビタミンE誘導体が頭皮の血行を促進して、発毛を促進します。 3.有効成分グリチルリチン酸ジカリウムが頭皮の炎症を防いで、抜毛や脱毛を防止します。スッキリ爽快な使用感で、髪に香りが残らない無香料タイプです。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(240mL)
799 税込879
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

ポイズンリムーバー モノタロウ 動画あり
蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて使用します。カップが透明なので吸引状況を確認できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。 付属品収納ケース、取扱説明書 材質(本体)PP、(吸引カップ)ABS 寸法(mm)(吸引カップ)外径26.5/内径20.3/深さ22 質量(g)30 収納時寸法(mm)(約)116×58×28 使用時寸法(mm)(約)150×58×28 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

「スノコ」を通気性や高さ調節に使う。杉と檜が持つ湿度調節作用も手伝い、焼き立てパンの皮はカリッと、揚げたてフライはサクッと保てます。
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

滑り防止のため風呂場に敷いたり、湿気によるカビ発生予防のために、押入れに敷いて使える簀子(すのこ)。園芸用や花台に、ベランダに、バスルームに、ファンシーな小物置きなど、いろんなシーンで使えます。天然木スプルースは香りも少なく、どの場所に置いても気になりません。
材質天然木(スプルース)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1箱(100個)ほか
2,336 税込2,570
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップにローレットがついており開けやすく閉めやすい。丸底で最後まで薬剤が取りやすい。キャップの色が7色あり色分けで使用できます。キャップにインナーリングが付いており、薬剤が漏れにくくなっております。
色(本体)
1箱(50個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

いろんなシーンに使える木製すのこ。 滑り防止のため風呂場に敷いたり、湿気によるカビ発生予防のために、押入れに敷いて使える簀子(すのこ)。 園芸用や花台に、ベランダに、バスルームに、ファンシーな小物置きなど、いろんなシーンで使えます。 天然木スプルースは香りも少なく、どの場所に置いても気になりません。
材質天然木(スプルース) 寸法(幅W×奥行D)(mm)約280×560 規格NO.3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

毒虫などに刺された際の応急処置に傷口から蜂などの毒を吸い出します。吸引カップは2サイズあり、傷口の大きさによって選ぶことができます。コンパクトに収納でき、持ち運びが容易です。
セット内容吸引器、吸引カップ(2サイズ)、駆血帯、ケース 材質吸引器本体/ABS樹脂、吸引キャップ/PC(ポリカーボネート)、ケース/PP(ポリプロピレン)、駆血帯/ゴム(ラテックスフリー) アズワン品番7-7666-01
1セット
2,978 税込3,276
当日出荷

1箱(100本)
1,898 税込2,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン 色(本体)
1式(100個)ほか
特価
1,690 税込1,859
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

サンプラテックサンプラ(R)ベッセル
エコ商品
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(90mL)ほか
189 税込208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質PMP
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質リムーバー:シリンダー=ABS樹脂、ピストンレバー=ポリアセタール、吸引アダプター:スチロール樹脂、収納ケース:ポリプロピレン 寸法(mm)(約)リムーバー本体:48×27×長さ118~192、吸引アダプター:丸〈大〉=内径22、丸〈中〉=内径16、丸〈小〉=内径10、だ円=内寸 16×8 質量(g)90 収納時寸法(mm)(約)122×83×厚さ35
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等 仕様中栓付 材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE) 目盛なし 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 危険等級その他のもの 材質(中栓)ポリエチレン(PE) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて吸引作用で排出する応急処置具です。大小の透明吸引カップがケース内に5個付属し、刺された部位に合わせて使用できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。 付属品取扱説明書、吸引カップ5個、収納ケース 材質(本体)ABS、(吸引カップ)PC(ケース)EVA 寸法(mm)円カップL:外径27×内径22×奥行24円カップM:外径23.5×内径18.5×奥行24円カップS:外径19.5×内径14.5×奥行24円カップSS:外径15.5×内径10.5×奥行24だ円カップ:外径21.5×13.5内径16.5×8.5×奥行24 質量(g)27 本体寸法(mm)(約)115×57×21 ケース寸法(mm)(約)158×90×52 取扱説明書(0.4MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

サクションX ポインズンリムーバー Richbond 動画あり
国際特許取得!ロック付きポイズンリムーバー。 虫刺されなどによる、かゆみや腫れを和らげることができます。 皮膚下にとどまっている毒液を吸引することで、不快な症状を取り除きます。 一般的なかゆみ止めクリームや軟膏が、清涼感などで不快な症状をまぎらわすのとは異なり、根本的な症状の原因である、毒液を取り除きます。 両側使える吸込カップ2ケ付。 ストラップ穴付で、携帯に便利。 国際特許番号:DM/204126
本体寸法(mm)95×65×27
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

虫刺されなどによる、かゆみや腫れを和らげることができます。 皮膚下にとどまっている毒液を吸引することで、不快な症状を取り除きます。 一般的なかゆみ止めクリームや軟膏が、清涼感などで不快な症状をまぎらわすのとは異なり、根本的な症状の原因である、毒液を取り除きます。 両側使える吸込カップ2ケ付。 透明カップの為、吸引状態が目視で確認できます。 ストラップ穴付で、携帯に便利。
仕様●カラー:ホワイト●本体サイズ:92×70×23mm●重量:35g●材質:本体:PP/カップ:PC アズワン品番67-6653-62
1個
899 税込989
欠品中

メントール感たっぷりのさわやかな養毛料。 フケ・カユミを防ぎます。 信頼のブランド、ロングセラーのヘアトニックです。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(360mL)
1,190 税込1,309
当日出荷