特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)1340
本体寸法(mm)高さ340
荷重設定範囲(kg)2
耐久性18000回ストローク(常温)
材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
桟木(横木)、水平なH型鋼、L型鋼、C型鋼などに取付可能(厚さ16mmまで)
トラスコ品番807-2465
寸法(mm)136×350
質量(g)950
取付寸法5/8インチ
昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
仕様(運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF)
ストローク(mm)460
直径(Φmm)92
タイプスリムタイプ
種類電動式
電圧(V)DC36
電力(W)140(1本あたり)
仕上アルマイト処理
使用周囲温度(℃)-10~60
最低高さ(mm)610
推力(kN)1
RoHS指令(10物質対応)対応
最大速度(mm/sec)(上昇)32
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
電圧(V)DC24
電力(W)120
推力(kN)1
最大速度(mm/sec)(上昇)18
仕様最大連続運転時間 2分(8分休止)
使用周囲温度(℃)-20~60
タイプ高剛性タイプ
仕上アルマイト処理
種類電動式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード