酸素による強力な漂白力と洗浄成分による洗浄力とを併せて持っているので、浸漬するだけで漂白と洗浄にすぐれた効果を発揮します。
塩素系と異なり直接酸素によって漂白するので、漂白による黄変がなく、またプラスチックの材質やおしぼり・ふきんなどの生地をいためる心配もありません。
浸漬するだけで漂白・洗浄できるので、ミルクピッチャー・スプーンなど洗いにくいものの洗浄が大変楽になります。
無臭・無刺激性で快適にご使用いただけます。
使用場所厨房
使用方法1Lの湯(40~80℃)に対して10gの割合で洗浄剤を加えた溶液に約15分間浸漬したあと、流水でよくすすいでください。
種別粉末
液性弱アルカリ
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体・業務用
軽量で疲れにくい、ショートタイプ誘導灯。
用途警備・誘導に最適。
繊維素材を傷めることなく、色柄物等にも影響が少ない漂白剤。
商品タイプ本体
形状粉末
タイプ酸素系
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×206
希釈倍率体液・血液汚れには100倍 カビ汚れには20倍
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2kg)
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
おはながみを使って、入学式や運動会などのイベント装飾用のおはなが簡単に作れる紙折り機です。
誰でも簡単に手間をかけず一瞬でおはながみを作ることができます。
学校イベントでは数多くお花が必要なため、非常に重宝します。
材質ABS樹脂
寸法(mm)277×247×70
アズワン品番65-0391-43
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
関連キーワード