アルミ製3段伸縮式。ハサミでカットすれば硬さを調整できます。
用途クモの巣とり、マンション管理に最適。
寸法(mm)1300~2850(伸縮)
材質天然きび・アルミ
全長(mm)1300~2850
サイズ(cm)130~285(伸縮)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
天井などの手の届かない高い場所のほこり取りや清掃をします。高い場所にある ちり、ほこり、くもの巣除去、または蛍光灯の掃除などに使用します。 3段伸縮ポールで長さ調整が可能です。
長さ(mm)1300~2750
トラスコ品番471-6205
材質ヘッド:しゅろ/ポリプロピレン(PP)、ポール:アルミ/ポリプロピレン(PP)
質量(g)430
1本
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
アルミ柄伸縮3段タイプです。
幅×長さ(mm)110×1360~2800
トラスコ品番819-5468
材質ヘッド:しゅろ/ポリプロピレン(PP)、ポール:アルミ/ポリプロピレン(PP)/ウレタン
幅(mm)110
質量(g)470
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
天然きび使用の為、はさみでカットする事で硬さの調整できます。146110(UP-4217)のほうき部分の替えです。
材質天然きび
長さ(mm)430
幅(mm)150
質量(g)120
奥行(mm)50
アズワン品番65-1859-93
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
ベトベトした厄介なクモの巣を、シートに絡ませて取るクモの巣ブラシ。とにかくラクに取れます。もちろん、ブラシ毛が効率良く当たるので、手軽に使用することができます。
用途クモの巣取り
付属品シート(約35×35cm)3枚
材質ブラシ:ポリプロピレン ヘッド:ポリプロピレン 柄:アルミ シート:ポリエチレン(サイズ:約35×35cm ※3枚入)
質量(g)約950
全長(m)約2.1~4.7
1本
¥5,598
税込¥6,158
10日以内出荷
●有効成分+シリコーンコートの効果で、クモを忌避して巣を張らせません。
●直接スプレーすれば、素早くクモを駆除できます。(卵も駆除できます)
●撥水成分シリコーン配合なので、曇りにくく効きめ長持ち3ヵ月。
(使用環境、気象条件により異なります)
●強力ジェット噴射なので、軒下などの手の届かない所にも楽々噴射できます。
●セアカゴケグモにも効く
適合害虫クモ類
シリーズクモの巣消滅ジェット
利用場所屋外
A008伸縮式天井箒3段アルミ柄の専用取り替えヘッドです。
長さ(mm)330
トラスコ品番819-5469
材質ヘッド:しゅろ/ポリプロピレン(PP)
幅(mm)110
質量(g)150
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
ひさしの裏側や天井隅にできたクモの巣取り、網戸洗い、壁面のお掃除に。
トラスコ品番368-5195
材質毛:PET樹脂、本体:ポリプロピレン、ワイヤー:亜鉛メッキ鉄線
寸法(mm)140×385
幅W(mm)140
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
長さ(mm)1400~2940
トラスコ品番115-7877
材質ポリプロピレン、アルミ合金、EVA樹脂
幅(mm)70
質量(g)560
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ブラシにシートを巻き付けることで、ブラシを汚さずシートから突き出したブラシがクモの巣をかき取ります。均一の力でまんべんなく壁をブラッシングできるT型形状。角にたまったクモの巣など、使用する場所に応じてヘッドの角度を6段階に調整できます。縦横、どんな動きにも対応できるので、こびりついたクモの巣さえも取り除きます。全長約140cmと天井にもラクラク届く長さ。柄を外してハンディタイプとしても使えます。
用途玄関まわり・軒下・ガレージ・植木などのホコリやクモの巣取りに
付属品シート3枚(約35×35cm)
材質(柄)樹脂被覆鋼管、(プラシ)ポリプロピレン、(ヘッド)ポリプロピレン、(シート)ナイロン
質量(g)約420
全長(cm)約90~140
拭き幅(cm)約25
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
シートを巻くから絡んだクモの巣が簡単に取れる。
用途クモの巣取り
材質ブラシ:ポリプロピレン ヘッド:ポリプロピレン シート:ポリエチレン(サイズ:約35×35cm ※3枚入)
全長(cm)約31
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
天井のクモの巣や照明のホコリ払いに便利です。
トラスコ品番782-3401
材質ブラシ:PET樹脂、ハンドル:ポリプロピレン
寸法(mm)365×360×95
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ハードでコンパクトな穂先が、狭い所のゴミを掻き出します。最長1300mmまで伸ばす事ができ、お庭の樹木やカーポート、軒下、室外機裏、高くて狭い場所の蜘蛛の巣除去や清掃に大変便利です。アルミパイプで軽く十分片手で使える為、手を伸ばせば3M上の清掃も可能です。軒下やシンボルツリーなどの蜘蛛の巣取りにも最適です。
用途お家周りの清掃作業。
材質柄部:アルミ 穂先:PP
全長(mm)最短約800~最長約1300
タイプ伸縮
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。リチウムタイプのグリースに二硫化モリブデンを配合、不意の油切れ、高温時の焼き付きを防止。機械、部品等の動きをスムーズにし、給油期間の延長や機械、部品の寿命を倍増します。
ちょう度2号
色黒色
成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤
適合2-WAY 80 グリースガン(G301)
種別モリブデン
使用温度範囲(℃)-25~+120
容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)
コンドル自由ホウキハード用の取替スペアです。
幅(mm)約330
タイプスペア
毛丈(mm)約50
材質(毛)ポリエチレンテレフタレート(PET)
材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
強力噴射で高所や手の届かないところにいるクモ、カメムシなどを退治。クモには殺虫と忌避効果と巣を張らせないトリプル効果。
用途殺虫・忌避・巣を張らせないトリプル効果・植物にやさしい・クモ退治 効果約5ヵ月持続。
成分ペルメトリン
容量(mL)450
備考生活害虫防除剤協議会登録
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×232
1本(450mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
AVルームや防音室などにおすすめ。大風量・低騒音設計の防音換気システム。改正建築基準法の換気設備に対応。すっきり仕上がる天井埋込タイプ。配管を長くして〔ダクト〕〔フレキダクト〕をシステムで採用すれば、遮音効果が向上します。全部材が100Φ接続タイプ。天井ふところの制限が緩和されます。
用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~防音ダクト換気扇 32C型
付属品逆流防止シャッター付き
セット内容グリル取付枠(S防音用1個、A防音用1個)、コントロールスイッチ1個、グリル1個、ダクト接続口(1個)、ふさぎ板(2個)、天吊金具取付ネジ・吊ボルト(各4本)、天吊金具(4個)、木ねじ(17本)、ワッシャー・ナット(各16個)、クッション(1本)
材質(本体)鋼板製、(グリル)ABS樹脂
長さ(mm)418
幅(mm)263
厚さ(mm)335
質量(kg)6.5
表面(本体)遮音層張り
1箱(1個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
AVルームや防音室などにおすすめ。大風量・低騒音設計の防音換気システム。改正建築基準法の換気設備に対応。すっきり仕上がる天井埋込タイプ。配管を長くして〔ダクト〕〔フレキダクト〕をシステムで採用すれば、遮音効果が向上します。全部材が100Φ接続タイプ。天井ふところの制限が緩和されます。
用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~防音ダクト換気扇 32C型
長さ(mm)1000
幅(mm)155
厚さ(mm)155
1箱(1個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
AVルームや防音室などにおすすめ。大風量・低騒音設計の防音換気システム。改正建築基準法の換気設備に対応。すっきり仕上がる天井埋込タイプ。配管を長くして〔ダクト〕〔フレキダクト〕をシステムで採用すれば、遮音効果が向上します。全部材が100Φ接続タイプ。天井ふところの制限が緩和されます。
用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~防音ダクト換気扇 32C型
長さ(mm)529
幅(mm)335
厚さ(mm)258
1箱(1個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
AVルームや防音室などにおすすめ。大風量・低騒音設計の防音換気システム。改正建築基準法の換気設備に対応。すっきり仕上がる天井埋込タイプ。配管を長くして〔ダクト〕〔フレキダクト〕をシステムで採用すれば、遮音効果が向上します。全部材が100Φ接続タイプ。天井ふところの制限が緩和されます。
用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~防音ダクト換気扇 32C型
長さ(mm)450
幅(mm)152
厚さ(mm)152
1箱(1個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
低騒音 サイレンサ付。[吸込口騒音、周辺騒音の低騒音、高圧を要求される建設設備の空調用および換気用に最適]高効率。リミットロード特性。取扱容易
用途建築設備における空調用および換気用。天井裏に設置され、低騒音を要求される場所。消音ボックス付ファンで高圧を要求される場合
仕様【消音ボックス(内面)】グラスウール・密度40K【消音ボックス(外面)】SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)【構造(羽根車)】多翼
形式(SMTU型専用特殊電動機)全閉形
電圧(V)200
対応清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下)
保護等級IP40(屋内)
設置方法天井吊り(ダクト途中)
材質(ケーシング)SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)
材質(羽根車)SGCD(溶融亜鉛めっき鋼板)
構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
効率IE1
使用場所屋内
相三相
コンパクトだけど超優秀!。据え置き型で安定し、排水管清掃に最適。操作性が高くしっかりとつまりを解消します。フレキシロッダーシリーズ最小・最軽量。持ち運び楽々で気軽にワイヤー清掃。天井の点検口など狭い場所にも楽々入るので、ドレン清掃などが手元で行えます。
材質本体・・・スチール
幅(mm)285
奥行(mm)480
動力手動
清掃能力距離(m)最大10
タンニンで速攻消臭!
バチルス菌で防臭効果が持続
悪臭の原因を無害物質に変える!環境にも優しい!
用途生ゴミ/トイレの便器、カベ、床/施設内のカーペットやカーテン、天井、ソファ/喫煙所内の設備/ペットのケージ内や排便場所、他ペットショップ各設備/車の座席、エアコン/廃棄おむつ/シーツ・布団・枕/エアコン/排水溝
使用場所トイレ/室内/車内
成分有用微生物(納豆菌同属)、タンニン(柿抽出水溶液)、エタノール、ミネラル水
液性中性
危険物の類別非危険物
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
壁・天井直付形・吊下兼用形
適合吊具(別売):C172PWA(i=500 2本1組)、表示板(両面灯):S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W
カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
厚さ(mm)本体 鋼板:0.8
質量(kg)6.1
取付天井直付形・吊下兼用
材質(本体)鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類誘導音付点滅形誘導灯
等級B級 BL形(20B形)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)4.7
表示両面灯
構成本体(KSD2962VA)+表示板2枚
型式認可番号1AM221-3512
電池3H06DA(Ni-MH蓄電池)、4H30DA(キセノン点滅誘導音用)(Ni-MH蓄電池)
光源寿命60000時間
LEDLE20504S3W-A×2
梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包
形名公共施設用:SH1-FSF21AF-BL
リモコンRZB02(別売)
点灯時間非常時:一般形(20分間)
誘導音付
1台
¥92,980
税込¥102,278
4日以内出荷
550gと軽量設計となっており作業者の負担が少なく、省エネ、省施工製品です。穴あけ調整は、ワンタッチ!32Φ~300Φまで!。グリップバー固定ネジを回し、L型グリップバーの目盛に合わせ調整して下さい。刃先は用途の広い新開発特殊超硬ストレートビットを採用!耐久性抜群!スムーズな穴あけができます。切削深さは通常15mmですが、付属のスペーサーで20mmに変更できます。(別売のロング超硬ストレートビット使用時の深さは30mm)。ダストカップにより切削粉飛散がありません。
用途ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどへの丸穴加工作業に。
●建築・建設業・・・ガラリ取付工事、フロアー材丸穴加工、ボイド管下地丸穴加工
●設備・電気工事・・・洗濯機パン排水溝工事、キッチン下回り工事、洋便器立ち上げパイプ穴加工工事、ダウンライト工事、換気扇工事、天井工事(スピーカー・スプリンクラー)
有効長(mm)10~20
適合材ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどに。
仕様チャックサイズ/6.35mm六角軸
使用電動機充電式インパクトドライバー、充電式ドライバー、電気ドリル、振動ドリル、(回転モード)、軽量ハンマードリル(回転モード)
アズワン品番64-9664-14
最小穴あけ寸法32
最大穴あけ寸法300
取付軸6.35六角軸
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード