頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業。
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)900
材質(頭)樫
材質(柄部)樫
主な用途解体作業/打ち込み作業
頭部長(mm)240
厳選された天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
全長(mm)330
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木
厳選された天然木を採用した胴径120mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。
頭径(Φmm)120
全長(mm)900
材質(頭)天然木
材質(柄部)天然木
質量(kg)3.62
頭部長(mm)240
1丁
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
くい打ちや建築作業に使用します。ウェイビーグリップを採用したことにより、手にフィットするので握りやすく滑りにくく、作業性もアップします。
用途土木・建築作業に。
材質(頭)紅樫
材質(柄部)ナラ
柄長さ(mm)325
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
関連キーワード