ラクラク調整で仕事はかどる
パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能
動力ピストン往復
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
打込速度(秒)3本/秒以上
保証期間2年(ユーザー登録時)
「かるい押し付け力でラクに打つ!」
反動を低減&安定した仕上がりを追求
打込み時の反動を50%低減!
軽量1.7kg
高圧エア工具2年保証対象
オイル飛散低減構造搭載
らくらくマフラ交換(ツールレスでフィルタの清掃が可能)
らくらくビット交換(本体を分解せずにビット交換可能)
JIS規格ねじ対応
パワー切替機能(一般/強)
ネジ残量が見やすい透明マガジン&透明スクリュガイド
用途下地への石こうボード締結
付属品保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル、ケース
質量(kg)1.7
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×270×115
使用空気圧力(MPa)1.76~2.26
ねじ寸法(mm)軸径:Φ4.2/長さ:32(木下地用JIS規格)、軸径:Φ3.9/長さ:25~32(木下地用一般)
保証期間2年
連結方式ねじ:ロール連結ねじ(シート連結)
使用ホース高圧専用:内径Φ5mm以上、長さ30m以内
関連資料(0.75MB)
装填数ねじ:100本(1巻)
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ねじなのにスパッ!と入る。反動が少なく、極上のフィーリング。業界最速のねじ締め速度!(従来機比1.7倍)。お手入れ・交換ラクラク(ツールレスでマフラの交換が可能でオイル飛散低減!ビットは専用工具を差して回すだけで交換可能)。パワー2段階切替機能搭載。ねじ残量が見やすい透明マガジン
付属品ケース、保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル(50mL)
質量(kg)1.8
全長×全幅W×全高(mm)292×119×298
本数ねじ装填:100(1巻)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]
保証期間2年(ユーザー登録時)
使用エアーホース内径(Φmm)高圧専用:内径5以上(長さ30m以内)
連結方式ロール連結ねじ(シート連結)
使用ねじ木下地用(JIS規格):軸径Φ4.2mm・長さ32~41mm、木下地用(一般):軸径Φ3.9mm・長さ25~41mm、鋼製下地用:軸径Φ3.5mm・長さ25~41mm
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
クラス最軽量、手狭な場所でも軽快な取り回し。
クラス最細径、軽量コンパクトボディ
狙い打ちがしやすいスリムな先端形状。先端が見やすく正確な打込み
斜め打ちでも滑りにくいスパイク形状。先端が細く、隅打ちもラクラク!
置床施工、パーチクルボードへもしっかり打込み
ソフトグリップ採用、柔らかな握り心地で釘打ち作業による疲労を軽減。
グリップラバーの内側にクッション材を使用
付属品保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)
使用釘(mm)長さ:(針金連結釘)32~50、(シート連結釘)25~45
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23)
動力(形式)ピストン往復動式
保証期間2年(ユーザー登録時)
空気消費量(L/本)1.0[1.96MPa(20kgf/cm2)時]
使用釘(装てん数)連結方式と釘装てん数:(針金連結釘)400、(シート連結釘)200
「軽やかに、的確に打つ」
クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用
スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に
軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し
エアダスタ機構搭載
らくらくマガジン採用
低反動一体成型ピストン採用
用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等
仕様パワー切替機構ない
付属品ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)
質量(kg)2.4
使用空気圧力(MPa)1.18~2.26
使用釘(mm)(針金連結釘)45~75
長さL×高さH×幅W(mm)287×295×132
保証期間2年
打込速度(秒)3本
空気消費量(L/本)2.3(1.96MPa時)
使用釘(装てん数)(針金連結釘)150、200、250、300
関連資料メーカーカタログ(1.38MB)
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
「軽やかに、的確に打つ」
クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用
スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に
軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し
パワー切替機構搭載で作業に合わせて手元で簡単に面一調整が可能
エアダスタ機構搭載
らくらくマガジン採用
低反動一体成型ピストン採用
用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等
仕様パワー切替機構あり
付属品ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)
質量(kg)2.5
使用空気圧力(MPa)1.18~2.26
使用釘(mm)(針金連結釘)45~75
長さL×高さH×幅W(mm)304×295×132
保証期間2年
打込速度(秒)3本
空気消費量(L/本)2.3(1.96MPa時)
使用釘(装てん数)(針金連結釘)150、200、250、300
関連資料メーカーカタログ(1.38MB)
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
軽量2.0kgで、内装・下地・フロア・サイディング、さらには薄鋼板までこなす多用途釘打機。
下地用50mm釘、ボード用25mmプラシート釘、サイディング50mmプラシート釘、フロア用ネイル、V5鋼板釘が打てる。
プラシート・ワイヤの切り替え操作なし。釘の装填もラクにできる。
2方向で使えるフロア用アタッチメントが付いています。
用途下地・サイディング・鋼板(16mm厚まで)・内装フロア・内装
仕様フック・アジャスタ・フリープラグ付・360度排気
付属品ケース
質量(kg)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×125×270
安全装置メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa)0.39~0.78
保証期間2年
ネイル装填本数200本・300本・400本(1巻)
ネイル足長さ(mm)25・32・38・40・45・50
使用ホース内径7mm以上・長さ30m以内
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
関連キーワード