ラクラク調整で仕事はかどる
パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能
動力ピストン往復
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
打込速度(秒)3本/秒以上
保証期間2年(ユーザー登録時)
コンパクトボディでメーカー従来機比-7mm。
どの角度でも滑りにくい新・スパイクスリムノーズ。
全方向にスパイクできる新形状で狙い通りに打ち込める。
信頼のために 「耐久性ファースト」で高耐久。
握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。
ベストなストローク量で低反動を実現。
釘倒れを低減、細い釘も太い釘もキレイな仕上がり。
釘交換が簡単・高さ調整4段の新・ピーチマガジン。
ドア側、マガジン側、どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル
質量(kg)2.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×125×302
使用ホース内径(Φmm)4以上(マキタ高圧エアホース)
使用丸釘長さ(mm)/シート釘26~65(ワイド)
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~65
釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
適合釘【品確法(躯体)】N45/N50/N65、【2×4】CN50/CN65、【石こうボード】GN釘、【下地(一般木材)】32~65mm、【コンクリート】32~65mm、【サイディング】38mm、【鋼板(2.3mm以下)】32~50mm
パワフルな打ち込みで作業はかどる!
手作業の3倍以上の速さ
(Φ12mmドリフトピン打ち込みスピード約1.5秒/本)
ドリフトピン工法対応
小径用ネイルガイド・ソケット付属
握りやすい凹凸ハンドル
付属品保護メガネ、油さし、ネイルガイド(小径用)、ソケット(小系用)
質量(kg)1.1
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:307×124×82
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]
動力形式:ピストン往復動式
能力(mm)Φ大径用ネイルガイド:釘頭径Φ7.9~Φ12.6、Φ小径用ネイルガイドΦ6.6~Φ8.8
使用エアーホース内径(Φmm)高圧エアホース(内径:Φ5以上・長さ:30m以内)
関連資料(0.5MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
付属品ケース付き
使用釘(mm)25~41(連結ビス(コイルタイプ))※JIS規格適合ビス使用可能
釘装てん数(本)100
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]
関連資料(2.58MB)
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
ボード張りのエキスパート!究極の打込み感でスパッと決める。
「JIS規格適合ビス」使用可能!
洗練されたスマートボディ。縦型マガジン採用。
現場掃除に便利なエアダスタ付。モード切替・チェンジレバー。リブ付コンタクトトップ。
新デザイン大型バンパ。握りやすいグリップ形状。単発・連発打ち自動切替。打込み深さ調整アジャスタ。
後方排気。フック付(左右取付け&角度調整可能)。
付属品プラスチックケース、六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル
質量(kg)1.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×74×285
使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧ホース5.0以上(長さ30m以内)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]
使用ビス(mm)連結ビス(コイルタイプ)25~32、JIS規格適合ビス使用可能
装填数100本
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
ボード張りのエキスパート!究極の打込み感でスパッと決める。
「JIS規格適合ビス」使用可能!
洗練されたスマートボディ。縦型マガジン採用。
現場掃除に便利なエアダスタ付。モード切替・チェンジレバー。リブ付コンタクトトップ。
新デザイン大型バンパ。握りやすいグリップ形状。単発・連発打ち自動切替。打込み深さ調整アジャスタ。
後方排気。フック付(左右取付け&角度調整可能)。
付属品プラスチックケース、交換用ビット、六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル
質量(kg)1.9
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×74×316
使用ホース内径(Φmm)5.0以上(長さ30m以内)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]
使用ビス(mm)連結ビス(コイルタイプ)25~41、JIS規格適合ビス使用可能(胴径4.2mm/長さ30mm以上)
装填数100本
付属品ケース付き
使用釘(mm)25~41(連結ビス(コイルタイプ))※JIS規格適合ビス使用可能
釘装てん数(本)100
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]
関連資料(2.58MB)
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
「かるい押し付け力でラクに打つ!」
反動を低減&安定した仕上がりを追求
打込み時の反動を50%低減!
軽量1.7kg
高圧エア工具2年保証対象
オイル飛散低減構造搭載
らくらくマフラ交換(ツールレスでフィルタの清掃が可能)
らくらくビット交換(本体を分解せずにビット交換可能)
JIS規格ねじ対応
パワー切替機能(一般/強)
ネジ残量が見やすい透明マガジン&透明スクリュガイド
用途下地への石こうボード締結
付属品保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル、ケース
質量(kg)1.7
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×270×115
使用空気圧力(MPa)1.76~2.26
ねじ寸法(mm)軸径:Φ4.2/長さ:32(木下地用JIS規格)、軸径:Φ3.9/長さ:25~32(木下地用一般)
保証期間2年
連結方式ねじ:ロール連結ねじ(シート連結)
使用ホース高圧専用:内径Φ5mm以上、長さ30m以内
関連資料(0.75MB)
装填数ねじ:100本(1巻)
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
きれいな仕上がりを実現!スマートプッシュ機構搭載
脚立などに掛けやすい!回転式大形フック付
狭い溝にも打ち込みやすい!スリムな先端形状
空打防止機構
ダイヤル式打ち込み深さ調整
用途建築内装の巾木・周り縁などの化粧合板止め
家具製造
薄いフロア材(厚さ6mm程度)の釘止め作業
付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用×2、フロア打ち用×1)、4mm六角棒スパナ
トラスコ品番378-0261
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.98~2.26
使用釘(mm)(超仕上釘)長さ15~50、線径1×1.25、頭径Φ1.4、頭長1.1(仕上釘)長さ15~55、線径1×1.25、頭径Φ1.9、頭長1.1
空気消費量(L/本)1.2(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)226×57×241
使用ホース(高圧ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
適合釘【仕上釘】T1015、T1020、T1025、T1030、T1035、T1040、T1045、T1050、T1055【超仕上釘】T1015U、T1020U、T1025U、T1030U、T1035U、T1040U、T1045U、T1050U
使用釘(装てん数)100本(1連)
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
クラス最軽量、手狭な場所でも軽快な取り回し。
クラス最細径、軽量コンパクトボディ
狙い打ちがしやすいスリムな先端形状。先端が見やすく正確な打込み
斜め打ちでも滑りにくいスパイク形状。先端が細く、隅打ちもラクラク!
置床施工、パーチクルボードへもしっかり打込み
ソフトグリップ採用、柔らかな握り心地で釘打ち作業による疲労を軽減。
グリップラバーの内側にクッション材を使用
付属品保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)
使用釘(mm)長さ:(針金連結釘)32~50、(シート連結釘)25~45
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23)
動力(形式)ピストン往復動式
保証期間2年(ユーザー登録時)
空気消費量(L/本)1.0[1.96MPa(20kgf/cm2)時]
使用釘(装てん数)連結方式と釘装てん数:(針金連結釘)400、(シート連結釘)200
ねじなのにスパッ!と入る。反動が少なく、極上のフィーリング。業界最速のねじ締め速度!(従来機比1.7倍)。お手入れ・交換ラクラク(ツールレスでマフラの交換が可能でオイル飛散低減!ビットは専用工具を差して回すだけで交換可能)。パワー2段階切替機能搭載。ねじ残量が見やすい透明マガジン
付属品ケース、保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル(50mL)
質量(kg)1.8
全長×全幅W×全高(mm)292×119×298
本数ねじ装填:100(1巻)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]
保証期間2年(ユーザー登録時)
使用エアーホース内径(Φmm)高圧専用:内径5以上(長さ30m以内)
連結方式ロール連結ねじ(シート連結)
使用ねじ木下地用(JIS規格):軸径Φ4.2mm・長さ32~41mm、木下地用(一般):軸径Φ3.9mm・長さ25~41mm、鋼製下地用:軸径Φ3.5mm・長さ25~41mm
1台
¥74,980
税込¥82,478
9日以内出荷
調圧器搭載で部材に適した打込み力に簡単調整
コンパクトボディ
付属品保護メガネ、ケース、油さし、六角棒スパナ(3mm)、ノーズキャップ(A)(フロア打ち用)2個
質量(kg)1
使用釘(mm)15~35
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]
空気消費量(L/本)0.5(1.96MPa(20kgf/cm2)時)
アズワン品番64-7056-33
使用ホース高圧専用
使用釘(装てん数)100本(1連)
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
業界初!高圧対応モデル。狭い場所でも使いやすいコンパクトボディ。持ちやすいグリップラバー。出力を無段階で調整できる調圧器付。釘を保持するマグネット付
仕様●使用エアホース:高圧エアホース、内径:5mm以上、長さ:30m以内●動力形式:ピストン往復動式
付属品保護メガネ、油さし
寸法(mm)機体:175×111×69
質量(kg)0.7
使用空気圧力(MPa)1.76~2.26
使用釘鉄丸釘(N釘)、細め鉄丸釘(BN釘)、太め鉄丸釘(CN釘)、金物接合用釘(ZN釘)
使用エアコンプレッサHiKOKI製エアコンプレッサ
1台
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
「軽やかに、的確に打つ」
クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用
スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に
軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し
エアダスタ機構搭載
らくらくマガジン採用
低反動一体成型ピストン採用
用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等
仕様パワー切替機構ない
付属品ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)
質量(kg)2.4
使用空気圧力(MPa)1.18~2.26
使用釘(mm)(針金連結釘)45~75
長さL×高さH×幅W(mm)287×295×132
保証期間2年
打込速度(秒)3本
空気消費量(L/本)2.3(1.96MPa時)
使用釘(装てん数)(針金連結釘)150、200、250、300
関連資料メーカーカタログ(1.38MB)
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
「軽やかに、的確に打つ」
クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用
スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に
軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し
パワー切替機構搭載で作業に合わせて手元で簡単に面一調整が可能
エアダスタ機構搭載
らくらくマガジン採用
低反動一体成型ピストン採用
用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等
仕様パワー切替機構あり
付属品ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)
質量(kg)2.5
使用空気圧力(MPa)1.18~2.26
使用釘(mm)(針金連結釘)45~75
長さL×高さH×幅W(mm)304×295×132
保証期間2年
打込速度(秒)3本
空気消費量(L/本)2.3(1.96MPa時)
使用釘(装てん数)(針金連結釘)150、200、250、300
関連資料メーカーカタログ(1.38MB)
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
業界初!55mmのピン釘でしっかり留める。0.6mmピン釘で美しい仕上がり。スマートプッシュ機構搭載でさらにきれいな仕上がりに。回転式大形フック採用。
用途厚みのある巾木・回り縁や石こうボードを留める
付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打ち用2個)、六角棒スパナ(4mm)
トラスコ品番378-0244
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.98~2.26
使用釘(mm)(ピン釘)長さ15~55、線径0.6×0.6
空気消費量(L/本)1.2(0.69MPa{7kgf/cm2}の時)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)228×58×241
使用ホース高圧専用
適合釘P0615、P0619、P0625、P0630、P0635、P0645、P0650、P0655
使用釘(装てん数)(ピン釘)100本(1連)
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
50mm(4mm幅)ステープル打ち込み可能。フロア材+防音シートもしっかり打ち込み。単発・連続切替機能付。釘詰り解除機構採用。空打ち防止機構付。
用途フローリング施工
使用ステープル(mm)(幅)4、(長さ)25~50、(線径)1.25×0.95
付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用)
トラスコ品番378-0201
質量(kg)1.4
使用空気圧力(MPa)1.76~2.26
空気消費量(L/本)1.0(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)
適合ステープルB0425F、B0432F、B0438F、B0445F、B0450F
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)271×60×296
使用ホース(高圧専用)内径5mm以上、長さ30m以内
使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
関連キーワード