16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性に優れ、全体熱処理で強力、強靭です。手にフィットして握りやすい異形特殊鋼を使用しています。
用途くぎ抜き、テコ作業に。 仕様尾平 材質機械構造用炭素鋼
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類ネイルハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー 主な用途大工作業 焼入硬度HRC45~60 材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいたエアクッション入り2層タイプのハンドルで、手に伝わる作業の振動と疲労を大幅にカットします。くぎ抜き部はマグネット仕様です。非常に耐久性に優れています。
頭径(mm)25 全長(mm)340 材質頭部:工具鋼、柄部:工具鋼 呼称600 頭部長(mm)180 トラスコ品番855-6574 質量(g)873 2018年トラスコ掲載ページ4 1864
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷

Hultafors(ハルタホース)くぎ抜きハンマー
一体鍛造で耐久性が高く、薄い爪のため狭い場所でも使用でき、跡が残りにくいです。振動を減らすウレタンプラグも付いており、人間工学に基づいたグリップが握りやすさを実現しています。
用途釘打ち、釘抜きなど大工作業全般。 材質炭素鋼 全長(mm)340 頭部長(mm)125
1丁
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に頑丈で耐久性に優れています。
頭径(mm)26 全長(mm)317 材質柄部:スチール、グリップ部:プラスチックグリップ 呼称600 仕様マグネットあり 頭部長(mm)172 トラスコ品番855-6576 質量(g)835 2018年トラスコ掲載ページ4 1864
1丁
5,798 税込6,378
翌々日出荷

本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。
種類ネイルハンマー 頭径(Φmm)28.5 全長(mm)317 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)TPR 主な用途大工作業 質量(g)780 頭部長(mm)125 トラスコ品番280-2848
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

非常に頑丈で耐久性に優れています。
頭径(mm)26 全長(mm)317 材質柄部:スチール、グリップ部:プラスチックグリップ 呼称600 仕様マグネットなし 頭部長(mm)172 トラスコ品番855-6575 質量(g)760 2018年トラスコ掲載ページ4 1864
1丁
4,498 税込4,948
翌々日出荷

バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に! 材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

頭部の重心が打撃側にあるので釘打ち時に安定しやすいハンマーです。 滑りにくいグリップを使用。
用途くぎ打ち、くぎ抜きに使用できます。 種類ネイルハンマー 材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ 材質(柄部)サーモプラスチックラバー(TPR) 主な用途大工作業
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くぎ抜きと打ちつけが出来るマルチハンマーです。
種類片手ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)炭素鋼 主な用途打ち込み作業
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

32mm前後のくぎ打ちに適しています。 くぎ抜きもついているので大変便利。
種類両口ハンマー 頭径(Φmm)20 全長(mm)300 材質(頭)炭素鋼 主な用途打ち込み作業 頭部長(mm)100
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)スリムバー
工具用特殊鋼材を使用、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。くぎ抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手に響くことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も抜けます。尾部を薄く、幅広に設計。全体をスリムに仕上げ、軽く作業性がアップ。
用途くぎ抜き作業に。タイル、壁材、床材等のはがし作業に。テコとして。
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手になじみ長時間使用でも疲れにくい、小判型形状の材料を使用したバールです。全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。
用途釘抜き作業・解体作業。 材質機械構造用炭素鋼 全長(mm)約300 仕上焼付塗装(青)・完全熱処理
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

最適重量バランスで、最小限の筋肉疲労に抑えます。 グリップエンドとヘッドトップを4°ずらすことにより快適な作業性です。 防振仕様で人体への影響を軽減させます。 落下防止ランヤード用のホール付きです。 エルゴハンドルで快適なフィット感です。 耐久性の高いワンピース鍛造です。 くぎ抜きに最適な曲線に仕上がっています。 打撃ポイントがあり、スリップ防止のスリット仕様です。 作業しやすいように細いシャフトです。 マルチグリップですので作業を選びません。
種類ネイルハンマー 材質(頭)工具鋼 材質(柄部)工具鋼 主な用途打ち込み作業 材質(グリップ)樹脂
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ