釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。
材質鉄
JIS規格JIS A 5508
先端部角先
頭部布目頭
胴部スムース
頭部形状布目頭
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部平頭
胴部形状スクリュー
材質軟鋼線材
分類鉄釘
連結方式ワイヤ
胴部形状スムース
在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4407
材質スチール、表面処理:セメントコート
全長(mm)50
色黒
規格N50
寸法d(mm)2.75
線径(Φmm)2.75
箱入数約1668本
頭部径(Φmm)6.6
番手(#)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4kg)
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。
用途木材の留め付けに。
材質スチール、ユニクロメッキ
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。
JIS A 5508に適合規格品
平巻
用途構造用合板、一般木材
材質軟鋼線材
形状スムース
適合規格JIS適合品
連結方式ワイヤー
胴部形状スムース
RoHS指令(10物質対応)対応
釘胴部がスクリュー形状になっており、釘が抜けにくい効果がある。
用途木製パレット、梱包用木箱。
先端形状角先
胴部スクリュー
品確法対応、JIS規格N釘(カラーN釘)。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。「建築基準法」及び「住宅性能表示」対応品
用途在来軸組工法用
材質スチール
表面処理着色
表面にイエローコートを施しており、打ち込み負担を軽減。釘の線径が細く、打ち込みによって木が割れることを防止する効果がある。
用途木製パレット、梱包用木箱。
胴部スムース
着色イエロー
関連キーワード