51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ48.6
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ42.7
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
厚さ(mm)40
1枚
3,198 税込3,518
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ合金製なので軽量
用途クサビ式足場用階段 最大使用荷重(kg)200 材質アルミ合金 規格(社)仮設工業会認定品
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
長さ(mm)600 パイプ径(Φmm)Φ38.0
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ42.7
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

王将(須佐製作所)足場工事用ハンマー
クサビ式足場の組立、解体作業に。 軽量、中量、重量、静音の4つのタイプが選べます。 騒音が気になる病院、学校、保育、福祉施設等の場所での工事は、静音タイプでコンコンと。
種類両口ハンマー 全長(mm)280 主な用途解体作業/組立作業
1本
2,188 税込2,407
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプ製足場 ハッスルタワー ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイションパイプ製足場 ハッスルタワー
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)。四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。解体後はライトバンにも余裕で収納。
最大使用荷重(kg)100 仕様組立式(工事不要) 材質アルミ合金
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

くさび式足場の組立・解体用 ハンマー頭部形状 両サイド違うサイズ R形状なので、際でも命中しやすい。 ベント型:アンカー内などの時に手がジャマをしない。 螺旋グリップ:すべりにくく、握りやすい。 強力接合:圧入+接着剤+溶接 安全コード取り付け可能
全長(mm)330 材質本体:S-45C、ニッケルメッキ・グリップ:PVCコーティング 質量(kg)1
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園・外構工事、敷石の敷設、道路縁石の工事、足場の組立、テントの設営、板金加工、家具の製作、窓・ドアの製作、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事、くさびの打ち込み、木の伐採 材質インサート:プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
最大使用荷重(kg)200 正面踏ざん有効幅(mm)450 踏ざん踏面幅(mm)396 材質アルミ合金
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×500 最大使用荷重(kg)200 トラスコ品番464-8048 材質スチール タイプ折りたたみ式 キャスターΦ130mmWストッパー付4個 キャスター径(Φmm)130 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)500
1セット
179,800 税込197,780
20日以内出荷

簡易で綺麗にシートを展張できます。
用途くさび式足場における工事用シートの設置 質量(g)110 寸法B(mm)43 寸法W(mm)36 寸法H(mm)107
1セット(100個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

簡易で綺麗にシートを展張できます。
用途くさび式足場における工事用シートの設置 質量(g)30 適合寸法(mm)300~450
1セット(100本)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

メンテナンスフリーで長寿命を実現。 本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上。業界最高クラス。 リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。 やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上。
材質高張力鋼板 Z22 高さ(mm)40 許容荷重(kN)1.47
1枚
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用 材質(車輪)ゴム
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金 許容荷重(kg)120(1800mm支持間) 高さ(mm)32
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品
材質アルミ 厚さ(mm)36
1枚ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

打ち損じてパイプ柄を折ってしまっても、パイプの中の内蔵ワイヤーが頭部とグリップ部を連結しているため分離せず、頭部の落下を未然に防ぐことができます。 騒音問題につながる打撃音を約30%軽減します。 弾力や柔軟性があり、クラックや亀裂防止に非常に強いアイオノマー樹脂を採用しています。 耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄に採用しています。 美しい表面も特徴的な、高強度と伸び率、耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄の材質に使用しています。 頭部落下防止機能搭載の安全設計(PAT.)です。
用途ビケ足場やクサビ式足場の組立て、解体作業などの高所作業に。 トラスコ品番363-8615 材質ヘッド部:炭素鋼(S-45C)、鋼管パイプ部:ハイテンション鋼管、ワイヤー部:ステンレス(2mm)、樹脂部:アイオノマー 全長(mm)280 呼称静音タイプ 頭部長(mm)80 頭径(mm)33×35
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

打ち損じてパイプ柄を折ってしまっても、パイプの中の内蔵ワイヤーが頭部とグリップ部を連結しているため分離せず、頭部の落下を未然に防ぐことができます。 騒音問題につながる打撃音を約30%軽減します。 耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄に採用しています。 美しい表面も特徴的な、高強度と伸び率、耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄の材質に使用しています。
用途ビケ足場やクサビ式足場の組立て、解体作業などの高所作業に。 トラスコ品番363-8614 材質ヘッド部:炭素鋼(S-45C)、鋼管パイプ部:ハイテンション鋼管、ワイヤー部:ステンレス(2mm)、樹脂部:アイオノマー 全長(mm)280 呼称両口タイプ 頭部長(mm)80 頭径(mm)38
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

18Vインパクトレンチ対応。軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。
用途型枠作業に大変便利です。 全長(mm)80 材質Cr-M鋼 軸径(Φmm)6.35 質量(g)116 ソケット形状ラッパ型
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×500 最大使用荷重(kg)200 トラスコ品番464-8056 材質スチール タイプ折りたたみ式 キャスターΦ130mmWストッパー付4個 キャスター径(Φmm)130 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)500
1セット
279,800 税込307,780
7日以内出荷

寸法(mm)Φ34×380 質量(kg)3.3 穴径(Φmm)12 規格仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ ベース寸法(mm)140角
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-Bシリーズ) ピカコーポレイション 動画あり
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。 天板寸法(幅×奥行)(mm)950×485 最大使用荷重(kg)100 仕様組立式(工事不要) 材質アルミ合金 わく寸法(m)0.55×1[支柱中心] 天板寸法・幅(mm)950 天板寸法・奥行(mm)485
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースを傷めずしっかり締まります。 バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。 バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。 継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。 高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適 バンド幅(mm)12 材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 変形足場の根絡みや大筋交いをつなぐのに最適なクランプ ナットが落ちにくいSSボルト仕様 円状、扇状、変形足場の曲面などいろいろな場所で、いろいろなものにご利用いただけます。 足場のベース、クサビ状のポケットやフランジなどを避けてパイプを設置する場合に便利です。 日本製
仕様●本体サイズ:230×100mm●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●重量:890g●タイプ:直交・自在 アズワン品番65-2265-69
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

スーパークラフト・ハンマーは、頭部中に適量込められた小さな鉄球が、打撃の反動を吸収します。手首への負担が少なく、騒音も減少されます。ヘッドは耐久性のある粉体塗装で仕上げてあります。ハンドル、インサートは交換可能です。
用途建設現場、足場の組立、テントの設営、柵の造営、くさびの打ち込み、位置や方向合わせ、保守作業。 トラスコ品番859-9681 材質ヘッド:ナイロン、硬度レベル4、白、ハウジング:鋳鉄+粉体塗装、柄:ヒッコリー製 寸法(mm)頭長:300 全長(mm)1000 頭部長(mm)300 頭径(mm)100
1個
76,980 税込84,678
9日以内出荷

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 中硬プラスティックのハンマーです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途くさびの打ち込み、柵の施工、テント、足場の設営に適しています、組み付け作業全般に使うことが出来ます 種類樹脂ハンマー 材質(頭)プラスティック 材質(柄部) 主な用途組立作業 材質(ハウジング)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。 中硬プラスティックのハンマーです。
用途くさびの打ち込み、柵の施工、テント、足場の設営に適しています、組み付け作業全般に使うことが出来ます 種類樹脂ハンマー 材質(頭)プラスティック 材質(柄部) 主な用途大工作業/板金作業 材質(ハウジング)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋳鉄ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。
用途造園、縁石の施工、塀や階段の製作、柵の設営、くさびの打ち込み、足場やテントの設営、プレハブ住宅の施工 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
29,980 税込32,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。 中硬プラスティックのハンマーです。
用途くさびの打ち込み、柵の施工、テント、足場の設営に適しています、組み付け作業全般に使うことが出来ます 種類樹脂ハンマー 材質(頭)プラスティック 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途大工作業/板金作業/組立作業 材質(ハウジング)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外部専用の手持式振動機です。 軽量小型に出来ていますから、足場の悪い現場などでも容易に作業できるので、壁・柱等の施工には最適です。
幅(mm)290 電流(A)4.5 コード長さ(m)5.5 モーター二重絶縁モーター 長さB(mm)520 モーター出力(W)280 モーター電圧(V)100 振動数(Hz[v.p.m.])166~200(10000~12000)
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園・外構工事、敷石の敷設、道路縁石の工事、足場の組立、テントの設営、板金加工、家具の製作、窓・ドアの製作、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事、くさびの打ち込み、木の伐採 材質インサート:プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園・外構工事、敷石の敷設、道路縁石の工事、足場の組立、テントの設営、板金加工、家具の製作、窓・ドアの製作、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事、くさびの打ち込み、木の伐採 材質インサート:プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性 ハウジング:アルミニウム ハンドル:木製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途タイルの敷設、道路縁石の敷設、足場の組立、テントの設営、造園、板金加工、へこみの修正、自動車の組立・修理、車両のボディ・ワーク、ハウジングの組み付け、鋭い角をもつ部品の組み付け、垣根・柵の施工、くさびの打ち込み、位置合わせ、金型製造、鋳造 材質インサート:スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋳造ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。
用途タイルの敷設、道路縁石の敷設、足場の組立、テントの設営、造園、板金加工、へこみの修正、自動車の組立・修理、車両のボディ・ワーク、ハウジングの組み付け、鋭い角をもつ部品の組み付け、垣根・柵の施工、くさびの打ち込み、位置合わせ、金型製造、鋳造 頭径(Φmm)80 材質インサート:スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:ヒッコリー 質量(g)3665 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。
用途タイルの敷設、道路縁石の敷設、足場の組立、テントの設営、造園、板金加工、へこみの修正、自動車の組立・修理、車両のボディ・ワーク、ハウジングの組み付け、鋭い角をもつ部品の組み付け、垣根・柵の施工、くさびの打ち込み、位置合わせ、金型製造、鋳造 材質インサート:スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成、敷石の敷設、床タイルの敷設/自然石の設置、縁石の施工、足場の組立/テントの設営、壁の施工、板金加工、模型製作、窓やドアの制作、プレハブ住宅の施工、木工、大工作業、垣根・柵の施工、くさびの打ち込み、森林の伐採 材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園/土地の造成、敷石の敷設、縁石の施工、足場の組立/テントの設営、位置・方向の合わせ作業、プラント建設、板金加工、模型製作、窓やドアの制作、プレハブ住宅の施工、木工、大工作業、自動車の組み立て・修理、垣根・柵の施工、くさびの打ち込み、森林の伐採、保守/修理/オーバーホール 材質インサート:銅、樹脂製のソケット付、硬/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途敷石の敷設、タイルの敷設、家具の製作、窓やドアの製作、木工、道路縁石の施工、足場の組立、テントの設営、造園、板金、へこみの修正、自動車の組立・修理、車両のボディ・ワーク、ハウジングの組み付け、鋭い角をもつ部品の組み付け、垣根・柵の施工、くさびの打ち込み 材質インサート:TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード