ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
厚さ(mm)40
量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金
許容荷重(kg)120(1800mm支持間)
高さ(mm)32
表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。
仮設工業会認定品
材質アルミ
厚さ(mm)36
足場板最軽量タイプ
仕様水抜き穴つき 片面使用タイプ 円周フランジ加工 裏面には滑り止めゴムを装備
材質アルミ
厚さ(mm)31
関連キーワード