カテゴリ

  • 作業工具(13)
    • (10)
    • 千枚通し(1)
  • 厨房用品(4)
    • 目打(1)
  • 研磨材(13)
  • 制御機器(7)
  • 学童・教育用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 防災用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 介護用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全保護具(1)
すべてのカテゴリ

「くじり」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸ネジリブラシ鋼線 EARTH MAN六角軸ネジリブラシ鋼線EARTH MAN
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
軸部先端がキャップ加工付きでキズつけにくい
用途パイプや穴内部の研磨・清掃に 磨く バリ取り さび落とし毛材ワイヤー硬鋼線(0.2)芯線直径(Φmm)2.0(異形線)×2本ネジリ
六角軸ネジリブラシナイロン EARTH MAN六角軸ネジリブラシナイロンEARTH MAN
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
66ナイロン素材で柔軟性があり、耐久性に優れる
用途パイプや穴内部の研磨・清掃に 磨く 汚れ落とし外径(Φmm)16毛材66ナイロン白(0.5)芯線直径(Φmm)2.0(異形線)×2本ネジリ
六角軸ネジリブラシ真鍮 EARTH MAN六角軸ネジリブラシ真鍮EARTH MAN
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
毛腰がやわらかく、研磨面をキズつけにくい
用途パイプや穴内部の研磨・清掃に 磨く バリ取り毛材真鍮:0.15芯線直径(Φmm)2.0(異形線)×2本ネジリ
柔らかく磁力でまとまる PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C シリコンマグネットケーブル OWLTECH(オウルテック)柔らかく磁力でまとまる PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C シリコンマグネットケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・くるくるまとまるマグネットシリコンケーブル・まとまる秘密はケーブルの磁力・アイデア次第でアレンジいろいろ・USB PD60W充電に対応・データ転送対応・安心の1年保証
規格USB2.0規格準拠本体質量(g)約 42コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(m)1対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1000出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプType-C
東北大学病院式 腎機能を自力で強くする食事と運動 永岡書店東北大学病院式 腎機能を自力で強くする食事と運動永岡書店
880税込968
1冊
4日以内出荷
腎臓を守るための医療常識は、昔と今とで大きく変わっています!腎臓病の名医が腎機能を強くする最新のセルフケア法を実践アドバイス本書では、腎臓病の第一人者である東北大学名誉教授・上月正博医師が、「腎臓リハビリ」にもとづいた「腎機能を強くするセルフケア法」を徹底解説。今日から実践できる「食事術」&「運動メニュー」など、具体的なアドバイスが満載です!
判型A6ページ数256著者名上月正博初版年月2023/04/10
緑十字 強磁力マグネット(ボタン型) 5色セット 日本緑十字社緑十字 強磁力マグネット(ボタン型) 5色セット日本緑十字社
749税込824
1組(5個)
翌日出荷
トラスコ品番107-2530セット内容5個1組(透明・赤・黄・緑・紫各1個)材質本体:ネオジウムマグネット縦(mm)30横(mm)30
磁力でまとまる 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C マグネットケーブル キナリ色モデル OWLTECH(オウルテック)磁力でまとまる 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C マグネットケーブル キナリ色モデルOWLTECH(オウルテック)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・磁力でまとまるマグネットケーブル・くっつきまとまる、アイデア次第で用途いろいろ・最大3Aの急速充電/データ転送対応・安心の1年保証
長さ(m)1本体質量(g)約 44本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1042転送速度(Mbps)最大480
緑十字 強磁力マグネットハンガー 日本緑十字社緑十字 強磁力マグネットハンガー日本緑十字社
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
シリコンカバー付きでズレを防止し、接地面にキズをつけません。強力磁石プラス吸盤機能でタテ方向へのズレを防止します。フックが上下左右に動き、360度回転します。
用途傷がつきやすい扉や棚等に。仕様シリコンカバー付きシルバー分類フック(マグネット式)
ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ2mmセンタ保持タイプ 保持力弱 PXY-SD8-2-BMシリーズ New-Era(ニューエラー)ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ2mmセンタ保持タイプ 保持力弱 PXY-SD8-2-BMシリーズNew-Era(ニューエラー)
28,980税込31,878
1個
23日以内出荷
センタ位置での高い繰返し精度を実現しています。確実なロックが可能です。センタ位置を中心にΦ2mmの範囲で誤差を吸収します。誤差吸収ユニット用に。位置決め用に。
ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ2mmセンタ保持タイプ 保持力弱 PXY-SD8-2-BLシリーズ New-Era(ニューエラー)ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ2mmセンタ保持タイプ 保持力弱 PXY-SD8-2-BLシリーズNew-Era(ニューエラー)
28,980税込31,878
1個
23日以内出荷
センタ位置での高い繰返し精度を実現しています。確実なロックが可能です。センタ位置を中心にΦ2mmの範囲で誤差を吸収します。誤差吸収ユニット用に。位置決め用に。
ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ1mmセンタ保持タイプ 保持力弱 PXY-SD8-1-BLシリーズ New-Era(ニューエラー)ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ1mmセンタ保持タイプ 保持力弱 PXY-SD8-1-BLシリーズNew-Era(ニューエラー)
28,980税込31,878
1個
23日以内出荷
センタ位置での高い繰返し精度を実現しています。確実なロックが可能です。センタ位置を中心にΦ1mmの範囲で誤差を吸収します。誤差吸収ユニット用に。位置決め用に。
ステンクジリ 角利産業ステンクジリ角利産業
779税込857
1個
6日以内出荷
机の引き出しに入れておくと便利な商品です。紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として使えます。
仕様●サイズ:全長145mm、先端部長さ88mm、直径25mm●材質:針/ステンレス、柄/板屋楓アズワン品番68-1967-81
ハンモック 自立式 高さ2段階 折りたたみ YAMAZEN キャンパーズコレクション YAMAZEN(山善)ハンモック 自立式 高さ2段階 折りたたみ YAMAZEN キャンパーズコレクションYAMAZEN(山善)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
高さ2段階調節可能工具不要で簡単設営キャリーバッグで持ち運び便利自立式なので場所を選ばず使用可能生地を取り付けしやすいカラビナ仕様
用途お庭やアウトドアに。簡易チェアやベッドとしても。キャンパーズコレクション アウトドア キャンプ レジャー ハンモック 自立式 自立 折りたたみ コンパクト チェア材質フレーム:金属(スチール) / 張り材:ポリエステル、レーヨン、綿、他質量(kg)13.4耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納:132×17.5×14.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(High)265×89×110、(Low)218×91×97取扱説明書(0.22MB)
創蓄自立単3用バックアップ 30A10+1 Panasonic(パナソニック)創蓄自立単3用バックアップ 30A10+1Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1個
32日以内出荷
コスモパネル コンパクト21シリーズ各戸分電盤
種別各戸分電盤ホワイト(マンセル記号 10Y9/0.5)タイプ露出・半埋込両用
18-0 木柄くじり SUGICO(スギコ)18-0 木柄くじりSUGICO(スギコ)
669税込736
1個
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
自立式卓上スクリーン [床置き] WIZZ自立式卓上スクリーン [床置き]WIZZ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
設置方式床置きRoHS指令(10物質対応)対応
ZC極上中折捻締 N 30mm BEAVER(ビーバー)ZC極上中折捻締 N 30mmBEAVER(ビーバー)
999税込1,099
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
寸法(mm)30アズワン品番64-3224-26
真中極上中折捻締 WB 5Bシリーズ BEAVER(ビーバー)真中極上中折捻締 WB 5BシリーズBEAVER(ビーバー)
2,098税込2,308
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
真中極上中折捻締 磨 5Bシリーズ BEAVER(ビーバー)真中極上中折捻締 磨 5BシリーズBEAVER(ビーバー)
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 自立スタンディングパウチ袋 50枚入 HSCシリーズ アズワンガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 自立スタンディングパウチ袋 50枚入 HSCシリーズアズワン
3,840税込4,224
1袋(50枚)
当日出荷から10日以内出荷
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。 滅菌タイプをラインナップ!
仕様物性(フィルムのみ)水蒸気透過度1.0g以下/m2・day、酸素透過度10以下cm3/m2・day・atm材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE滅菌チャック高密封特殊チャック(プラロック(TM))/LDPE
極上締め付けません 婦人用 秋冬用(毛混) 神戸生絲極上締め付けません 婦人用 秋冬用(毛混)神戸生絲
789税込868
1足
5日以内出荷
乾燥機対応の靴下、ネームが書ける靴下、つま先がゴロつかない靴下。名前が書けます!
サイズ(cm)20~24ケース入数10素材アクリル、ウール、ナイロン、ポリウレタン洗濯方法洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機可(60℃)
極上締め付けません 紳士用 秋冬用(毛混) 神戸生絲極上締め付けません 紳士用 秋冬用(毛混)神戸生絲
879税込967
1足
5日以内出荷
乾燥機対応の靴下、ネームが書ける靴下、つま先がゴロつかない靴下。名前が書けます!
サイズ(cm)24~28ケース入数10素材アクリル、ウール、ナイロン、ポリウレタン洗濯方法洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機可(60℃)
ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 自立スタンディングパウチ袋 50枚入 HSCシリーズ アズワンガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 自立スタンディングパウチ袋 50枚入 HSCシリーズアズワン
2,390税込2,629
1袋(50枚)
当日出荷
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。 ※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。 高密封特殊チャック採用!!
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE透明チャック高密封特殊チャック(プラロックTM)/LDPE
ステンレスクジリ 大五郎ステンレスクジリ大五郎
489税込538
1個
当日出荷
書類・ファイルの穴あけ・穴揃えに。ヒモ通しの補助として。ホビー・クラフト・レザー等の穴あけに。
用途穴あけ等の作業に。材質鉄部:ステンレス
両面ホワイトボード アルミ枠自立式 幅900mm(飛沫防止パーティション兼用) 馬印両面ホワイトボード アルミ枠自立式 幅900mm(飛沫防止パーティション兼用)馬印
26,980税込29,678
1台
11日以内出荷
卓上にも使用できる、自立式アルミ枠の両面ホーローホワイトボードです。 飛沫防止パーティションにも最適で、オフィスや事務所などの間仕切りにも使用可能です。マグネットが使えるタイプです。 脚台座部分の形状が半円型のため、並べて使用しても違和感なしで使用可能です。 またテーブルや机の端に対応するために、脚台座部分の向きを逆向きに使用すれば、台座部がテーブル・ 机からはみ出さない設計です。 オプションで下部に仕切り板AP-23THDOPが取り付け可能です。
用途オフィス、事務所、学校、会社、塾、受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、工場、倉庫、教壇、医療施設など仕様自立式材質【本体】板面:ホーローホワイト両面、枠:アルミ、台座:スチール、【仕切り板】板面:両面ホーローホワイト、枠:アルミ寸法(幅W×高さH)(mm)有効:866×516枠の色アルミシルバー開口寸法(mm)下部:H170外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベース外向時:1116(900)×250×723 ※()ベース内向時
両面ホワイトボード アルミ枠自立式 幅600mm(飛沫防止パーティション兼用) 馬印両面ホワイトボード アルミ枠自立式 幅600mm(飛沫防止パーティション兼用)馬印
24,980税込27,478
1台
11日以内出荷
卓上にも使用できる、自立式アルミ枠の両面ホーローホワイトボードです。マグネットが使えるタイプです。 飛沫防止パーティションにも最適で、オフィスや事務所などの間仕切りにも使用可能です。 脚台座部分の形状が半円型のため、並べて使用しても違和感なしで使用可能です。 またテーブルや机の端に対応するために、脚台座部分の向きを逆向きに使用すれば、台座部がテーブル・ 机からはみ出さない設計です。 オプションで下部に仕切り板AP-22THDOPが取り付け可能です。
用途オフィス、事務所、学校、会社、塾、受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、工場、倉庫、教壇、医療施設など仕様自立式材質【本体】板面:ホーローホワイト両面、枠:アルミ、台座:スチール、【仕切り板】板面:両面ホーローホワイト、枠:アルミ寸法(幅W×高さH)(mm)有効:566×516枠の色アルミシルバー開口寸法(mm)下部:H170外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベース外向時:816(600)×250×723 ※()ベース内向時
片面ホワイトボード アルミ枠自立式 幅900mm(飛沫防止パーティション兼用) 馬印片面ホワイトボード アルミ枠自立式 幅900mm(飛沫防止パーティション兼用)馬印
26,980税込29,678
1台
11日以内出荷
卓上にも使用できる、自立式アルミ枠の片面ホーローホワイトボードです。マグネットが使えるタイプです。 飛沫防止パーティションにも最適で、オフィスや事務所などの間仕切りにも使用可能です。 脚台座部分の形状が半円型のため、並べて使用しても違和感なしで使用可能です。 またテーブルや机の端に対応するために、脚台座部分の向きを逆向きに使用すれば、台座部がテーブル・ 机からはみ出さない設計です。 オプションで下部に仕切り板AP-23THOPが取り付け可能です。
用途オフィス、事務所、学校、会社、塾、受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、工場、倉庫、教壇、医療施設など仕様自立式材質【本体】板面:ホーローホワイト片面、枠:アルミ、台座:スチール、【仕切り板】板面:片面ホーローホワイト、枠:アルミ寸法(幅W×高さH)(mm)有効:866×516枠の色アルミシルバー開口寸法(mm)下部:H170外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベース外向時:1116(900)×250×723 ※()ベース内向時
片面ホワイトボード アルミ枠自立式 幅600mm(飛沫防止パーティション兼用) 馬印片面ホワイトボード アルミ枠自立式 幅600mm(飛沫防止パーティション兼用)馬印
21,980税込24,178
1台
11日以内出荷
卓上にも使用できる、自立式アルミ枠の片面ホーローホワイトボードです。マグネットが使えるタイプです。 飛沫防止パーティションにも最適で、オフィスや事務所などの間仕切りにも使用可能です。 脚台座部分の形状が半円型のため、並べて使用しても違和感なしで使用可能です。 またテーブルや机の端に対応するために、脚台座部分の向きを逆向きに使用すれば、台座部がテーブル・ 机からはみ出さない設計です。 オプションで下部に仕切り板AP-22THOPが取り付け可能です。
用途オフィス、事務所、学校、会社、塾、受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、工場、倉庫、教壇、医療施設など仕様自立式材質【本体】板面:ホーローホワイト片面、枠:アルミ、台座:スチール、【仕切り板】板面:片面ホーローホワイト、枠:アルミ寸法(幅W×高さH)(mm)有効:566×516枠の色アルミシルバー開口寸法(mm)下部:H170外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベース外向時:816(600)×250×723 ※()ベース内向時
ステンレスクジリ ノーブランドステンレスクジリノーブランド
1,698税込1,868
1個
当日出荷
さびにくいステンレス針
用途普通に千枚通しとして 木材の穴アケとして種別特大アズワン品番64-4076-52
エナラック 自立支援型リハビリショーツ 防水パット有 ERA21シリーズ エナメディカルエナラック 自立支援型リハビリショーツ 防水パット有 ERA21シリーズエナメディカル
2,398税込2,638
1枚
8日以内出荷
両サイドに逆向きのポケットがついており、指をかけて履くことができます。手指の拘縮や麻痺がある方に便利です。更衣介助をする際も、被介護者の肌に直接触れずに介助が行えます。軽失禁に対応してます。尿取りパット等との併用がおすすめです。
材質本体/綿、防水パット/PU(ポリウレタン)、ポリエステル洗濯方法洗濯可(水温30度まで・弱水流・短時間脱水)、塩素系漂白剤不可、ドライクリーニング不可、乾燥機不可
電磁力実験器 ナリカ電磁力実験器ナリカ
6,400税込7,040
1個
3日以内出荷
中学2年生 電流と磁界 電磁力の働きを実感できるものです。ゼネコン(手回し発電機)や電池で電流を流すとアルミのパイプが動きます。
付属品アルミパイプ種別M1-L材質ステンレスSUS304(レール部)寸法(mm)320×27×10使用磁石NS両面着磁
電磁力実験器 ナリカ電磁力実験器ナリカ
3,200税込3,520
1個
3日以内出荷
中学2年生 電流と磁界 電磁力の働きを実感できるものです。ゼネコン(手回し発電機)や電池で電流を流すとアルミのパイプが動きます。
付属品アルミパイプ種別M1-S材質ステンレスSUS304(レール部)寸法(mm)170×27×10使用磁石NS両面着磁
電磁力実験器(電流と磁界実験器) ナリカ電磁力実験器(電流と磁界実験器)ナリカ
37,800税込41,580
1個
3日以内出荷
単1乾電池2個を電源として、電流と磁界の実験を網羅できるようにしたものです。 電源部に支柱や軸受を立てることにより効果的に数々の実験が行えます。 また、ゼネコン(手回し発電機)を電源にすることも可能です。 【実験例】 電流が作る磁界の実験(右ネジの法則) コイルが作る磁界の実験 モーターの実験 ゼネコンを使った実験 など
セット内容ゼネコンDUE 1個/電源部 1個/支柱 2本/U型磁石 1個/ブランコ(単線) 1個/ブランコ(四角コイル) 1個/ブランコ掛け 1個/小型方位磁針 5個/円盤 1個/コイル(枠付き) 1個/コイル(円形) 1 個/軸受け 2個/紙やすり/単1乾電池 2個/プラスチック収納ケース組立寸法(mm)140×100×315
電磁力実験器 MU型 ナリカ電磁力実験器 MU型ナリカ
23,000税込25,300
1個
3日以内出荷
「電気ブランコ」ともいわれ、電流が磁界から受ける力を顕著に示すことができます。磁界の中でコイルを動かした場合に違いがあるかなど、実験をしながら学ぶことができます。
付属品U形磁石1個寸法(mm)130×220×210
電磁力実験器 MF ナリカ電磁力実験器 MFナリカ
28,000税込30,800
1個
3日以内出荷
「電気ブランコ」ともいわれ、電流が磁界から受ける力を顕著に示すことができます。実験を通して、フレミング左手の法則の理解を深めることができます。
付属品U型磁石1個寸法(mm)150×245×300質量(g)約700
シノワ白磁リム反丼 カネ大白木屋シノワ白磁リム反丼カネ大白木屋
799税込879
1個
7日以内出荷
材質磁器
シノワ白磁リムライス カネ大白木屋シノワ白磁リムライスカネ大白木屋
459税込505
1個
6日以内出荷
材質磁器寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×63寸法(cm)15
白磁リバープレート カネ大白木屋白磁リバープレートカネ大白木屋
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
材質磁器電子レンジ食器洗浄機寸法(直径Φ×高さH)(mm)275×30寸法(cm)27
食事療法ハンドブック 新版 朝倉書店食事療法ハンドブック 新版朝倉書店
18,000税込19,800
1冊
10日以内出荷
食事療法の意義は食事管理により疾病を克服すること。そのためには疾病と栄養との相関を知ることが重要。本書では疾病ごとにその特色、食事療法の方針と注意点を解説、病状にあわせた献立作成の実例を具体的に示す。
ジャンル医学薬学分類専門判型B5ページ数340著者名五島雄一郎初版年月2010/08
テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:66ナイロン TRUSCOテーパーネジリブラシ六角軸 毛材:66ナイロンTRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材66ナイロン
くじ紙特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら