唐辛子成分(カプサイシン2.0%含有)のスプレーで、約7-8メートルの飛距離で身を守ります!熊や環境に後遺症などは残りません。
環境保護庁登録商品で、熊対策の効果が証明されています。
不凍性で、使用直前に缶を振る必要もなく、代替フロン(134a/P)使用により噴射圧力を常に一定に保つことができます。
緊急時にすばやく対応できる夜光塗料のロックカバー付きで安全クリップの不意の脱落も防止します。
山間部に行く際の護身用としてアウトドアに使えます。
付属品としてホルスターが付きます。
付属品ホルスター
セット内容トウガラシエキス 代替フロン(HFC-134a)
質量(g)本体:約300g、ホルスター:約100g
本体寸法(mm)直径50×215
噴射距離(m)約7~8
対象動物熊
噴射時間(秒)約5~7
1本(250mL)
¥15,680
税込¥17,248
欠品中
携帯しやすい安心の一本。スプレー飛距離タイプ。寄せ付けたくないツキノワグマを忌避。嫌がる唐辛子辛味成分カプサイシンと籾酢(モミサク)の強力刺激ダブル効果。※籾酢とはモミガラ燻炭を焼く際に出る煙を冷やして採れた液体です
用途ツキノワグマ専用
噴射距離(m)約6
有効成分カプサイシン、籾酢
対象動物ツキノワグマ
取扱のやさしい護身用品です。
不審者の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯対策に
山歩きや登山での危険回避の一つとして使えます。遠くまで音が響く真鍮鋳物製の熊よけです。
仕様大
材質(ベル)真鍮鋳物(カラビナ)アルミニウム
寸法(mm)約W52×H180×D45
質量(g)115
アズワン品番64-3219-07
対象動物熊
1個
¥1,690
税込¥1,859
欠品中
熊よけ携帯・発音器(LEDライト付)!。危険なクマを最大110dBの「音」で回避します。猛犬・爆竹・ライフル等の「音」でクマを回避します。万一の緊急時にSOS「音」で知らせます。
用途熊よけ・防犯・災害時の「デカ音」発信に。
付属品カラビナ、USBケーブル(60cm)
材質ABS樹脂、他
質量(g)約60(カラビナ含む)
寸法(cm)(個装)約横縦24×横14×高さ3
時間最大連続作動:約4~12時間
充電時間(時間)約2
寸法(縦×横×高さ)(mm)約90×45×18.5
対象動物熊
1個
¥2,988
税込¥3,287
欠品中
熊よけスプレーは熊に遭遇し、攻撃されそうな時に限り、それらを抑制・阻止するために使用することを目的としております。この商品は一般的に流通している熊よけスプレーよりコンパクトなサイズなので、片手でも簡単に扱えます。従来の大きな熊よけスプレーを普段から持ち歩くことは難しいですが、本商品は小型ですのでかばんやポケットに入れても邪魔になりづらく、簡単に持ち歩けます。
成分催涙:OCガス
容量(mL)約60
タイプ噴霧発射
直径(Φcm)約3.5※最大
全長(cm)約13
噴射時間(秒)約5~7※スプレートップの押し具合によっても変わるため目安としてください
飛距離(m)最大約3※使用状況により変わってきますので、あくまでも目安となりますのでご注意ください
1本(60cc)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。誤噴射防止機能付きで、片手で簡単にロック・解除ができます。風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。コンパクトなので置き場所を選びません。全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分催涙成分:OCガス 濃度12%
タイプ液状発射※イメージは水鉄砲
内容量(mL)約20
噴射距離(m)最大飛距離:約2~3(目安/無風時)
10種類の天然植物を配合した刺激臭でクマを寄せ付けないようにします。特殊なマイクロカプセルに入っている為、一年間臭い効果が持続します。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、必ず屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途クマ専用の忌避材です。
色黒
原材料忌避剤・天然植物成分
対象動物クマ
取り付けに便利なカラビナ付
用途安全な山歩き、はぐれたときの合図に
材質鈴/真鍮ホイッスル/アルミニウムカラビナ/アルミニウム
寸法(mm)135×53×34
質量(g)64
対象動物熊
1個
¥1,090
税込¥1,199
欠品中
信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。風のある日や室内でも使用しやすい液状噴射タイプ。噴射距離約3~5m(無風時)で広範囲をカバーし、トルネード20の約3倍の容量。全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分催涙成分:OCガス 濃度12%
高さ(mm)約128
タイプ液状発射※イメージは水鉄砲
内容量(mL)約60
缶径(mm)約35
噴射距離(m)最大飛距離:約3~5(目安/無風時)
1本(60cc)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。
鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。
ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。
小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。
対象動物鹿・熊・イノシシ・猿
カラビナ付きで携帯に便利な3連式熊よけ鈴。
仕様3連
材質(本体)鉄、ナイロン(カラビナ)アルミニウム
寸法(mm)約H220×W48×D38
質量(g)140
アズワン品番64-3219-10
対象動物熊
1個
¥1,429
税込¥1,572
欠品中
カラビナ付きで携帯に便利な2連式熊よけ鈴。
仕様2連
材質(本体)鉄、ナイロン(カラビナ)アルミニウム
寸法(mm)約H220×W48×D38
質量(g)100
アズワン品番64-3219-09
対象動物熊
1個
¥1,200
税込¥1,320
欠品中
飛距離は約6m、5秒前後で一気に噴射!瞬間噴射タイプです。屋外でも風にも左右されず目標に向かって幅広いエリアに瞬間噴射。目の前に10人いても瞬間で全員の体に大量に浴びさせる事が可能な 超強力噴射が特徴です。溶剤の色は無色に近い(ローカラーOC)。専用のホルスターが付属していますので、携帯に困りません。熊だけでなく、人に対しても使用可能なので防犯スプレーとしても効果があります。UV塗料が入っていますので犯人識別用としても役立ちます。専用ホルスターはベルトへの装着が可能です。
用途山間部や、ハイキング、山登りなどで熊の撃退、住宅街への出没への備えに。暴漢や不審者の撃退、防犯への備えに。
付属品専用ホルスター
成分カプサイシン1.44%、UV塗料
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×230
内容量(mL)360
ガスの種類高圧ガス:HFC-134a
濃度(%)10
胴回り(mm)220
ベース仕様:200万SHUベース
対象動物熊
飛距離(m)約6
1本
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用できる商品です。
材質ABS樹脂
付属品ストラップ・乾電池(2本)
質量(g)80
使用電池単4乾電池
アズワン品番64-6568-77
音量(dB)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
1本
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
キーホルダー付
用途安全な山歩き、はぐれたときの合図に
材質鈴/鉄(銅メッキ)ホイッスル/真鍮(クロームメッキ)キーホルダー/亜鉛合金ヒモ/ナイロン
対象動物クマ
材質すず:鉄(ブロンズ仕上げ)、ベルト:ナイロン、スナップ:亜鉛ダイキャスト(クロムめっき)
山登り・トレッキングの必需品です。高音で熊よけに最適なホイッスルです。首から吊るせるストラップ付です。山仕事、山間部での農作業時にも使用可能です。
用途熊よけホイッスル。
対象動物クマ
消音機能付きのクマ型熊よけ鈴。
鈴本体に分銅を固定することで簡単に消音状態になります。
対象動物熊
1個
¥2,109
税込¥2,320
欠品中
山登り・トレッキングの必需品です。山仕事・山間部での農作業時の熊よけにお使いいただけます。PU皮採用で雰囲気のあるおしゃれなBELLです。
用途熊よけベル。
対象動物クマ
紛失しにくいロック式カラビナ付
用途軽量真鍮製熊よけ鈴に
材質ベル/真鍮 カラビナ/アルミニウム
寸法(mm)幅・厚さΦ35×縦115
質量(g)約45
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
鈴の音で熊などの野生動物に人の存在を知らせます。消音機能付き。カラビナで簡単取付
用途熊よけ鈴
付属品ホイッスル
材質鉄、PU、銅
寸法(mm)35×24×145
色ブラウン
本体質量(g)55
対象動物熊
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
大型真鍮製熊よけ鈴とホイッスルのワンセット
用途熊の出る地域の携行品に
材質ベル/真鍮・ポリエステル ホイッスル/アルミニウム カラビナ/アルミニウム
寸法(mm)ベル:幅50×縦45×厚さ45/ホイッスル:Φ8.5×縦42
質量(g)約105
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
鈴の音で熊などの野生動物に人の存在を知らせます。消音機能付き。カラビナで簡単取付
用途熊よけ鈴
付属品ホイッスル
材質鉄、PU、銅
寸法(mm)35×24×140
色ブラック
本体質量(g)50
対象動物熊
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
遠くまで音が届く真鍮鋳物製。消音できるので、電車やバスの乗車もOK。
材質真鍮、アルミニウム
寸法(mm)50×45×175
質量(g)115
カラビナ開口幅(mm)12
1個
¥3,560
税込¥3,916
当日出荷
肉厚で響く音色
仕様大
材質真鍮、鉄(クロームメッキ)、他
質量(g)115
寸法(cm)H6×W5.2×D5.2
対象動物熊
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
クマよけや防災、集合時の合図など幅広く使うことができます。リュックやベルトにつけたままでも使用できるコイルコード仕様です。取り付けるためのひも付きです。
全長(mm)50
材質真鍮(クロームメッキ)、他
アズワン品番63-2590-08
1個
¥569
税込¥626
欠品中
鈴の音で熊との遭遇を回避!。山登り、山菜採り、キノコ採り、渓流釣りなどでの熊との遭遇を回避する鈴。遠くまで音が響きます。ズボンのベルトやリュックサックに取り付けられる広巾ベルト付き。
用途熊よけに。
材質鈴/鉄製(ニッケルメッキ)
直径(Φmm)鈴:27
質量(g)43
1個
¥1,180
税込¥1,298
欠品中
材質本体/真鍮、フック部/亜鉛ダイカスト
全長(mm)125(使用時)、155(消音時)
直径(Φmm)42
質量(g)90
対象動物クマ
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
紛失しにくいロック式カラビナ付
用途大型真鍮製熊よけ鈴に
材質ベル/真鍮 カラビナ/アルミニウム
寸法(mm)幅50×縦135×厚さ45
質量(g)約100
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
山のレジャー、山菜取り、児童の通園・通学にも。
用途熊よけに。
材質鉄(メッキ)、他
直径(Φmm)鈴:27
1個
¥468
税込¥515
欠品中
ベルの音で熊との遭遇を回避!。山登り、山菜採り、キノコ採り、渓流釣りなどでの熊との遭遇を回避するベル。国内製造の鈴で、遠くまで音が響きます。ズボンのベルトやリュックサックに取り付けられるカラビナロック式。
用途熊よけに。
材質ベル/鉄製(銅メッキ)
寸法(mm)54×60
質量(g)83
タイプカラビナロック式
1個
¥2,380
税込¥2,618
欠品中
鉄(焼付け塗装)、アルミ合金、他。
寸法(mm)38×38×150
質量(g)60
カラビナ開口幅(mm)15
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
真鍮、鉄(クロームメッキ)、他。
寸法(mm)52×52×60
質量(g)120
カラビナ開口幅(mm)10
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
クマなどの危険な動物との遭遇を回避
用途危険な熊などとの遭遇を「クマが大嫌いな大型犬の唸り声・吠え声」で威嚇、回避 します。ハイキングや山歩きだけでなく、農作業中の熊、猪、鹿、などへの威嚇にも、効果があります。
仕様電池ボックス付属無し※別途モバイルバッテリー等を電源としてご用意ください
付属品カラビナ/接続ケーブル/USB変換アダプター 各1
本体質量(g)約280
連続使用時間(時間)18~20(5000mAのモバイルバッテリーを使用した場合)
ケーブル長(cm)60
音量(dB)(最大)約110db
1セット
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
鈴の音で熊との遭遇を回避!。山登り、山菜採り、キノコ採り、渓流釣りなどでの熊との遭遇を回避する鈴。遠くまで音が響きます。ズボンのベルトやリュックサックに取り付けられるカラビナロック式。
用途熊よけに。
材質鈴/鉄製(ニッケルメッキ)
サイズ広巾
直径(Φmm)鈴:27
質量(g)35
ベルト寸法(mm)40×75
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌々日出荷
材質鈴:スチールカラビナ:アルミ
全長(mm)〈カラビナ・リング含む〉135
直径(Φmm)鈴:40
質量(g)59
鈴の音で熊との遭遇を回避!。山登り、山菜採り、キノコ採り、渓流釣りなどでの熊との遭遇を回避する鈴。遠くまで音が響きます。ズボンのベルトやリュックサックに取り付けられる細巾ベルト付き。
用途熊よけに。
材質鈴/鉄製(ニッケルメッキ)
サイズ細巾
直径(Φmm)鈴:27
質量(g)30
ベルト寸法(mm)22×90
1個
¥1,580
税込¥1,738
欠品中
GC熊よけの鈴は、熊よけの対策用の鈴です。マグネットに鈴をつけることで消音可能なので必要のないときはマグネットに鈴をつけると周りへの音が気になりません。カラビナが付いているのでリュック・ベルトループなど様々な箇所へ取り付けが可能です。
用途熊よけ用に。
寸法(cm)鈴:幅3.5×高さ2.3
全長(cm)14.5
1個
¥1,980
税込¥2,178
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ