「くみたてそう工業用」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナショナルマリンくみたてそう工業用
使用しない時は、コンパクトに格納できます。 組み立て、分解が簡単です。 内面が平滑で水切れが早く手入れが簡単です。 高周波溶着加工による優れた気密加工です。
用途工業用に、メッキ液他、薬液用予備槽に、農水産物の洗浄に、農薬散布他、農業用貯水槽に 仕様T-K200のみ格納袋付 トラスコ品番102-1064 材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ 質量(kg)17 高さ(mm)700 容量(L)1500 外径(Φmm)1650
1個
198,800 税込218,680
3日以内出荷

ナショナルマリンくみたてそう工業用
メッキ液 他薬液用予備水槽として。 工業廃液等予備水槽として。 設備洗浄用水槽として。 組み立て分解が簡単。軽量でコンパクトに収納できます。 ターポリン(補強布入り塩ビシート)使用による優れた耐久性です。 高周波溶着加工による優れた気密構造です。 オプション品として、耐薬品性に優れたポリエチレン製「内張シート」をお勧めいたします。画像は内張シート使用例。
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用しない時は、コンパクトに格納できます。 組み立て、分解が簡単です。 高周波溶着加工により気密構造に優れています。
用途貯水用。 使用温度範囲-20~60℃
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラスコ品番100-0525 材質ポリエチレン 厚さ(mm)1000H 質量(kg)0.7 直径(Φmm)760
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

組立スピーディー:支柱や枠を使用しない為、一人で短時間で組み立てできます。 コンパクト:折り畳み後はコンパクトで省スペースに収納可能。 水槽を広げるだけで自立します。
用途ダッシュバッグの吸水や後処理。土木、建築現場用水の貯水。農業や各種イベント時の水槽として。 仕様排水口、収納バッグ(PE製)付 材質PVC 質量(kg)9.5 容量(L)567 寸法(直径Φ×高さH)(mm)1200×500
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ナショナルマリン内張シートEF用
トラスコ品番100-0546 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.07 質量(kg)3.2 直径(Φmm)5600
1台(2枚)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

キャンパルジャパン組立式ウォータータンク1000L
災害時の屋外に水を貯えられる巨大なタンクです。フレームを使用することで水位が低くても形が崩れません。 また開口部が大きくなるため、水のくみ出しなど楽に行えます。 付属のグランドシートを下に敷けば、土や砂利の上でも安全に使えます。
付属品グランドシート(180×180cm)付き 材質本体:PVCターポリン無毒加工、グランドシート:PPクロス、フレーム:スチールパイプΦ31.8(mm) 質量(kg)約14.8 ブルー 直径×高さ(cm)138×92 収納時寸法(cm)97×61×25
1個
特価
95,980 税込105,578
当日出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナショナルマリン内張シートAB用
トラスコ品番100-0540 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.07 質量(kg)1.6 直径(Φmm)3600
1台(2枚)
6,898 税込7,588
翌々日出荷

水道法水質基準に適合(飲料用)します。 使用しない時は、コンパクトに格納できます。 組立て、分解が簡単です。 高周波溶着加工による優れた気密構造です。
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ 高さ(mm)700 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で錆びに強いオールアルミニウム製です。ワンタッチ式なので、広げるだけで水槽本体完成です。2人で広げるだけの簡単設置です。コンパクトに折り畳めるので、省スペースで保管できます。
用途貯水用に。 材質フレーム:アルミ角管、接続部:66NAガラス入り・PP、水槽シート:高強力ポリエステル糸使用ターポリン 2018年トラスコ掲載ページ9 1154
1台
249,800 税込274,780
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナショナルマリン内張シートCD用
トラスコ品番100-0504 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.07 質量(kg)2 直径(Φmm)4300
1台(2枚)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン キャスターなし
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 ゴム栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 外寸法・高さ(mm)220
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。 耐熱温度は約70度まで。 耐薬性にも優れています。 味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。 養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。 食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。 タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
用途多目的に使えるタンク 養殖用水槽や食品加工でのタンクに。 使用温度範囲(℃)80 材質FRP キャスターなし 内側:ホワイト 外側:ダークグリーン 耐熱温度(℃)70
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)-10~120
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナショナルマリンくみたてそう飲料用
水道法水質基準に適合(飲料用)します。 使用しない時は、コンパクトに格納できます。 組立て、分解が簡単です。 高周波溶着加工による優れた気密構造です。
トラスコ品番100-0528 材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ 質量(kg)4.5 高さ(mm)700 使用温度範囲(℃)-20~60 容量(L)200 外径(Φmm)600
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。 耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。 密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。 耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。 車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。 基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。 基材にポリウレタンを使用。 耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に! 石ハネ等によるチッピング対策に! こすれキズの付きやすい外装面に! ワイヤーやハーネス等の接触箇所に! 傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高のコストパフォーマンスを追求した新製品のインターコムマリン社製ローバックフォールディングシートです。フォールディング(折りたたみ式)でシートは尻部のクッションが体をフィットするように軽くバケット式になっており中央部が少し凹んだ形になっています。素材はマリングレードビニール製、金具類はアルミ製とステンネジを使用しています。固定式ペデスタルとパッケージになっています。シートサイズ:シートの幅400m 奥行480mmm 高さ(背もたれを上げた状態で)460mm。ペデスタル サイズ:高さ300mm 土台直径225mm パイプ外径75mm
寸法(mm)ペデスタル/高さX 土台直径Xパイプ外径:300×225×75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×480×460
1個
21,980 税込24,178
欠品中

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。 材質ポリエチレン(PE) オレンジ 商品タイプ本体
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)