平座金が組み込まれたミニクランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質ステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS303
寸法Dw(mm)20
寸法tw(mm)2
材質(止めねじ)SUS304
独立気泡緩衝材、エアセルマット使用により実現。
エアセルマットの緩衝力が商品を保護し、封筒が破れても中の商品を守ります。
ポリエチレン100%のエアセルマットと再生紙使用の封筒がキレイに分別でき再利用も可能なエコ商品です。
分別したエアセルマットと封筒は、燃やしても有害ガスの発生はありません。
色ホワイト
窓枠なし
郵便番号欄なし
テープあり
テープ種類エルコン
仕様封緘テープ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫なクラフト紙のニ重封筒に、古紙再利用の緩衝材をサンドイッチした封筒型包装材です。
緩衝性・強度は抜群で重量物の送付に最適です。テープ付で封緘が簡単です。
開封用タブ付きで中身を取り出す時も便利です。
環境に配慮した100%紙製緩衝封筒で、廃棄・焼却は紙として処理できます。
用途CD・DVD・書籍・雑誌・機械部品・コンピューター部品・サプリメント・化粧品・医薬品・サンプル品などの梱包・発送
RoHS指令(10物質対応)対応
封筒とエアクッションを簡単に分離分別できるので、リサイクルに役立ちます。焼却した際、塩素ガスまたはフロンガス等の有害ガスが発生しない環境に優しい素材を使用。
色イエロー
材質封筒/クラフト紙、エアクッション/PE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×5×270
内寸(幅W×高さH)(mm)190×220
RoHS指令(10物質対応)対応
エアセルマットの緩衝力が商品を保護し、封筒が破れても中の商品を守ります。
ポリエチレン100%のエアセルマットと再生紙使用の封筒がキレイに分別できる再利用も可能なエコ商品です。
分別したエアセルマットと封筒は、燃やしても有毒ガスの発生はありません。
仕様封緘テープ付
材質エアセルマット:ポリエチレン100%封筒:古紙配合率70%の再生紙
色イエロー
テープ種類エルコン
郵便番号欄なし
テープあり
RoHS指令(10物質対応)対応
窓枠あり
薄い発泡ポリエチレンシート付の封筒袋。
厚みを抑えて運送効率をアップ!
よりたくさんの商品を、より安価な運賃で運ぶことをお手伝いします。
閉じやすいベロテープ付き
用途書籍、CS・DVD、精密機器、化粧品、衣服などの小物の出荷
色茶色
厚さ(mm)約2
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー緩衝材入りの封筒袋。
大事なお荷物・商品をやさしく包んでお届け先まで守ります。
ベロテープを省き、シンプルでコスパ良し!
用途書籍、CS・DVD、精密機器、化粧品、衣服などの小物の出荷
色茶色
厚さ(mm)約6
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー緩衝材入りの封筒袋。
大事なお荷物・商品をやさしく包んでお届け先まで守ります。
閉じやすいベロテープ付き
用途書籍、CS・DVD、精密機器、化粧品、衣服などの小物の出荷
色白色
厚さ(mm)約6
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック部品に再生素材※55.6%を使用しています(重量比)。 ※バイオマスプラスチックと再生 ABS 樹脂。従来捨てられていた再生可能な有機資源(杉の木くず、茶葉の不要部分、珈琲の豆かす)を商品の一部として再利用しています。ボディに自然素材を使用しておりますので、商品ごとに個体差がございます。ウイングシャッター採用で、キャップを外す手間なくスマートに連続なつ印することができます。シャッターのフラットな部分をなつ印枠の下線と平行にすることで真っ直ぐになつ印することができます。ストラップ穴が付属しており、携帯用ストラップやネックホルダーを取付けでき携帯性に優れています。シャッター部品をひねるだけの印面ロックで、印面が飛び出す心配なく安心してかばんの中等でも携帯できます。印面からのインキ滴下による補充で、繰り返し長期に渡って使用する事ができます。
仕様インキ:Xスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N
シリーズキャップレス9
インク色黒/赤/藍色/緑/朱色/紫
印面サイズ(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
オーダー方法メールオーダー
関連キーワード