【写真管理と電子納品のスムーズな連携を実現】
『蔵衛門御用達』は、20年の販売実績をもつ、工事写真を活用するための本格的「工事写真管理」ソフトです。ガイドに従い写真と情報を登録するだけで手めくり感覚の工事写真台帳を作成することができ、編集や仕分け作業の操作も直感的に行えます。もちろん、最新の各要領(案)、各基準(案)に対応しています。
【黒板の工事情報は台帳へ自動挿入】
黒板で入力した文字情報は、写真の横にレイアウトされ、自動で台帳に挿入されます。黒板の情報がそのまま流し込まれるため、写真に写された文字の確認や文字を打ち込む必要はありません。さらに、打ち間違いなどの人的要因によるリスクを極小化します。また、文字情報は写真と連携しているため、写真と文字を同時に並び替えすることも可能です。
【『蔵衛門御用達2021』新機能】
『蔵衛門御用達2021』には、『安心クラウドバックアップ』にモバイル端末からでも写真台帳を確認できる機能、『電子マーカー』付き工事写真に対応、国土交通省工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領令和2年3月対応など新しい機能を多数追加しました。
<新機能紹介1:モバイル端末でも確認できるクラウド写真台帳を発注者へ共有できる>
『蔵衛門御用達』で作成された工事写真データを、高セキュリティの専用クラウドへ保存できる『安心クラウドバックアップ』に新機能を追加。保存したクラウドデータを専用WEBページから写真台帳として確認でき、必要なメンバーへメールで共有することが可能です。クラウド写真台帳はバックアップの度に更新されるため、建設現場監督は一度の共有で報告が完了。発注者のような随時施工状況の確認をしたい関係者は、タブレットやスマートフォン、『蔵衛門Pad』で、いつでもどこでも新しい工事写真を確認出来るようになります。
<新機能紹介2:新技術『電子マーカー』付き工事写真に対応>
『蔵衛門御用達2021』シリーズは、『蔵衛門Pad Tough』に実装される『電子マーカー』に対応。配筋検査時は、鉄筋の本数や間隔を分かりやすくするため、マグネットを鉄筋に貼り付けて撮影していました。しかし、マグネットを貼り付けるのは、手間がかかる上、回収忘れがあった場合、コンクリート中の異物になる恐れがあります。『電子マーカー』は、工事写真に電子的なマグネットや補助線を描画し、画像改ざんにあたらないように別レイヤーとして保存。『蔵衛門御用達2021』に取り込むことで、『電子マーカー』の表示オンオフを切り替えて見ることができます。工事写真の元データと、『電子マーカー』付きデータの両方を確認できるため、より施工状況のわかりやすい工事台帳を作成することが可能です。
<新機能紹介3:令和2年3月 国土交通省 工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領に対応>
『蔵衛門御用達』では、国土交通省や農林水産省、NEXCO、首都高速道路株式会社の電子納品等運用ガイドラインなど、各電子納品の基準/要領に対応しています。『蔵衛門御用達2021』では、新たに国土交通省の工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領(令和2年3月)へ対応しました。工事情報登録時の文字列チェックと自動変換、工事写真情報のエラー表示といった『電子納品支援機能』、電子納品要領、デジタル写真管理情報基準に準拠した工事情報の登録、管理をスムーズに行うことができます。
仕様Microsoft Excel (2013、2016、2019、office365)(インストールされていない場合は、一部機能がご利用いただけません)
プリンターカラープリンタ推奨
メモリー4.0GB以上推奨
ディスプレイ1024×768以上の解像度で、ハイカラー以上表示可能なもの
使用CPUIntel Core i3以上推奨
OSWindows11/ Windows10 / Windows 8.1
対応ブラウザInternet Explorer 11 Microsoft Edge プロキシ認証対応
写真・黒板・図面を持ち歩ける小型タブレット。写真・黒板・図面・台帳を効率化!作業効率がデジカメの4倍。国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製品。
1台
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
現場用タブレット『蔵衛門Pad DXシリーズ』の頑丈な特別仕様モデル。強化ガラス(ゴリラガラス)採用、極寒や灼熱(1)の過酷な環境でも活躍。写真・黒板・図面が1台で効率化できる端末です。国土交通省「NETIS」最高レベルVE獲得(2)。「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。
1 摂氏マイナス20℃~60℃の環境に対応
2 技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE
用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット
色イエロー
質量(g)784
温度(℃)-20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)237×144×14
通信方式Wi-Fi / 4G LTE
メモリー4GB
ディスプレイ8インチ Gorilla Glass 3
保証期間18ヶ月
防塵防水性能IP68
接続端子USB TypeC
バッテリー容量(mAh)9000
プロセッサーSDM680(2.4GHz×4+1.8GHz×4 )
関連資料(1.31MB)
グリーン購入法適合
カメラ仕様16MP広角+13MP超広角
ストレージ64GB
落下耐久(m)1.2
1台
¥139,900
税込¥153,890
8日以内出荷
デジカメやタブレットで撮影した工事写真をかんたんに取込み、パソコンで管理するソフトです。今バージョンでは、大幅にプログラムを改良し、さらに使い易く機能豊富にリニューアル。デジカメやメモリーカード、スマホやタブレット、スキャナーからかんたんに写真取込ができ、取込時に一括縮小や、一括補正を行うことができます。取込写真は階層ごとに仕分けをして現場写真を細かく管理でき、写真を撮影日での絞り込みも可能。日付やコメントを入れたL判印刷ができる他、複数写真の一覧印刷もできます。
対応OSWindows 10/8.1/7 ※64bit版では、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1では、デスクトップモードのみ対応です
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー2GB以上
ディスク1GB以上(インストール時) ※これ以外にシステムドライブ上にデータ保存の為の空き容量が必要
使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
TB170Plusは、防塵・防水性能 IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適な業務用タブレットです。OSにWindows 11 IoT Enterprise LTSC を採用。LTSC OSは、OSリリースから10年間の長期サポートが提供され、大型アップデート(機能更新プログラム)の自動更新は行わないため、アップデートの度に発生する互換性検証の負担が軽減されます。操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
付属品ガラススクリーンプロテクター (5400-900064G)※装着済、バッテリ、ACアダプタ、電源コード
寸法(mm)283×192×15
質量(g)990
タイプWiFiモデル
通信方式WLAN:Wi-Fi 6E (802.11ax) (2×2 MIMO)、Bluetooth(R): Ver5.3、
バッテリーメインバッテリ:7.68V, 4300mAh/32Wh、バックアップバッテリ: 7.4V, 142mAh / 1.05Wh バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応
メモリーLPDDR5 8GB オンボード (最大 16GB)
ディスプレイ10.1インチ、1920×1200WUXGA、太陽光下でも見やすい高輝度800nits、10ポイントマルチタッチパネル、グローブモードと水濡れ操作に対応
防塵防水性能IP65 MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応
使用CPUIntel(R) Alder Lake-N N200
OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC、TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータLEDランプ、 バイブレータ
動作温度範囲(℃)-10~50
カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ
SSD256GB
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
現場を生中継できる国土交通省の遠隔臨場にも最適なウェアラブルカメラ。
ハンズフリーのため作業をしながらビデオ通話ができ、検査のリモート化も実現。新人指導にもお勧めです。
防塵・防水・耐衝撃性能に優れた頑丈ボディ。
「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。
質量(g)170
温度(℃)0~40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×89×27
通信方式Wi-Fi / 4G LTE
ディスプレイ2.4インチ
保証期間12ヶ月
防塵防水性能IP67
接続端子USB TypeC
バッテリー容量(mAh)2400
プロセッサーSM6350
関連資料(1.31MB)
グリーン購入法適合
カメラ仕様5MP
ストレージ32GB
落下耐久(m)2
1台
¥98,980
税込¥108,878
8日以内出荷
色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×20×220
トラスコ品番116-2116
材質塩化ビニール(PVC)、ポリエステル(PE)、ポリ塩化ビニール(透明素材)、ポリプロピレン(PP)
質量(g)424
タイプ画板
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
片手で撮影できる軽量スマホ。写真・黒板・図面・台帳を効率化!作業効率がデジカメの4倍。電子小黒板利用だけでなく通話や他アプリの利用もできるスマホモデル。国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製品。
メモリー容量8GB
ディスプレイ6.52型
OSAndroid 13
SSD256GB
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
水や汚れを気にせず、10.1型までのタブレットを収納できるケースです。
防塵・防水規格「IP47」を取得しています。
タブレットを取り出さず、ケースに入れたままスムーズにタッチ操作ができます。
お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用できます。
折りたたみ式のスタンド機能付きです。
タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。
背面に持ちやすいハンドベルト付きです。
肩にかけて持ち運びしやすい長さ調整可能なショルダーベルト付きです。
ショルダーベルトは縦・横どちらでも取り付け可能です。
付属品ショルダーベルト
材質(本体)PVC、(ショルダーベルト)ポリプロピレン
質量(g)275
対応機種10.1型までのタブレット
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×17×330
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×10×270(参考収納寸法)
防水仕様IP47
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種蔵衛門 Pad mini DX KP11-OK
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
1枚
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
第7世代 10.2インチiPad用
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。
スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。
耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。
着脱可能なショルダーベルト付きです。
タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
色ブラック
タイプケース型
ベルト長さ(mm)【ショルダーベルト】約138
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
防水防塵耐衝撃ケース。ハンドホール、スタンド機能付き。
色ブラック
スタイリッシュなEKシリーズのデザインを踏襲する小型のメタルケース EK-5 を採用しました。入組内容を厳選し、要所をおさえたセット内容です。(ホルダー類は入組点数に含んでおりません)。
セット内容9.5sq.ソケット(六角)(B3-08・10・12・13・14・17・19)、9.5sq.ラチェットハンドル(BR390)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-150)、めがねレンチ(45°×6°ロング)(M5-1012・1417・1719)、スパナ(S2-0810・1012・1214・1417)、樹脂柄ドライバ(マイナス)(D1M2-6)、樹脂柄ドライバ(クロス)(D1P2-1・2)、ベビードライバ(クロス)(BAD-0)、モンキレンチ(WMA-250)、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)(PJ-200)、ラジオペンチ(PSL-150)、コンビハンマ(UD7-10)、9.5sq.ソケットホルダー(EHB310)
質量(kg)5.5
入数25点
適合ケースEK-5
1組
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
いつでもどこでも1人で楽々撮影が可能!
水性マーカーで書き消しが出来ます。
イレーザー付マーカーがセットされています。
カメラの三脚取り付け穴につけて使用可能!
カメラが両手で持てる為、撮影時に手ぶれが軽減されます。
カメ棒としてセルフタイマーを使い、撮影しにくい場所の延長棒としても使用可能。
※イレーザー付マーカーが付属品としてセットされています。
シャフト寸法(mm)約170~530
板面はグリーン・ブラックの2色! お好みの色をご使用ください。樹脂の板面に直接書いて使用します。樹脂なので雨や水に強い!板面は特殊加工をしており低反射!
表示項目工事名・場所
シャフト寸法(mm)約200~550
付属品ボードマーカー細字・ホワイト
最新OS Windows11対応(NEW)
2つの作成モードから工事写真台帳をかんたん作成
1ページに3枚の写真と文字情報を入れられます。
付属ソフト「工事デジカメ写真管理2」と連動して台帳作成可能
工事写真モード
かんたんな操作で工事写真台帳を作成します。
工事用の黒板素材を収録(NEW)
自動バックアップ(※5個まで)機能搭載(NEW)
電子納品モード
電子納品が可能な工事写真台帳を国土交通省の基準に対応した納品要領・基準から選択して作成します。
用途PCソフト
対応OSWindows 11 / 10 / 8.1( 64bit・32bit )
対応機種WIN[MS26]
対応メディアCD-ROM[1A]
付属品スタートアップマニュアル(兼簡易説明書、シリアルナンバーシール貼付)、CD-ROM
対象パソコンメーカーサポートを受けられるWindowsパソコン
使用CPU各OSが推奨する環境以上
メモリー各OSが推奨する環境以上
ディスプレイ1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの
HDD1GB以上の空き容量(インストール時)
プリンター対応用紙に印刷可能な正常に動作するレーザーもしくはインクジェットプリンター
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
過酷な現場で持ち歩ける頑丈スマホ。通常より8倍明るい大光量LEDライト「くらくらビーム」搭載で暗所撮影時も鮮明に撮影可能。電子小黒板利用だけでなく図面共有やチャット、通話や他アプリの利用もできる端末です。
国土交通省の「NETIS」最高レベルVE獲得。「蔵衛門クラウド」と連携して利用ください。
技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE
用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット
仕様SIM:nanoSIM、音声通信キャリア:ドコモ/au/softbank/楽天モバイル
質量(g)405
温度(℃)-20~55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×174.8×18.3
通信方式Wi-Fi / 4G LTE
ディスプレイ6.58インチ
保証期間12ヶ月
防塵防水性能IP68/IP69K
接続端子USB TypeC
バッテリー容量(mAh)10000
OSAndroid13
プロセッサーMediaTek Helio P90(8コア)
関連資料(1.31MB)
グリーン購入法適合
カメラ仕様48MP+16MP
ストレージ256GB
落下耐久(m)1.5
SDカードmicroSD
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌日出荷
タブレットに簡単に着脱できるショルダーベルトとハンドホルダーです。
4隅をゴムベルトで固定するため、ケースに入れたまま取り付けできます。
11インチまでのタブレットに対応しています。
ショルダーベルト装着時は、縦でも横でもタブレットをご使用いただけます。
材質ポリエステル
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
撮影時に反射しにくい!!
フラッシュの使用や逆光でも撮影可能!
建物等の点検・検査に最適です。
マグネット取り付け可能。
一人で現場撮影が出来る。
水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。)
消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。
シャフト寸法(mm)約220~615
「蔵衛門Pad mini 」の軽量性を最大限に活かすことができるストラップです。
1台
¥6,198
税込¥6,818
8日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種蔵衛門 Pad DX(KP09-DG KP09-DGLTE)
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
1枚
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
猛暑の夏も安心!過酷な環境で持ち歩ける頑丈タブレット。製造業や配送業等で利用する業務アプリをインストールして利用可能。強化ガラス(ゴリラガラス)採用、耐熱/耐寒(※)仕様の現場用Androidタブレット。防水防塵シーリングされ、耐衝撃バンパーを持つ専用設計。防水防塵性能は「国際電気標準会議(IEC)」規定の「IP68」。高低温動作や振動、自由落下、連続落下など、計15種類もの過酷な信頼性テストもパスしています。※摂氏マイナス20℃~60℃の環境に対応。同梱物:カバー付きストラップ・タッチペン・AC アダプタ・USB ケーブル・USB キャップ
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
過酷な環境で持ち歩ける頑丈タブレット。写真・黒板・図面・台帳を効率化!作業効率がデジカメの4倍。強化ガラス(ゴリラガラス)採用、極寒や灼熱(※)の過酷な現場でも活躍。※摂氏マイナス20℃~60℃の環境に対応。国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製品。
容量(GB)128
モニターサイズ8
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
大画面・堅牢ボディ・大容量バッテリー搭載、フラグシップモデルの現場用タブレット。「蔵衛門プレミアム」及びパッケージソフト「蔵衛門御用達2020/2020」と連携可能 国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製
仕様●写真枚数:320000枚●御用達連携:ver2021、DX
付属品専用スタンド ストラップ、ハンドベルト、金具、ネジ、ドライバー、USB ACアダプターセット
使用温度範囲(℃)-40~70
保護等級IP68/IP69K
メモリー12GB
ディスプレイ10.1インチ Gorilla Glass 5
解像度1920×1200
検知方式信憑性確認検定を合格
コネクタUSB Type-C
バッテリー容量(mAh)32000
OSAndroid 13
プロセッサーMediaTek Dimensity 720(8コア)
関連資料(1.31MB)
カメラ仕様48MP(広角)+20MP(暗視)+2MP(マクロ)
容量(GB)256
ストレージ256GB
落下高さ(cm)耐落下150
1台
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
黒板・写真・図面が見やすく文字も書き込みやすい大画面10インチの現場用タブレット。 電子小黒板利用可能 「蔵衛門クラウド」及びパッケージソフト「蔵衛門御用達2020/2020」と連携可能 「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製品
関連資料(1.31MB)
1台
¥95,980
税込¥105,578
8日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種蔵衛門 Pad DX(KP09-DG KP09-DGLTE)
取付方式シリコン吸着
特性指紋防止
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種蔵衛門 Pad DX(KP09-DG KP09-DGLTE)
取付方式シリコン吸着
特性反射防止
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種蔵衛門 Pad mini DX KP11-OK
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性光沢
ブルーライトカット対応
1枚
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
本製品は蔵衛門端末でご利用頂くデータ通信サービスとなり、1年間のデータ通信料などの諸費用をパッケージ化した商品です。
本パッケージでは「新規」もしくは「更新」いずれかのお申込みが可能です。新規お申込みの場合、同梱の申込書にてお申込後SIMをお送りします。
更新をご希望される場合は、契約満了日の2営業日前までに更新手続きが必要となります。
契約期間はサービスの提供を開始した日を含む月の翌月を1ヶ月目とし12ヶ月目末日までとなります。
対応機種蔵衛門Pad DX(KP09-DGDIS)
仕様契約期間:開通月+12ヶ月間(更新は12ヶ月間)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率92%
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種蔵衛門 Pad mini DX KP11-OK
取付方式シリコン吸着
特性指紋防止/反射防止
1枚
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種蔵衛門 Pad DX(KP09-DG KP09-DGLTE)
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性光沢
ブルーライトカット対応
1枚
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種蔵衛門 Pad DX(KP09-DG KP09-DGLTE)
取付方式シリコン吸着
枚数1枚
特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1年間のデータ通信料などの諸費用をパッケージ化した商品です。別途ダイワボウ情報システム株式会社が指定する機器以外ではご利用頂けません。
本パッケージでは「新規」もしくは「更新」いずれかのお申込みが可能です。新規お申込みの場合、同梱の申込書にてお申込後SIMをお送りします。
更新をご希望される場合は、契約満了日の7営業日前までに更新手続きが必要となります。
本年間パックはデータ通信専用です。音声通話・SMSはご利用頂けません。
毎月利用できるデータ通信量は月間5GBとなり、月の途中でその容量を超えると、当月末まで通信速度は上り下りともに概ね128kbpsに制限されます。
契約期間はサービスの提供を開始した日を含む月の翌月を1ヶ月目とし12ヶ月目末日までとなります。
仕様契約期間:開通月+12ヶ月間(更新は12ヶ月間)
対応機種蔵衛門Pad Tough DX、蔵衛門Pad mini DX、蔵衛門Pocket
グリーン購入法適合
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種ルクレ 蔵衛門Pad DX KP09-DG
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)
特性のぞき見防止180度
1枚
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
液晶画面の上下左右4方向(360度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種ルクレ 蔵衛門Pad Tough DX KP12-NV
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ8インチ 解像度(1280×800)
特性のぞき見防止360度
1枚
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
液晶画面の上下左右4方向(360度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種ルクレ 蔵衛門Pad DX KP09-DG
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)
特性のぞき見防止360度
1枚
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種ルクレ 蔵衛門Pad Tough DX KP12-NV
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ8インチ 解像度(1280×800)
特性のぞき見防止180度
1枚
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
全国の老若男女問わず、認知度、好感度ともにNo.1!人気のひみつ道具を持ったドラえもんが、ボリュームいっぱいの全8種ラインナップされています!ドラえもんの顔のかたちの入浴剤で、お湯に溶かすと水色のお湯になり、シャボンの香りがします。
香りシャボン
湯の色水色
1個(75g)
¥449
税込¥494
8日以内出荷
関連キーワード