6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
海外でも、豚毛ブローブラシで簡単まとまるスタイリング
用途■AC 100-125V/200-250Vで切替可能。電圧幅が広がり、ご使用できる国が広がりました。※ ※電圧域AC250V地域:オーストラリア、南アフリカ、ガーナなど ■異なる硬さの天然毛をブレンドした高密度豚毛ブラシです。高密度で髪をしっかりキャッチしてブローできるため、髪に自然なツヤとまとまりを与えながら、うねりやくせ毛をしっかり伸ばして美しい仕上がりへと導きます。さらに、適度な硬さの豚毛が、頭皮にマッサージ効果をもたらします。 ■ブラシのサイドに配したキャッチコームが毛先まで逃さず、まとまりのある仕上がりへとサポートします。ブラシの先端はスリムで髪の間に入りやすく、使いやすさを考慮しました。髪や頭皮に優しい先玉を採用し、髪あたりはやわらかです。ブラシ部分樹脂ピンには、ツバキオイルを配合したマイクロカプセル※を含ませています。 ※ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています。 ■ブラッシングしながらマイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■DRY/SET/COOLの段階からお好みの風を選べます。仕上げのCOOLでスタイルが長持ちします。 ■使い方や利き手に合わせて、前後左右の4方向にブラシの方向を変えることができます。 ■ブラシは取り外してまるごと水洗いが可能です。いつでも清潔に使えます。 ■Aタイプ・Cタイプ対応の国であれば、別途プラグを用意する必要がないのですぐに使えます。 ■レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 ■電源コードが本体取り付け部で360度回転します。コード自体もねじれにくいので使いやすく快適です。 付属品豚毛ブローブラシ、Cタイプ変換プラグ 材質本体:PC/ABS ブラック 質量(g)365 消費電力(W)450(100V/200V)、700(125V/250V) 電源AC100-125V/200-250V 50/60Hz コード長さ(m)1.7 温風温度(℃)120(125/250V) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×52×59(ブラシ付き) マイナスイオン機能あり
1個
4,990 税込5,489
4日以内出荷

マイナスイオンで、つややかに簡単スタイリング。マイナスイオンが髪の表面をやさしくコートし、さらさらツヤツヤにスタイリング。選べる3段階切替で、温風でセットした髪を冷風でキープする、プロのテクニックが簡単に
質量(g)約335(ブローブラシ取付時) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)700(DRY時) 電源交流式 コード長さ(m)電源:約1.7 温風温度(℃)約120(ドライ・室温30の時) 機能マイナスイオン、着脱フィルター 本体寸法(cm)33.4×5.35(ブローブラシ取付時)(長さ×最大径) マイナスイオン機能あり
1台
6,798 税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイナスイオンが髪の表面をやさしくコートし、さらさらツヤツヤにスタイリング。選べる3段階切替で、温風でセットした髪を冷風でキープする、プロのテクニックが簡単に。
質量(g)約335(ブローブラシ取付時) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)700(DRY時) 電源交流式 コード長さ(m)電源:約1.7 温風温度(℃)約120(ドライ・室温30の時) 機能マイナスイオン、着脱フィルター 本体寸法(cm)33.4×5.35(ブローブラシ取付時)(長さ×最大径) マイナスイオン機能あり
1台
8,298 税込9,128
5日以内出荷

付属品:ワイドブローブラシ。「ナノイー」で髪と地肌をいたわり、美しくしっとりまとまる髪へ。地肌ストレスの原因となる乾燥が抑えられるので、健やかな地肌を保ちます。本体前面のパネルを握るとナノイーが髪に付着しやすくなるので、毛先までうるおいます。押すだけワンタッチで冷風に切替できるクールショット(冷風スイッチ)で、温風でセットした髪を冷風でキープするプロのテクニックが簡単に。ワイドブローブラシはベーシックなブラシながら、様々なスタイリングが可能。ストレートヘアに、毛先のニュアンス付けに、スタイリングの仕上げに、ブラッシングしながらの乾燥に。
ホワイト 質量(g)375 消費電力(W)650(ドライ・温風時) 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.7 温風温度(℃)約120(ドライ・温風:室温30の時) 機能ナノイー イオンチャージ 風温切替SET/DRY クールショット(冷風スイッチ) 1種類のアタッチメント サイズ(mm)69×340(L) 電源供給方式交流式
1台
15,530 税込17,083
翌日出荷

軽量&コンパクトでシンプル機能のヘアードライヤー!
用途■重さわずか300g !※A5サイズより小さいコンパクトサイズ。折りたたみできるので、持ち運びや旅行に便利です。※フードを含む ■両サイドのスリットから外気を取り込みむことで、温風温度の上がり過ぎを防ぐ、テスコム独自のフードを採用しました。 付属品スリットフード ホワイト 質量(g)290(本体のみ)/300(フード付き) 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)1200 スイッチDRY-COOL-OFF コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×69×168(フード付き) 温風温度(℃)110(DRY時、周囲温度30℃の場合) 風量(m3/min)1.1(DRY時) 機能折りたたみ
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様●イオン発生:ツインマイナスイオン 付属品先玉ボリュームキャッチブラシ 幅(mm)234 質量(kg)0.315 高さ(mm)58 奥行(mm)51 消費電力(W)100V・200V:約500/120V・240V:約700 電源1Φ AC 100V・200V/120V・240V 50/60Hz共用 コード長さ(m)約1.7 温風温度(℃)HIGH:約105、LOW:約85(100V・200V)、HIGH:約120、LOW:約95(120V・240V) 安全装置温度ヒューズ 152℃ 風量調整HIGH-LOW マイナスイオン機能
1個
4,890 税込5,379
5日以内出荷