1個
¥479
税込¥527
当日出荷
くるんキャップは鉛筆の安全針キャップにもなります。
回しやすい大型の鉛筆固定用ネジは外れない工夫がされています。
スリムなヘッダー袋仕様の店頭向けパッケージです。
曲面フォルムのスマートな専用ケース付きです
タイプ鉛筆用
材質ダイキャスト(カラー塗装)
全長(mm)142
1個
¥549
税込¥604
3日以内出荷
コンパクトでフラットなフォルム。筆箱の中でかさばりません。
先端をカバーしているキャップが「くるんキャップ」になります。
「くるんキャップ」を使えば超!カンタンに円がかけます。
シャープは通常の0.5mm芯
材質ダイキャスト(カラー塗装)
全長(mm)122
主要材質ダイキャスト(カラー塗装)
直径(Φcm)30(最大)
付属品自動中心器・替芯5本
材質ダイキャスト製(カラー塗装)
長さ(mm)115
タイプ0.5mmシャープ芯用
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
つまんで・くるんと・まわすだけで、小さい円も大きい円も超カンタンにかける!特許技術デル・クルヘッドで、つまんで・くるんと・まわすだけ!
寸法(mm)190×90×22
特許技術くるんキャップで、にぎって・くるんと・まわすだけ!超カンタンに円がかける!にぎって・くるんと・まわすだけ!
寸法(mm)190×90×24
建築用鉛筆、チョーク、各種マーカーをホールドすることができ、大きな円を描けます。(※太ペンは取り付けできません。)。丈夫な金属製。
用途カラートタンへのケガキや合板等への墨付けに最適です。
材質炭素工具鋼
先端焼入処理
取付可能寸法(mm)マーカーホルダ/Φ6~7
中継軸を使用することにより、より大きな円を描けます。
用途円を描くのに使用するコンパス
材質本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
カラーのラインがセンターにある倍率2倍の置き型バールーペ。
カラーのラインを利用し、書物などの細かな文字を間違いなく一行一行とらえられる、読み取り機能付き。
A4判用紙を端から端まで一気に読み取れる21cm型と30cm型の2サイズ。
読み取り機能を重視したラインのカラーはスタイルに合わせて選べる3色展開。
倍率(倍)2
材質アクリル樹脂製
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!

消しゴム
モノタロウ
¥189
税込¥208
スリーブに古紙100%を使用しています。PVC(塩化ビニール)
用途事務製図用
グリーン購入法適合
寸法(mm)43×17×11
色ホワイト
質量(g)11
シリーズMONO(モノ)
入数5個
1パック(5個)
¥289
税込¥318
当日出荷
文庫本にピッタリ! マルチに便利な4WAY機能付きルーペ。
読書でも新聞でも辞書でも細かいな文字を見るのに最適です。
倍率は3.0倍の薄型カードタイプルーペになっています。
厚さ0.4mmのフレネルレンズ。
15cm目盛りでものさしとして測ることができます。
薄型素材でできているためしなりが有り曲線も測ることができます。
線を引くにも便利な直線定規。
薄型で文庫本のしおりにピッタリ!
文庫本(縦148×横105mm)からしおりとなる部分が頭少し出るサイズになってます。
文庫本以外の書籍や雑誌にもご使用いただけます。
本体カラーの間に3mm幅の透明ラインがあり行や表の読み取りに便利です。
一行一行を読取り易くし、分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズになります。
行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくくなります。
倍率(倍)3
寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×160×0.4
測定範囲(cm)15
材質(本体)PVC
仕様瞬間読取機能付、薄型手持ちタイプ
スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。
全長(mm)200
仕様先端焼入加工
材質炭素鋼
寸法A(mm)150
寸法B(mm)39
寸法C(mm)150
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ルーペにラインが入っているので、書類や帳簿、辞書など細かい文字が詰まっているものを見るのに大変見やすくできています。
高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。
ブルーのライン上に見たい列に合わせると使い勝手が良いです。
拡大率(倍)約2.5
寸法(mm)W25×D12×H160
質量(g)40
材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
関連キーワード