カテゴリ

  • 完成車(31)
  • 介護用品(23)
  • 建築金物(14)
  • 事務用品(6)
  • 作業服(4)
  • 自転車部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • カー用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「くるピタ」の検索結果

119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューくるピタ エイムニューくるピタエイム(3件のレビュー)
889税込978
1セット
当日出荷
ホールダウン金物の施工が簡単に。 築年数が経っても柱のホゾ抜けを防ぎ、新築時の安全・耐久・耐震性を確保! アンカーボルトの位置やホールダウン金物の取り付け位置の許容範囲の広さに加え、土台アンカーや土台の座掘りも必要なく基礎工事を簡単にし、大工さんの手間を大幅に軽減します。 アンカーボルトとホールダウン金物の穴位置が合わず、取り付けが困難な時でも、柱から70mmまでの対応幅があり簡単に取り付けることができます。
セット内容ジョイント金具(外径Φ22mm、肉厚2.8mmの鋼管2本を溶接した材)×1個、ボルト(M16)×2本(傾斜付き1本、長ねじ1本)
KHLS200CSS ハンドルストッパー(クルピタ) SHIMANO(シマノ)KHLS200CSS ハンドルストッパー(クルピタ)SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
タイヤリフター クルピタ丸 EMERSON(エマーソン)タイヤリフター クルピタ丸EMERSON(エマーソン)(14件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
欠品中
重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。 ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg)5.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×485×185適合タイヤサイズ幅/285サイズまで、直径/810mmまで許容質量(kg)60
上玉押し戻し工具(TL-HL11) HL-S200 SHIMANO(シマノ)上玉押し戻し工具(TL-HL11) HL-S200SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
アズワン品番64-9593-67
アンカージョイントボルト タナカアンカージョイントボルトタナカ
719税込791
1個
当日出荷から6日以内出荷
筋かいとホールダウン金物が干渉する場合に、本商品でアンカーボルトとホールダウン金物をつなぐことで干渉を回避できます。
用途ホールダウン金物用アンカーボルト(M16)とホールダウン金物をつなぐ場合等に使用します。材質JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品高ナット×1個、六角ナットM16×1個、スプリングワッシャー×1個使用方法アンカージョイントボルトのネジ山25mmを高ナットにピッタリ収めます。表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 Cボルト径M16
耐震Jケーブル テザック耐震Jケーブルテザック
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
ホールダウン金物を基礎と直結。 ころび止めのアンカーボルトが不要。 施工が非常に簡単。 あらゆるタイプのホールダウン金物に適応。 適合木造工法形式。 ホールダウン金物やアンカーボルト以上の引張強度をクリアー。
材質ワイヤロープ/SUS304、SGソケット・傾斜座金/SS400(電気亜鉛めっき)セット内容ワイヤロープ、SGソケット、傾斜座金
ピタッくる・50 ヨシオピタッくる・50ヨシオ(9件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
自転車に乗る時等、足首に巻くと裾留にも! シルバーカーや自転車に装着して交通安全に! 見え難い場所等の目印に! 夜回りやパトロール時に! 片手でクルッ!と巻けてピタッ!と簡単装着。 腕や足首に巻くと前、横、後からのライトを反射して光って知らせるので交通安全に役立ちます。
イエロー幅(cm)5長さ(cm)40
ビス止めホールダウンHi タナカビス止めホールダウンHiタナカ(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
Hi28は28.2kN、Hi43は43.7kNまでの柱の引抜き耐力に対応するホールダウン金物です。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べて取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比較) 高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャーは使わずに施工が可能です。 一財・ 建材試験センターによる品質性能試験済商品です。
材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(U字部)JIS G 3131 SPHC
ビス止めホールダウンU タナカビス止めホールダウンUタナカ(5件のレビュー)
779税込857
1セット
当日出荷
用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理ダクロタイズド表面処理
アンカーボルト ノーブランドアンカーボルトノーブランド(4件のレビュー)
539税込593
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
Zマーク金物
材質炭素鋼規格Zマーク金物ねじ径M16表面処理電気亜鉛めっき
マグネットテープ308 クルーズマグネットテープ308クルーズ(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
3cm×2cmにカットされたマグネットテープが45ピース。ロール状に収まっていますので、必要な時に必要な分だけ引き出して使用できます。片面は粘着テープ付きなので、紙・プラスチックなどの裏面に接着し、スチール面へピタッと貼ることができます。店舗・オフィスではポスター・カレンダーや通達書類の掲示に、学校では学習用教材の掲示など、多様な用途にご利用いただけます。 異方性マグネット。
テープ厚さ(mm)0.5材質マグネット質量(g)66(45ピース)箱寸法(mm)W55×D32×H57耐荷重(g)約20(1ピース)テープ30×20mm(1ピース)
耐震Jケーブル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)耐震JケーブルFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
【木造住宅用接合金物】ホールダウン金物を基礎と直結、転び止めのアンカーボルト不要、施工が非常に簡単、あらゆるタイプのホールダウン金物に適応、ホールダウン金物やアンカーボルト以上の引張強度をクリアー【適合ホールダウン金物】S-HD10・S-HD15・S-HD20・S-HD25・HD-B10・HD-B15・HD-B20・HD-B25 ・HD-N5・HD-N10・HD-N15・HD-N20・HD-N25 全てのホールダウン金物に適合、適合木造工法形式、軸組工法(在来工法)3階建以下 、枠組壁工法(2×4工法)3階建以下、上記以外の工法でホールダウン金物を使用する工法、短期基準耐力:36.4kN、最大引張荷重:84.6kN
材質ワイヤロープ/SUS304、SGソケット・傾斜座金/SS400(電気亜鉛メッキ)セット内容ワイヤロープ、SGソケット、傾斜座金寸法(mm)M16×440最大引張荷重(kN)84.6短期基準接合耐力(kN)36.4
熱さまシート 子供用 小林製薬熱さまシート 子供用小林製薬(2件のレビュー)
549税込604
1個(16枚)
当日出荷
冷感ツブ配合!あとからじわじわ効いてくる! お子さまの急な発熱に、そのまますぐに使える。 ピタッとおでこに密着。寝返りをうってもはがれにくい。 肌にやさしい弱酸性シート。
タイプ子供用標準持続時間(h)8
スーパークッションドライバー ベッセルスーパークッションドライバーベッセル(11件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
熱さまシート 大人用 小林製薬熱さまシート 大人用小林製薬(5件のレビュー)
549税込604
1個(16枚)
当日出荷
冷感ツブ配合!あとからじわじわ効いてくる! お子さまの急な発熱に、そのまますぐに使える。 ピタッとおでこに密着。寝返りをうってもはがれにくい。 肌にやさしい弱酸性シート。
タイプ大人用
バックルなし らくらくゴムベルト モリトバックルなし らくらくゴムベルトモリト(15件のレビュー)
999税込1,099
1着
当日出荷
バックルが無いので、しゃがんでもお腹まわりが窮屈でなく快適で動きやすい。ズボンのベルトループに引っ掛けて止めるだけ。本体はゴムなので腰周りにピタッとフィットしてズレを防止。ベルトループ止め部分の幅 : 35mm ゴムの幅 : 30mm
サイズF材質レーヨン、鉄、ポリウレタン適応胴囲(cm)約62~約112
ヒューズブレーカー ミニ平型 KIJIMA(キジマ)ヒューズブレーカー ミニ平型KIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
新型の車輌で使用されている事が多くなった平型(ブレード)ヒューズよりも小さなミニタイプに対応するタイプ。 5A・10A・15A・20Aと電装系で使われるアンペアを御用意しました。 対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 ピンを押すと再使用可能。ショートの原因探究の間に無駄なヒューズを消費しません。
サイズ(mm)36(ツメ部除き27)×12×7
スーパークッションドライバー ベッセルスーパークッションドライバーベッセル(34件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スムーズ回転シャワーアダプター ぐるピタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)スムーズ回転シャワーアダプター ぐるピタSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【取り付け簡単】取り付けは工具不要!手でくるっと回すだけで簡単に取り付け可能です。【取り付け可能メーカー (ネジ規格G1/2) 】SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※ねじ仕様の変更など、上記に当てはまらない場合があります。最高使用温度 60℃、使用水圧 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途シャワーヘッドのアダプターとしてシルバー質量(g)9.5 (g)適合サイズ【シャワーヘッドのネジ山】G1/2、【ホースのネジ山(ヘッド側・混合栓側)】ヘッド側:G1/2 、混合栓側:G1/2最高使用温度(℃)60入数1使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
グレートコーナー25kN タナカグレートコーナー25kNタナカ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
柱と桁材の接合に使用します。 ビスによる施工で25kNを超える耐力を実現しました。 ホールダウン金物を取り付けるために必要な横架材へのたて穴加工が不要です。 上下階の柱寸法が異なり、ホールダウン金物を施工できないような箇所で施工できます。(※上下階の柱の両引きや偏芯座金付ボルトが施工できない箇所に使用できます。) 他コーナー金物(フックコーナー、シナーコーナー、オメガコーナー15kNU、オメガコーナー20kN用)と柱側施工ビスを統一したことによって施工現場での監理をしやすくなりました。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-65(100本)TB-101(80本)材質SGH400寸法(mm)53×225×105×3.2(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
くるっとピタッと指サポーター メイダイくるっとピタッと指サポーターメイダイ
2,498税込2,748
1個(4枚)
当日出荷
伸縮自在シリコーンサポーターが気になる指・関節をやさしくサポート。男女兼用。巻くタイプだからサイズ調整自在。粘着剤不使用、巻き加減は自由自在、親指から小指まで全指対応。厚み0.5mmの極薄タイプだからゴワツキなし。水に濡れても大丈夫。洗えるのでいつでも清潔&くり返し使えて経済的。目立ちにくいスキンベージュ。医療現場で活躍の弾性シリコーン(タフシロン(R))使用。
用途指のテーピング・サポーター・絆創膏カバーとして。関節、突き指、腱鞘炎、関節サポート、シリコン製サポーター材質シリコーン/タフシロン(R)ベージュ質量(g)約1.2寸法(横×縦×厚さ)(mm)(約)95×35×0.5/枚
ナノピタ キッズ 定規セット くるんパス入 SONIC(ソニック)[文具]ナノピタ キッズ 定規セット くるんパス入SONIC(ソニック)[文具]
999税込1,099
1個
当日出荷
ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。 大きな文字で、文字が見やすい。 教科書の内容に合わせて設計、学校の授業にぴったり。 名前シールが付属
材質定規=PMMA、ケース=PS、くるんパス=ダイキャスト(カラー塗装)付属品名前シール寸法(mm)78×194×22主要材質定規=PMMA ケース=PS くるんパス=ダイキャスト(カラー塗装)
スマ・スタ カーム 立つペンケース SONIC(ソニック)[文具]スマ・スタ カーム 立つペンケースSONIC(ソニック)[文具]
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
大好評!スマートにスタンドするペンケース「スマ・スタ」のニューモデル。 ワンランク上の質感を纏ったデザイン。 数本のペンを入れて持ち運ぶユーザに使いやすいコンパクトなサイズ感。 しっかり安定。 ほぼワンタッチスタンド! 開くと背面に内蔵された磁石で吸着し、スマートにスタンドします。 閉じても開いても容量はそのまま。 半円柱型のポーチをくるっと開くとマグネットでピタッと吸着、しっかり安定するスタンドタイプに早変わり。 特許申請中。 モバイル周辺機器の収納としても使用できます。 スマホのスタンドにも便利。(スマートフォンのサイズによっては立てれない場合があります)
材質主要材質=ポリエステル・磁石寸法(mm)185×70×60主要材質主要材質=ポリエステル・磁石機能マグネットスタンド繰り返し・詰め替え対応
レイエ くるりとハチミツスプーン オークスレイエ くるりとハチミツスプーンオークス
1,200税込1,320
1本
当日出荷
たっぷりすくえてピタッと蜜切れ! 瓶に入っているハチミツをスプーンですくい上げ、いつまでも蜜が切れないから使いたいところに持っていきたいのにスプーンを動かすタイミングが分からない、結局フチやテーブルに蜜が垂れてベトベト…こんなもどかしい経験をしたことがある人は多いのではないでしょうか。 『くるりとハチミツスプーン』は、ハチミツをたっぷりすくえて、スプーンをくるりと回すだけでピタッとすっきり切れるのが特徴です。 さじ部のV字形状がハチミツをうけとめ垂らしません。たっぷりとハチミツをすくえるように、Vの角度、大きさに徹底的にこだわりました。縦に長いので、1回でハチミツをたっぷりとすくえ、パンにも塗りやすい。 柄(ハンドル)は丸く、ゆびさきで回しやすい形状です。真ん中が太く、ゆびさきがあたる部分と端は細くすることでゆびの小さい動作でも回しやすくなっています。 燕市の金型職人と共同で開発。柄部の太さ、カタチ、さじ部の大きさ、重さは少しの動作だけで簡単にくるんと回るバランスに仕上がり、すっきりとハチミツが切れる新しい形のハチミツスプーンです。
材質18-0ステンレス幅(mm)20全長(mm)180TKG品番9-0519-1001TKG品番(2017)6-0463-1501
折りたたみ式縮尺スケール パスケ マイゾックス折りたたみ式縮尺スケール パスケマイゾックス
969税込1,066
1個
当日出荷
硬質P.P製。 くるピタ折りたたみ式。(PAT.P) 読みとりやすくかさばらない。 一本でよくばりの×8目盛。 社名など入れるとPR用に利用可能。
用途図面測定、建築士試験・土地家屋調査士試験持込できます
クリンクル香るトイレのスタンプ ライフ堂クリンクル香るトイレのスタンプライフ堂
149税込164
1個(40g)
翌日出荷
便器に直接貼り付けるタイプの トイレ用芳香洗浄剤 週1回のスタンプで、爽やかな香りをスタンプする為、 トイレがずっとピッカピカ 流すたび驚きの強力洗浄効果で便器全体に 洗浄・防汚成分が行き渡りさわやかな香りが広がる ジェルはピタッと密着する為 簡単にははがれません
香りアクアミントの香り使用場所トイレ危険物の類別非危険物商品タイプ本体
ヘッドパーツ 中谷金属工業ヘッドパーツ中谷金属工業(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
一般軽快車用のヘッドパーツ リテーナー付き
CP
ピタットターナー くるりんちょ アーネストピタットターナー くるりんちょアーネスト
1,198税込1,318
1個
当日出荷
京都の有名店「ザ・洋食屋キチキチ」プロデュース。オムレツ作りをしっかりサポート。上手にひっくり返せるターナー。スリットが自在に動いて側面や底面にぴったりフィットします。食器洗い乾燥機対応。
用途オムライス、オムレツ用ターナー。飲食店/居酒屋/喫茶店/オムライス/オムレツ/作りやすい/吉吉/洋食/ごはん/型/ケチャップライス/フライ返し材質シリコンレッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×11.5×2
ズレないクッション サニア工業ズレないクッションサニア工業(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
裏面は合成ゴム(SBR)の使用で、滑りにくく、ピタッと動かないクッションです。 水にも強く、お手入れカンタン!!(中性洗剤で拭き取り、陰干しでOK)
材質表:ポリエステル100%(防水タイプは、裏面に防水加工)、中:低反発ウレタン、裏:SBR(合成ゴム)質量(g)440寸法(cm)40×40×4(厚さ)
JB 3Dグリップハンドルカバー ジュピター 2t車用 40~41cm(ML/LM) JB(日本ボデーパーツ工業)JB 3Dグリップハンドルカバー ジュピター 2t車用 40~41cm(ML/LM)JB(日本ボデーパーツ工業)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
業界初!ガッチリにぎれて滑りにくい3Dグリップを採用! 究極の立体感と光沢!ダブルステッチ仕様!
用途2t車トラックハンドル用のカバー適合2t車クラスサイズML・LM共通適合ハンドル径(Φmm)400~410
ヘッド小物セット WINTEC(ウインテック)ヘッド小物セットWINTEC(ウインテック)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
スレッド式ヘッドパーツの補修用部品セット
セット内容ヘッドリテーナー×2個/ヘッド上玉押し/ヘッド下玉押し/ヘッド袋ナット/ヘッドワッシャー
BLAVO. ブラボ フックセット ニチレイマグネットBLAVO. ブラボ フックセットニチレイマグネット
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
マグネットでモノの置き場を壁につくる。マグネットだから使いたい場所にいつでも変えられる。 「マグピタボード」と組み合わせて、マグネットでつくる新しいキッチン収納。 マグネット:磁石のちからで付いているので、いつでも外して掃除でき清潔さをキープできます。 スッキリ:散らかりがちなキッチン周りをすっきりと片付けられます。調理スペースが劇的に広がります。 レイアウト:マグネットだから使いたい物を使いやすい場所に動かせます。 洗える:まるごと洗えるので油汚れも心配ありません。 自分らしく:パーツを組み合わせて自分好みにアレンジでき使いやすいキッチンになります。 強力な磁石:強力な磁石なので頻繁に使うフライパンも吊下げて収納できます。 推奨パネル:磁石が付く壁「マグピタボード」
用途マグピタボードに磁石で吸着させて使用。ブラケット2個とバー、フック3個入りのセットです。シルバー寸法W(mm)460寸法H(mm)166寸法D(mm)140セット内容ブラケット2個、バーS 1本、フック3個、クリップ5個入り耐荷重(kg)1.5※取り付け箇所のスチール面の状態により、耐荷重は異なります。仕様ブラボ/フックセット取扱説明書(0.23MB)
ズレないクッションR(両面) サニア工業ズレないクッションR(両面)サニア工業
5,198税込5,718
1枚
5日以内出荷
両面ズレない生地で前ズレ防止。Wで安心!置いても座ってもズレない、滑らない、動かない。合成ゴム(SBR)の使用で、滑りにくくピタット動かないクッションです。
材質表地・裏地:合成ゴム(SBR)、中材:ウレタンフォーム質量(g)約390ケース入数10寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)40×40×5
スマ・スタ リル グラデ 立つペンケース SONIC(ソニック)[文具]スマ・スタ リル グラデ 立つペンケースSONIC(ソニック)[文具]
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
開くと背面に内蔵された磁石で吸着し、スマートにスタンドします。 半円柱型のポーチをくるっと開くとマグネットでピタッと吸着、しっかり安定するスタンドタイプに早変わり。 特許、国際特許申請中。 スマホのスタンドにも便利。 コスメ用品・トラベルグッズ・スマホ周辺機器の収納など、様々なシーンで大活躍!
用途グラデーションカラーが大人かわいく映える! パカっと開いてマグネットでピタッと固定、スタンドタイプに早変わり。 数本のペンを入れて持ち運ぶユーザーに使いやすいコンパクトなサイズ感。 しっかり安定。ほぼワンタッチスタンド!サイズ(mm)70×185×60
ピタッくる腕章90 ヨシオピタッくる腕章90ヨシオ
9,498税込10,448
1セット(10個)
3日以内出荷
ワンタッチで簡単に装着出来ます。 透明ホルダーにネームカードが入れられるので用途に合わせて使用出来ます。 反射材を使用しているのでライトを反射して光ります。 板バネ(鉄)の先端に安全キャップが付いています(破損時のケガ防止用)
用途交通安全用品・災害対策用品材質反射材:PVC、中板バネ:鉄仕様3種のネームカード入り質量(g)50
アルベルト e L型 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン)アルベルト e L型 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)
167,990税込184,789
1台
11日以内出荷
1回の充電で、驚くほど長く走れる。通勤・通学中のトラブルリスクを減らす電動アシスト自転車。
用途通勤通学 お仕事 お買い物仕様●ギアクランク:165L アルミ●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:装着可●シートポスト:アルミ●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:ステンレス強化スポーク(#13)/リア:ステンレス強化スポーク(#12)●チェーンケース:ポリカーボネートベルトケース●ドロヨケ:フロント:ステンレス/リア:ステンレス●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:打子ベル●リム:フロント:ステンレスリム、リア:ステンレスリム●駆動:カーボンベルトドライブブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ全長(mm)1865タイプサドル:スーパーコンフォートサドルⅣ、充電器:スタンド式全幅(mm)585モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式ハンドルバー:アルミトンビハンドル/グリップ:スーパーコンフォートグリップⅡ使用チューブフロント:ウルトラスーパーチューブ/リア:ウルトラスーパーチューブランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテールバッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh材質(フレーム)アルミ充電時間約4時間10分スタンドオートロック両立L字スタンドバッテリー容量(Ah)9.9バッテリー電圧(V)36.5タイヤタイプフロント:ロングレッドXT/リア:ロングレッドXTタイヤサイズフロント 27×1-3/8WO、リア 27×1-3/8WO寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ステンレスワイヤー&パンチングメタルバスケット:37.6×26.7×26.2(上面)充電器電圧(V)AC100適応身長(cm)乗車可能:最低148~充電可能回数バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回サドルの高さ(mm)795~945錠前BSロックⅢプラス(スペアキー対応) +ワイヤー錠走行距離(km)1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:135、オートモード:80、パワーモード:51変速段数5総質量(kg)26.6
ビビ・SX 26 パナソニック サイクルテック(Panasonic)ビビ・SX 26パナソニック サイクルテック(Panasonic)
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。液晶スイッチ5・バッテリー残量表示・残り走行時間表示・残り走行距離表示カルパワードライブユニットシーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。くるピタハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。足も灯4-LEDビームランプ2より照射範囲が広くなった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。スムースインオリジナル樹脂バスケット荷物やカバンが傷つきにくい。※高さ約250mm×奥行約300mm×幅約360mmステンレスリアキャリア(クラス18/最大積載量18kg)※後子乗せを装着する場合は、リアキャリアに組み替えてください。また、かろやかスタンドに組み替えることをお勧めします。テールアップサドル・ソフト疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。サドルガードマン簡単にサドルが抜き取られない。
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1875質量(kg)バッテリー:約1.7形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約80全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)1020~1065許容積載荷重(kg)95照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:202バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)25(バッテリーを含む)タイヤサイズ26×1 3/8 WO充電器質量(kg)約0.5充電時間(時間)約4.5駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)141以上サドルの高さ(mm)740~890適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1165施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約31(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラス18)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)120
アルベルト e L型 26型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン)アルベルト e L型 26型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)
159,800税込175,780
1台
11日以内出荷
1回の充電で、驚くほど長く走れる。通勤・通学中のトラブルリスクを減らす電動アシスト自転車。
用途通勤通学 お仕事 お買い物仕様●ギアクランク:165L アルミ●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:装着可●シートポスト:アルミ●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:ステンレス強化スポーク(#13)/リア:ステンレス強化スポーク(#12)●チェーンケース:ポリカーボネートベルトケース●ドロヨケ:フロント:ステンレス/リア:ステンレス●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:打子ベル●リム:フロント:ステンレスリム/リア:ステンレスリム●駆動:カーボンベルトドライブブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ全長(mm)1845タイプサドル:スーパーコンフォートサドルⅣ、充電器:スタンド式全幅(mm)585モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式ハンドルバー:アルミトンビハンドル/グリップ:スーパーコンフォートグリップⅡ使用チューブフロント:ウルトラスーパーチューブ/リア:ウルトラスーパーチューブランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテールバッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh材質(フレーム)アルミ充電時間約4時間10分スタンドオートロック両立L字スタンドバッテリー容量(Ah)9.9バッテリー電圧(V)36.5タイヤタイプフロント:ロングレッドXT/リア:ロングレッドXTタイヤサイズフロント 26×1-3/8WO、リア 26×1-3/8WO寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ステンレスワイヤー&パンチングメタルバスケット:37.6×26.7×26.2(上面)充電器電圧(V)AC100適応身長(cm)乗車可能:最低144~充電可能回数バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回サドルの高さ(mm)765~915錠前BSロックⅢプラス(スペアキー対応) +ワイヤー錠走行距離(km)1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:200/オートモード:105/パワーモード:62変速段数3総質量(kg)25.8
ビビ・MX 26 パナソニック サイクルテック(Panasonic)ビビ・MX 26パナソニック サイクルテック(Panasonic)
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
実用性も兼ね備えたファッショナブルなショッピングモデル。液晶スイッチ5・バッテリー残量表示・残り走行時間表示・残り走行距離表示カルパワードライブユニットシーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。スタピタ2Sスタンドを立てると同時にハンドルが固定。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。足も灯4-LEDビームランプ2より照射範囲が広くなった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。ソーラーオートテール3太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。ハードランナータイヤ&肉厚チューブ耐久性が高い。大型スムースインバスケット3荷物が傷つきにくく、まとめ買いもしやすい大容量サイズ。リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)テールアップサドル・ソフト疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。サドルガードマン簡単にサドルが抜き取られない。かろやかスタンド2ラクにスタンドが立てられる。キャリア取り付け型サークル錠狭い駐輪場や駐輪ラックでも後ろから施錠・解錠がしやすい。
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1875質量(kg)バッテリー:約2.1形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)1020~1065許容積載荷重(kg)95照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:303バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)12(21cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)27.3(バッテリーを含む)タイヤサイズ26×1 3/8 WO充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約4.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)141以上サドルの高さ(mm)740~890適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1165施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約44(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラスS)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)122.3