カテゴリ
電気材料
(6)
はんだ関連・静電気対策用品
(1)
絞り込み
ブランド
Panasonic(パナソニック)
(6)
goot(太洋電機産業)
(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(2)
商品レビュー
以上
(2)
以上
(2)
以上
(2)
以上
(2)
価格
1,500円以下
(3)
1,500-10,000円
(3)
10,000-50,000円
(2)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"ぐっとす プラグ"
「ぐっとす プラグ」の検索結果
関連キーワード
lanケーブル
ぐっとすシリーズ
lan コンセント
7
件中 1~7件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型
Panasonic(パナソニック)
¥
3,698
税込
¥
4,068
1個
3日以内出荷
タイプ
成端方式:圧接接続(IDC)
極数
8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]
耐熱性
70℃ 7時間
絶縁抵抗(MΩ)
コンタクト間 500以上(100 V DC)
使用周囲温度(℃)
‐10~+40
電流容量(A)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
入出力抵抗
200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)
伝送規格
ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/ Class EA、JIS X 5150 : 2021 カテゴリ6A/クラスEA
耐電圧(V)
コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間
挿抜回数
適合モジュラプラグの挿抜:750回
バリエーション一覧へ(4)
ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)露出型一コ口
Panasonic(パナソニック)
¥
3,598
税込
¥
3,958
1個
3日以内出荷
材質
ボディ:ABS樹脂(グレー)、カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、差込口カバー:ABS樹脂(グレー)、扉:ABS樹脂(ブルー)、磁石:フェライト(WH9001P相当品)、カラーチップ:ABS樹脂(オフホワイト)
タイプ
成端方式:圧接接続(IDC)
極数
8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]
耐熱性
70℃ 7時間
絶縁抵抗(MΩ)
コンタクト間 500以上(100 V DC)
使用周囲温度(℃)
‐10~+40
電流容量(A)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
入出力抵抗
200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)
伝送規格
ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/Class EA、JIS X 5150:2021 カテゴリ6A/クラスEA
耐電圧(V)
コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間
挿抜回数
適合モジュラプラグの挿抜:750回
バスケットへ
J-J型情報モジュラジャック 埋込型
Panasonic(パナソニック)
¥
859~
税込
¥
945~
特価
1個
当日出荷
から
4日以内出荷
ぐっとすシリーズ
接続方式
プラグ接続型
バリエーション一覧へ(7)
SO-STYLE ぐっとすシリーズ(情報モジュラージャック)(CAT6)(埋込型)
Panasonic(パナソニック)
¥
1,998
税込
¥
2,198
1個
当日出荷
適合
LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6、AWG24の単線及びより線
性能
TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE
色
ブラック
極数
8極8心
使用温度範囲(℃)
-10~40
方式
圧接接続(IDC)
耐熱性
70℃(7時間)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500VDC)
保証期間
購入日より1年間
使用場所
住宅、事務所などの屋内
入出力抵抗
200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)
耐電圧(V)
(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間
挿抜回数
750回(適合モジュラプラグの挿抜)
バスケットへ
ぐっとすシリーズ プラグ
Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
¥
859
税込
¥
945
1個
当日出荷
ぐっとす工法を採用したモジュラプラグ。 専用工具を使わず、付属キャップで簡単にケーブルを結線できます。
仕様
成端方式:圧接接続
トラスコ品番
799-9682
材質
ポリカーボネート
色
サテングレー
極数
8極8心
使用温度範囲(℃)
-10~+40
バスケットへ
ぐっとすシリーズ RJ45モジュラプラグ
Panasonic(パナソニック)
¥
1,498~
税込
¥
1,648~
1パック(10個)
ほか
当日出荷
から
4日以内出荷
タイプ
ハイパフォーマンス型
バリエーション一覧へ(3)
グット ステーション型温調はんだこて
goot(太洋電機産業)
(1件のレビュー)
¥
22,980
税込
¥
25,278
1台
当日出荷
連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。
用途
実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。
消費電力(W)
65
制御温度(℃)
200~480
トラスコ品番
387-1452
セット内容
ステーション部、こて部(RX-72GAS。こて先PX-60RT-B付属)、こて台(ST-27。クリーナー、スポンジ付属)
幅(mm)
115
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
98
奥行(mm)
146
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
1.5
電源コード(m)
1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)
標準こて先
PX-60RT-B
ステーション外形寸法(mm)
115(W)×98(H)×146(D)
ステーション質量(kg)
約1.5(コード除く)
こて先アース間抵抗(Ω)
2以下
ステーション出力
24V
こて部消費電力
60W(24V)
こて部リーク電圧
2mV未満
こて部コード(m)
1.2
こて部全長(mm)
197(PX-60RT-B装着時 コードアーマー除く)
こて部質量(g)
44(コード除く)
ヒーター容量(W)
60
バスケットへ
関連キーワード
lanケーブル
ぐっとすシリーズ
lan コンセント
nr3555
nr3170w
で検索
関連カテゴリ
コンセント/スイッチ/プレート
LAN製品
はんだ用品
おすすめ人気ランキング
防雨 プラグ
防爆 プラグ
給水 プラグ
水道 プラグ
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
検索
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)
詳細はこちら