極数8極8心
規格CAT6
適合LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6、AWG24の単線及びより線
性能TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE
色ブラック
極数8極8心
使用温度範囲(℃)-10~40
方式圧接接続(IDC)
耐熱性70℃(7時間)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)
保証期間購入日より1年間
使用場所住宅、事務所などの屋内
入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)
耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間
挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ぐっとす工法を採用したモジュラプラグ。
専用工具を使わず、付属キャップで簡単にケーブルを結線できます。
仕様成端方式:圧接接続
トラスコ品番799-9682
材質ポリカーボネート
色サテングレー
極数8極8心
使用温度範囲(℃)-10~+40
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
極数8極8心
規格CAT6
極数8極8心
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカースイッチ・コンセントと共通デザインを採用。高品質で、見た目にも美しい情報の取出口です。
仕様埋込型
色セラミックホワイト
タイプ「LAN」表示付
規格CAT6
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
タイプLANケーブル4対
シリーズCAt.6
極数8極8心
規格CAT5E
仕様埋込型
タイプハイパフォーマンス型
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。
背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。
LAN印字ありです。
JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。
材質(本体)PBT/PC/ナイロン
質量(g)194.5
表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。
プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
色ホワイト
タイプ埋込型
規格CAT6
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
電源2口、TV直列ユニット、LAN端子(Cat5e)が一体になった2連一体型コンセント
用途コンセント
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
色セラミックホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル
対数(P)4
構造単線
ケーブル外径(Φmm)5.1
シールドUTPケーブル
導体サイズ(mm)0.5
対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッター。キャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。
色ホワイト
型埋込型
極数8極8心
規格CAT6
表示「LAN」表示付
1箱(10個)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
タイプ成端方式:圧接接続(IDC)
極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]
耐熱性70℃ 7時間
絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)
使用周囲温度(℃)‐10~+40
電流容量(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)
伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/ Class EA、JIS X 5150 : 2021 カテゴリ6A/クラスEA
耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間
挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
材質ボディ:ABS樹脂(グレー)、カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、差込口カバー:ABS樹脂(グレー)、扉:ABS樹脂(ブルー)、磁石:フェライト(WH9001P相当品)、カラーチップ:ABS樹脂(オフホワイト)
タイプ成端方式:圧接接続(IDC)
極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]
耐熱性70℃ 7時間
絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)
使用周囲温度(℃)‐10~+40
電流容量(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)
伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/Class EA、JIS X 5150:2021 カテゴリ6A/クラスEA
耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間
挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック用キャップ
適合NR3170 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6)(埋込型)、NR3171 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6)(露出型1コ口)、NR3172 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6)(露出型2コ口)、NR3071 ぐっとすシリーズタッチパネル用モジュール(CAT6)(サテングレー)
キャップポリカーボネート(ブルー)
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッター。キャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。
色ミルキーホワイト
型埋込型
極数8極8心
規格CAT6
1箱(10個)
¥17,980
税込¥19,778
12日以内出荷
関連キーワード