3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部 材質エラストマースチレン ブラック 質量(g)1.5 種類ゴム足 寸法L(mm)4 寸法H(mm)6 適合板厚(mm)0.8~1.8 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法d(Φmm)4.1 材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2) 材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB) 耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個 タキゲンコード21180 材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
1個
18 税込20
当日出荷

UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部 材質エラストマースチレン ブラック 質量(g)1.2 種類ゴム足 寸法L(mm)4.7 寸法H(mm)4.2 適合板厚(mm)0.8~1.8 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法d(Φmm)4.1 材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2) 材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB) 耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個 タキゲンコード21178 材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
1個
15 税込17
4日以内出荷

UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部 材質エラストマースチレン ブラック 質量(g)0.7 種類ゴム足 寸法L(mm)4.1 寸法H(mm)5.5 適合板厚(mm)0.8~1.8 寸法D1(Φmm)14.2 寸法D2(Φmm)13.5 寸法d(Φmm)3.1 材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2) 材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB) 耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個 タキゲンコード21176 材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
1個
18 税込20
4日以内出荷