9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)224 タイプ標準型(両針付) 材質(本体)硫黄快削鋼 径(Φmm)7 材質(先端)超硬チップ(G2) 材質(針)硫黄快削鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)145 タイプペンシル型 材質(本体)プラスチック 先端チップ径(mm)Φ1 本体径(mm)Φ7.2 材質(先端)超硬合金材質G2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)132 タイプペンシル型 トラスコ品番377-6409 材質(本体)真鍮 材質(グリップ)真鍮(黒アルマイト処理) 先端チップ径(mm)Φ1 本体径(mm)Φ8 材質(先端)超硬合金材質G2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
欠品中

先端は超硬チップ付きです。
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針 トラスコ品番408-3822 材質本体:鉄、針先:超硬チップ 寸法(mm)Φ6×156 質量(g)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

工作物のケガキや芯出しに、先端超硬チップ付。
全長(mm)150 タイプペンシル型 トラスコ品番817-7515 材質(本体)機械構造用炭素鋼 質量(g)50 径(Φmm)6 硬度先端/HRA87 材質(先端)超硬チップ(G2) 材質(針)機械構造用炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

用途ペンシルケガキ針のチップ付ホルダです。 全長(mm)40 タイプ替え芯 適合ペンシルケガキ針(SC-P)・ペンシルケガキ針DX型(SC-PDX) 材質チップホルダ/真鍮(BSB) 外径(Φmm)2 先端チップ径(mm)Φ1 材質(先端)超硬合金材質G2
1本ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトサイズで、工具箱の中でも邪魔になりません。針を取り替えられます。
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針 タイプD(ペン型) 仕様替針式 材質本体:真ちゅう 寸法(mm)Φ10×127 質量(g)31 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
719 税込791
当日出荷

針を取り替えられます。針が収納でき、持ち運びに便利です。
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針 タイプE(ペン型) 仕様替針式 材質本体:真ちゅう針先:タングステンスチール 寸法(mm)Φ8×130 質量(g)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

デジタルケガキノギスGDCS-150SS用のケガキ針です。 先端焼入品です。
用途デジタルケガキノギスGDCS-150SS用のケガキ針に 仕様●適用機種:GDCS-150SS●全長(mm):29●径(mm):Φ2●先端角度(°):45 アズワン品番65-2725-91 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷