アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)140
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
材質亜鉛鋼板
圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。
※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。
用途一般空調用ダクト
材質アルミニウム
長さ(m)4(圧縮時1)
温度範囲(℃)(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)
こんなお得な商品も!
フレキシブルダクト
モノタロウ
¥6,998~
税込¥7,698~
いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)
本体生地厚さ(mm)0.33
長さ(m)5
材質(本体)ポリエステル繊維織物
タイプスタンダード型
構造レデューサー付き
表面塩ビシートをラミネート加工
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
ダクト径(Φmm)330
長さ(m)5
本体生地厚さ(mm)0.028
適合送風機最大口径(Φmm)320
質量(kg)2.0
仕様送風機本体取付用ロープ付
トラスコ品番352-7115
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
フレキホース
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(圧縮時:約0.8)
使用温度範囲(℃)-10~100
PVC製のダクトホースに比べ優れた耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。導電効果(静電防止)の高いダクトホースです。巻きぐせがつきにくく、取扱も容易です。作業環境の温度変化に幅広く適応し、従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。
材質オレフィン系樹脂/特殊ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-30~80
使用流体粉体/粒体
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/低臭気
1個入り
材質鋼板
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×146×90
色調N-5
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!
ワイヤーダクトホース アルミ製
モノタロウ
¥3,698~
税込¥4,068~
必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け
材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります
仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835
長さ(m)10
風速(m/s)最大通過/30
最大静圧(Pa)正圧/3000、負圧/250
最小曲半径R=1/2Dia
側片上部が切れているので、上からケーブルを挿入できます。
電線が簡単に引き出せるADRタイプ通線孔上部に切り込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。
側片は指先で簡単に折り取れます。
電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。
本体とカバーのセット品ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。
定尺…2m
材質硬質塩化ビニル樹脂(グレー)
長さ(m)2
材質亜鉛めっき鋼板
軽量で持ち運びが便利です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
材質PVC
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
こんなお得な商品も!
ダクトホース 室内送排気用 PVC
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
ビニールダクトの普及タイプです。
内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用
使用温度範囲(℃)-10~50
長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。
色半透明
紙管内径(mm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
クリモトアルミフレキの標準品です。
Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを1mに圧縮していますが、直線で4mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
保管や輸送に便利です。
長さ(m)4(圧縮時1)
耐熱性(許容温度)100℃
融点(℃)Al660
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。
長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
付属品タッピンねじ(Φ4×6L) 4本
材質(ダクト接続口)亜鉛鋼板
色調(ダクト接続口)マンセルN5(近似)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。
用途空調用吸排気用ダクト。
長さ(m)10
仕様ISO9001認証取得工場製鋼線Φ100~Φ300:1.0mmΦ325~Φ350:1.2mm
材質/仕上軟質鋼管/特殊ラミネートのアルミ箔(ペット0.012mm+アルミ0.009mmドライラミネート)
使用温度(℃)-5~60
こんなお得な商品も!
スパイラルダクト 亜鉛鋼板
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5
寸法W(mm)6.5
材質アルミニウム合金箔
寸法C(mm)1000~4000
[こたつ]冬はこたつ、布団をかたずければ春~秋デスクとしてオールシーズン使えるこたつ自分だけの特等席としてデスクタイプのこたつ。
サーモスタットはヒーターに内蔵(強:44℃±3~4℃を超えると切れる、弱:28~32℃±3~4℃を超えると切れる)
温度調節はヒーターユニットにつまみが付いていて弱から強まで無段階調節です。
ヒーターユニットの薄型ファンがついていますが気になるほどの大きさの音は出ません。
ヒーター部分は日本のメーカーである香芝電気のものも採用、毎日使うようなものだからこそ、安心して使えるもの。
すぐに暖まるパワフルヒーター。
パワフルファンで足元までポカポカ、独自設計のファンで暖気が効率よく回る。
さらに薄型ヒーターで邪魔にならない。ヒーターの平均寿命はおよそ8~10年(目安)。
[布団]両面肌触りの良いフランネル生地を使用。
あったかい空気をしっかりホールド。
コーナー部分にジャバラになっており、椅子との隙間をしっかり覆って暖かい空気を閉じ込める。
コーナーにスリットが入った省スペースタイプ。
コーナー部分にスリットが入っていて、こたつ台の足に沿うように中に折りたためる構造になっているので、四隅が広がらず、すっきりした見た目でお部屋を広くスマートに使える。
リモコンが入るポケット付き。リモコンのケーブルを通す穴も開いている。
[チェア]しっかりとした座り心地のこたつ用回転座椅子。
脚部には仕切り板がついている為こたつの熱が逃げにくく、ゆったりとくつろぐ事が出来る。
回転式の座面には汚れに強く、拭き掃除しやすいPVCレザーを使用。
厚みのあるクッションでお尻に負担がかかりにくく、座り心地が良い座面が360度回転式なので、椅子を引かなくても楽に立ち座りが出来る。
背もたれはソファの様なボリューム感。
座りやすい大判の座面。
材質【こたつ】天板:MDF転写/本体:ラバーウッド、【布団】ポリエステル100%/フランネル部分:はっ水加工、【チェア】フレーム:天然木ラバーウッド材/座面:PVC・ウレタンフォーム
質量(kg)こたつ:約13.7、布団:約1.6、チェア:約11.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)500
定格電圧(V)ヒーター:交流100
コード長さ(m)ヒーター:2.8(中間スイッチ付き)
発熱体石英管ヒーター250W×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)こたつ:約75×50×66、布団:約75×50×74、チェア:約56.5×55.5×79
温度調節ヒーター:可動式サモスタット方式
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)ヒーター:29×29×5(床からヒーターまでの高さ:約59)
1セット
¥38,900
税込¥42,790
5日以内出荷
[こたつ]冬はこたつ、布団をかたずければ春~秋デスクとしてオールシーズン使えるこたつ自分だけの特等席としてデスクタイプのこたつ。
サーモスタットはヒーターに内蔵(強:44℃±3~4℃を超えると切れる、弱:28~32℃±3~4℃を超えると切れる)。
温度調節はヒーターユニットにつまみが付いていて弱から強まで無段階調節です。
ヒーターユニットの薄型ファンがついていますが気になるほどの大きさの音は出ません。
ヒーター部分は日本のメーカーである香芝電気のものも採用、毎日使うようなものだからこそ、安心して使えるもの。
すぐに暖まるパワフルヒーター。
パワフルファンで足元までポカポカ、独自設計のファンで暖気が効率よく回る。
さらに薄型ヒーターで邪魔にならない。
ヒーターの平均寿命はおよそ8~10年(目安)。
一部組立式[布団]両面肌触りの良いフランネル生地を使用。
あったかい空気をしっかりホールド。
コーナー部分にジャバラになっており、椅子との隙間をしっかり覆って暖かい空気を閉じ込める。
コーナーにスリットが入った省スペースタイプ。
コーナー部分にスリットが入っていて、こたつ台の足に沿うように中に折りたためる構造になっているので、四隅が広がらず、すっきりした見た目でお部屋を広くスマートに使える。
リモコンが入るポケット付き。
リモコンのケーブルを通す穴も開いている。
材質【こたつ】天板:MDF転写/本体:ラバーウッド、【布団】ポリエステル100%/フランネル部分:はっ水加工
質量(kg)こたつ:約13.7、布団:約1.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)500
定格電圧(V)ヒーター:交流100
コード長さ(m)ヒーター:2.8(中間スイッチ付き)
発熱体石英管ヒーター250W×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)こたつ:75×50×66、布団:75×50×74
温度調節ヒーター:可動式サモスタット方式
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)ヒーター:29×29×5(床からヒーターまでの高さ:約59)
1セット
¥28,900
税込¥31,790
6日以内出荷
関連キーワード