乱糸が出ないよう、かつ処置用に使い易いサイズに折りたたんだガーゼです。
●目が細かいタイプⅡガーゼを使用しています。
●サイズが豊富で、8plyと12plyをご用意しています。
●大きさ、目方が一定しているため、血液量の測定が可能です。
用途出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
E.O.G.滅菌済みホスピタルガーゼです。
滅菌バッグに、ガーゼ入枚数を大きく表示しています。
滅菌バッグ上部のインデックスにより、入数違いのガーゼを同じ箱に入れてもひと目で識別が可能です。
寸法(cm)30×30
材質綿100%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
乱糸が出ないよう、かつ処置用に使いやすいサイズに折りたたんだガーゼで、EOG滅菌済です。
目が細かいタイプⅡガーゼを使用しています。
材質綿100%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000010
医薬品医療機器等法一般医療機器
無蛍光です。
綿100%の吸水性に優れたガーゼです。
幅(mm)300
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006535101
医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚ずつ個包装、滅菌されているので傷口にも安心です。
滅菌バッグから取り出し、すぐにお使いいただけます。
傷口以外にも、眼帯・マスクの当てガーゼなど幅広くご使用いただけます。
医療現場でも使用されている実績のある商品です。
折数12折
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
乱糸が出ないよう裁断面を内側に折りたたんだ、医療ガーゼタイプ3の12ply処置用ガーゼです。
厚みを求める時に最適です。
折数12ply
材質綿100%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療ガーゼタイプⅠ 一般医療機器
綿100%の天然繊維ですので、柔らかく吸収にも優れています。
蛍光塗料は一切使用していません。
材質綿100%
幅(cm)30
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000037
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療用不織布ガーゼです。
お肌にやさしい風合いに仕上げております。
安心の日本製です。
低発塵性に優れており、一般処置等様々な用途に使用できます。
滅菌処理(高圧蒸気滅菌、エチレンオキサイドガス(EOG)が可能です。
たっぷり使える200枚入りです。
折数4折
材質綿・レーヨン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00112106030
医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚滅菌のため、開封後すぐに使用できる折ガーゼです。
滅菌紙と箱をサイズごとにカラーリングしました。
タイプ12ply
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
小包装の滅菌済ガーゼです。
EOG滅菌したサージョン(折りたたみガーゼ)を、個包装を少量パックしています。
用途すり傷、火傷、マスクなどの当てガーゼに。
規格12ply
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000010
医薬品医療機器等法一般医療機器
ソフトで吸収の良い、医療ガーゼタイプⅠのガーゼです。幅30cmのガーゼを、用途に合わせてカットすることができます。
幅(cm)30
混率(%)綿100
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
コットン100%使用でソフトな肌ざわりです。
材質綿100%
幅(cm)30
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液を含浸した2枚入り単包装の消毒綿です。
0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液含浸済なので、アルコール過敏症の患者様にもご使用いただけます。
2枚包装なので、複数箇所の消毒に好適です。
高圧蒸気滅菌済です。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒
質量(g)0.32
サイズ(mm)40×40
基材医療脱脂綿20g(100mL中)
有効成分日本薬局方クロルヘキシジングルコン酸塩液0.5mL(100mL中)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
高吸収ポリマーシートを使用した、吸収性に優れたサージカルパッドです。
表面材にコットン100%の不織布を使用したCタイプと、表面材に穴あきPET(ポリエチレンテレフタレート)フィルムを使用した、創部に固着しにくく剥離性に優れたFタイプからお選びいただけます。
裏面に防水紙を使用しているため、外モレしません。
医薬品医療機器等法一般医療機器
成分医療脱脂綿、クロルヘキシジングルコン酸塩0.02%水溶液
寸法(cm)4×4(2ツ折)
1式(60包)
¥649
税込¥714
当日出荷
乱糸が出ないよう裁断面を内側に折りたたんだ、医療ガーゼタイプ3の12ply処置用ガーゼです。
厚みを求める時に最適です。
折数12ply
材質綿100%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード