カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(773)
    • はんだごて部品(440)
    • こて先クリーナー本体(23)
    • 電気式(178)
  • 制御機器(48)
  • 作業工具(18)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 厨房用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 測定用品(3)
  • 農具(2)
  • 電動工具(2)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「こてさき」の検索結果

871件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンこてじゅう タバタ(畜産)シンこてじゅうタバタ(畜産)
9,998税込10,998
1セット(2個)ほか
6日以内出荷
従来販売していたガス式焼きごて「ニューこてじゅう」のリニューアル品です。
用途除角器での処置(角切断)後の焼烙に最適な成牛用の「携帯式焼きごて」です。電子着火方式こて先の交換であらゆる角根部の焼烙可能ガスボンベ1本で連続約100頭の焼烙可能除角する牛の大きさに応じ各部を使い分けます。止血部:10カ月前後から除角する場合、面で焼くだけでは止血しにくく、点で焼く為、尖った止血部を使用します。若牛用燃焼部:角が生え始めた牛に使用します。5カ月までが最適ですが、より大きい牛にも使用可能です。
リワークステーション HAKKO(白光)リワークステーションHAKKO(白光)
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
3ポートリワークステーション種類のアプリケーションが接続可能
仕様こて先アース間電位差:<2mV、ステーション部真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ付属品ノズル:Φ1mm S型(品番 N61-05)セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)/こて部 FR-4103/こて台 FH-410(クリーニングスポンジ付き)/カラーバンド グリーン 2個 品番 B5348/カラーバンド オレンジ 2個 品番 B5388/USBケーブル 品番 B5385/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)出力(W)ステーション部:AC 24電源(V)AC 100 50/60Hz消費電力(W)400、こて部(はんだこて)95(24V)、こて部(吸取器)140(24V)コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)こて先アース間:<2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲50~450℃/高熱容量はんだこて接続時:50~500℃/吸取器接続時:330~450℃リップル温度(℃)無負荷時±3/高熱容量はんだこて/吸取器接続時:無負荷時±5こて部全長(mm)206(こて先 T39-D24を付けた場合)プラグ形状2極接地型プラグ吸込流量(L/min)ステーション部:15到達真空圧力(kPa)ステーション部:80 (600mmHg)
マイクロホットエアーこて部 FR-8501 HAKKO(白光)マイクロホットエアーこて部 FR-8501HAKKO(白光)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様適用こて先:NA01シリーズ、適用こて台:FH225-816対応機種FR-850
ミニステーションはんだこて PX-580 goot(太洋電機産業)ミニステーションはんだこて PX-580goot(太洋電機産業)
17,980税込19,778
1セット
翌日出荷
デジタル制御のミニステーションはんだこてです。不使用時、自動的にコテ先温度を低下させるスリープ機能付です。使用停止後、一定時間経過すると自動的に電源が切れるシャットダウン機能付です。デジタル表示により設定温度を一目で確認できます。
用途表面実装からコネクターまで可能に。仕様●付属コテ先:PX-28RT-S2C●鉛フリーはんだ対応:対応トラスコ品番705-6127セット内容こて先(PX-28RT-S2C)電源(V)100消費電力(W)85設定温度(℃)200-500温度制御方式鉛フリーはんだ対応:センサーフィードバックこて部コード(m)1.2
ロボット用はんだごてクリーナーRudra2 昭立電気工業ロボット用はんだごてクリーナーRudra2昭立電気工業
52,980税込58,278
1台
15日以内出荷
サイクロン状の気流を発生させる為、はんだくずは下方向に除去されます。その為飛散が抑えられ、クリーナー周辺を綺麗に保ちます。ブラケット付きの為、既存のロボットへの設置が簡単です。設置角度はネジで変更ができます。(0°~15°)完全固定されている為、時間が経ってもエアーブロー箇所がずれません。マグネット式なので、ロボットを止めずに清掃可能です。
用途ロボット用はんだこてのこて先クリーニング専用幅(mm)156高さ(mm)150奥行(mm)120関連資料(1.17MB) (1.13MB) (1.14MB)
焼きごて 肉球 cotta焼きごて 肉球cotta
3,698税込4,068
1個(1個)
4日以内出荷
かわいい肉球の焼印です。ケーキ・和菓子・パンなどのワンポイントに。 焼き上がったお菓子やパンにちょこんと模様があるだけで可愛さがアップします。
材質18-8ステンレス寸法(mm)こて先:12×11×H12、持ち手:293(一個当たり)食器洗浄機不可
焼きごて 千鳥 cotta焼きごて 千鳥cotta
3,698税込4,068
1個(1個)
4日以内出荷
千鳥の焼印です。ケーキ・和菓子・パンなどのワンポイントに。 焼き上がったお菓子やパンにちょこんと模様があるだけで可愛さがアップします。
材質18-8ステンレス寸法(mm)こて先:15×18×H13、持ち手:293(一個当たり)食器洗浄機不可
焼きごて スマイル cotta焼きごて スマイルcotta
3,698税込4,068
1個(1個)
4日以内出荷
かわいいニコニコマークの焼印です。ケーキ・和菓子・パンなどのワンポイントに。 焼き上がったお菓子やパンにちょこんと模様があるだけで可愛さがアップします。
材質18-8ステンレス寸法(mm)こて先:直径17×H12、持ち手:278(一個当たり)食器洗浄機不可
焼きごて 桜 cotta焼きごて 桜cotta
3,698税込4,068
1個(1個)
4日以内出荷
桜の焼印です。ケーキ・和菓子・パンなどのワンポイントに。 焼き上がったお菓子やパンにちょこんと模様があるだけで可愛さがアップします。
材質18-8ステンレス寸法(mm)こて先:直径17×H13、持ち手:293(一個当たり)食器洗浄機不可
焼きごて 菊 cotta焼きごて 菊cotta
3,698税込4,068
1個(1個)
4日以内出荷
菊の焼印です。ケーキ・和菓子・パンなどのワンポイントに。 焼き上がったお菓子やパンにちょこんと模様があるだけで可愛さがアップします。
材質18-8ステンレス寸法(mm)こて先:直径22×H13、持ち手:293(一個当たり)食器洗浄機不可
替こて先ホットナイフGP510用 goot(太洋電機産業)替こて先ホットナイフGP510用goot(太洋電機産業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トラスコ品番849-8306幅(mm)こて先:8RoHS指令(10物質対応)対応
30W 充電式半田ごて エスコ30W 充電式半田ごてエスコ
19,800税込21,780
1組(1組)
翌日出荷
キット内容:半田ごて 、ホットナイフ 、ホットブロワー 、こて先クリーナー 、巻きはんだ(Φ1.0mm) 、USBケーブル(タイプC) 、保護キャップ 、収納ケース。加熱速度が速く、耐久性があり、滑りにくい設計です。スイッチを入れて約8秒で使用できます。ホットナイフは刃自身が発熱するため、ノコギリやカッターでは加工しにくい発泡スチロールやウレタンスポンジでも簡単に切削加工できます。LEDライト付き。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。
全長(mm)260(キャップ含む)質量(g)130能力30W最高温度(℃)半田こて: 600使用時間(分)約45充電時間(時間)約1.5
こて先 (D52) HAKKO(白光)こて先 (D52)HAKKO(白光)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
T31シリーズFX-1101用のこて先です。
用途適用本体(ステーション):FX-100。適用こて部:FX-1001コテ先温度(℃)400こて部5.2D型
こて先 (D52) HAKKO(白光)こて先 (D52)HAKKO(白光)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
T31シリーズFX-1101用のこて先です。
用途適用本体(ステーション):FX-100。適用こて部:FX-1001コテ先温度(℃)450こて部5.2D型
こて先 (3.5K型) HAKKO(白光)こて先 (3.5K型)HAKKO(白光)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
T18シリーズのこて先です。3.5K型です。
用途適用本体(こて部):FX-600D/FX-600/FX-8801/FX-8802/FX-8803。適用ノズル組品:ノズル組品B (B3663)
こて先スリムタイプ HAKKO(白光)こて先スリムタイプHAKKO(白光)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
スリムタイプ
適合品番FX8002-81/FX8003-81
コテライザー コテ先70・90オート用ホットブローチップ 4.9mm口径 コテライザーコテライザー コテ先70・90オート用ホットブローチップ 4.9mm口径コテライザー
809税込890
1個
当日出荷
コテライザー90オート・70用共通ホットブローチップです。
用途熱収縮チューブの収縮などに。材質真鍮、セラミック質量(g)6規格オプションパーツ、適合コテ:90オート・70
インサートナット挿入用交換こて先(PX-280/280E用) goot(太洋電機産業)インサートナット挿入用交換こて先(PX-280/280E用)goot(太洋電機産業)
879税込967
1本
当日出荷
鉄メッキ処理の長寿命こて先です。
用途インサートナット用。適応はんだごてPX280/280E用RoHS指令(10物質対応)対応
70・90オート用オプション品 宝商70・90オート用オプション品宝商
998税込1,098
1個
6日以内出荷
先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。
仕様●コテライザー90オート・70共用オプションパーツ●適合コテ:90オート・70●コテ先寸法(mm):Φ3アズワン品番68-1891-38
150オート・150共用オプション品 宝商150オート・150共用オプション品宝商
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。
仕様●150オート・150共用オプションパーツ●適用:ハンダコテ先●適合コテ:150オート・150アズワン品番68-1891-26
充電式半田コテセット CUSTOR(クストー)充電式半田コテセットCUSTOR(クストー)
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。 立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。 通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。 連続使用時間は45~90分。 フル充電迄約3~3.5時間。 小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。 別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
仕様●セット内容:本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台●出力:USBポート●最高温度(℃):600(50W)●本体質量(g):85●入力電圧(V):100(50/60Hz)●バッテリー電圧(V):3.7●バッテリー容量(mAh):2400●本体長さ(mm):161アズワン品番67-3071-26
こて先5.2D型 450℃ FX-1001用 HAKKO(白光)こて先5.2D型 450℃ FX-1001用HAKKO(白光)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
こて先5.2D型 350℃ FX-1001用 HAKKO(白光)こて先5.2D型 350℃ FX-1001用HAKKO(白光)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
こて先2.4D型 450℃ FX-1001用 HAKKO(白光)こて先2.4D型 450℃ FX-1001用HAKKO(白光)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
こて先0.8D型 450℃ FX-1001用 HAKKO(白光)こて先0.8D型 450℃ FX-1001用HAKKO(白光)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
こて先0.8D型 400℃ FX-1001用 HAKKO(白光)こて先0.8D型 400℃ FX-1001用HAKKO(白光)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
こて先0.8D型 350℃ FX-1001用 HAKKO(白光)こて先0.8D型 350℃ FX-1001用HAKKO(白光)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
IHはんだごて用こて先 T31シリーズ HAKKO(白光)IHはんだごて用こて先 T31シリーズHAKKO(白光)
1,798税込1,978
1本ほか
6日以内出荷
IHはんだこてFX100用のこて先です。
替こて先 PX-280用 goot(太洋電機産業)替こて先 PX-280用goot(太洋電機産業)
749税込824
1個
当日出荷から10日以内出荷
コテ先温度計シールド スイッチサイエンスコテ先温度計シールドスイッチサイエンス
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ名:Arduino●種別:シールド●主機能:センサー●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2102-49
防水形 2極単投ロッカスイッチ 黒 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)防水形 2極単投ロッカスイッチ 黒NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
819税込901
1個
当日出荷
極数2使用温度範囲(℃)-25~85規格UL(TV-8)、CSA(TV-8)、VDE端子形状はんだ(タブ#187としても使用可能)取付寸法(mm)20.5×30.7機能防水耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバー機能動作ON-OFF操作部色回路2極単投アズワン品番68-2026-44最大取付パネル厚(mm)1~4電流容量16A 125VAC、16A 250VAC耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
こて先/SSBC2型 HAKKO(白光)こて先/SSBC2型HAKKO(白光)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
こて先先端がスリムタイプになっているため周辺部品に干渉することなくはんだ付けが出来ます。
用途熱容量を必要し、部品間が狭いはんだ付け部に。FX-8003用交換こて先に。FX-801用交換こて先に。適合【コテ】FX801トラスコ品番151-8739RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温調はんだこて用交換コテ先 goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこて用交換コテ先goot(太洋電機産業)
579税込637
1本
当日出荷
鉄メッキ処理の長寿命こて先です。
適合機種PX-280/280ERoHS指令(10物質対応)対応
交換コテ先(RX-8シリーズ) RX-822、852AS用 goot(太洋電機産業)交換コテ先(RX-8シリーズ) RX-822、852AS用goot(太洋電機産業)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
トラスコ品番849-7036適合機種RX-822、852AS幅(mm)【こて先幅】R0.3品名こて先名称コテ先:R0.3mm小径型
洗風迅2 昭立電気工業洗風迅2昭立電気工業
44,980税込49,478
1台
当日出荷
サイクロン式はんだごてクリーナーです。こて先非接触でクリーニング可能です。こて先寿命延長しました。はんだくずの飛散無しで、こて先温度低下5℃以下まで対応可能です。ランニングコスト軽減し、耐用年数5年以上となりました。
用途こて先クリーニング付属品ACアダプター、取扱説明書、クリーニングツールトラスコ品番529-6158幅(mm)131ライトブルー高さ(mm)131奥行(mm)156RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ 検出範囲 50 mm SICK光電センサ 検出範囲 50 mmSICK
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる非常に精密なクラス 1 レーザーです IO-Link、ティーチインボタン、又はプラス / マイナスボタンを使用した単純で精密なスイッチングしきい値設定 高速応答時間: 100 μ s PNP 及び NPN スイッチング出力 入光時 / 遮光時スイッチング機能 安定したアルミハウジング、IP65 エンクロージャ等級 IO-Link インターフェイスを内蔵したスマートセンサあなたの利点高精度のレーザービームにより、一定の測定精度が確保されます 測定範囲がすべて揃っており、非常に小さいタイプを高い信頼性で検出できます オブジェクト 可視レーザービームを使用しているので、位置合わせが簡単で、迅速に調整できます ティーチインボタンによる信頼性の高い簡単な設定により、高プロセスを実現します 信頼性 さまざまなフォークサイズを用意しているので、取り付けの柔軟性が向上します 過酷な産業環境での使用に適した安定したアルミハウジング IO-Link 又は外部ティーチインにより、プロセスの実行中にスイッチングしきい値を調整できるため、プロセスの信頼性が向上しています PLC から IO-Link 経由で簡単にデータにアクセスできますWF レーザーフォークセンサは、応答時間の短い、焦点の合った可視光レーザービームで特徴付けられます。センダーとレシーバはスルービーム設計を使用して動作し、1 つのハウジングに収められています。したがって、調整は不要です。このセンサは、非常に高い位置決め精度を保証し、非常に高速な応答時間と非常に精細な分解能で優れた印象を与えます。その結果、センサは針やワイヤなどの極めて小さな物体の検出に特に適しています。また、透明な物体を検出する場合にもお勧めします。合計 21 種類の WF レーザーは幅広い用途で使用できます。用途小さな部品の検出 透明オブジェクトを検出しています 対象物の正確な位置決め シンギュレーション・システムの有無と充填レベルを確認しています シンギュレーション・コンベアでの存在の確認と蓄積の監視 こて先補償 プレゼンスおよびバックアップモニタ注
仕様●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:50 mm●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、NPN 、PNP●電気的接続:M8コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●IP保護等級:IP65●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0001 秒●材質:金属●コード番号:212-2638アズワン品番65-7278-61
光電センサ 検出範囲 120 mm SICK光電センサ 検出範囲 120 mmSICK
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる非常に精密なクラス 1 レーザーです IO-Link、ティーチインボタン、又はプラス / マイナスボタンを使用した単純で精密なスイッチングしきい値設定 高速応答時間: 100 μ s PNP 及び NPN スイッチング出力 入光時 / 遮光時スイッチング機能 安定したアルミハウジング、IP65 エンクロージャ等級 IO-Link インターフェイスを内蔵したスマートセンサあなたの利点高精度のレーザービームにより、一定の測定精度が確保されます 測定範囲がすべて揃っており、非常に小さいタイプを高い信頼性で検出できます オブジェクト 可視レーザービームを使用しているので、位置合わせが簡単で、迅速に調整できます ティーチインボタンによる信頼性の高い簡単な設定により、高プロセスを実現します 信頼性 さまざまなフォークサイズを用意しているので、取り付けの柔軟性が向上します 過酷な産業環境での使用に適した安定したアルミハウジング IO-Link 又は外部ティーチインにより、プロセスの実行中にスイッチングしきい値を調整できるため、プロセスの信頼性が向上しています PLC から IO-Link 経由で簡単にデータにアクセスできますWF レーザーフォークセンサは、応答時間の短い、焦点の合った可視光レーザービームで特徴付けられます。センダーとレシーバはスルービーム設計を使用して動作し、1 つのハウジングに収められています。したがって、調整は不要です。このセンサは、非常に高い位置決め精度を保証し、非常に高速な応答時間と非常に精細な分解能で優れた印象を与えます。その結果、センサは針やワイヤなどの極めて小さな物体の検出に特に適しています。また、透明な物体を検出する場合にもお勧めします。合計 21 種類の WF レーザーは幅広い用途で使用できます。用途小さな部品の検出 透明オブジェクトを検出しています 対象物の正確な位置決め シンギュレーション・システムの有無と充填レベルを確認しています シンギュレーション・コンベアでの存在の確認と蓄積の監視 こて先補償 プレゼンスおよびバックアップモニタ注
仕様●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:120 mm●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、NPN 、PNP●電気的接続:M8コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●IP保護等級:IP65●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0001 秒●動作温度 Max:+50℃●コード番号:212-2623アズワン品番65-7287-15
交換こて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)交換こて先 PX-28RTシリーズgoot(太洋電機産業)
549税込604
1本
当日出荷
鉄メッキ処理の長寿命こて先です。コネクタ部品のはんだ付けに。
仕様●コテ先名称:Φ4mm●適合機種:PX-280/280E●先端4mm斜めカット・面のみはんだメッキあり●原産国:日本●コード番号:382-0207アズワン品番67-2354-76
替こて先 RX-89GAS用 封紙 RX-89HRT-5シリーズ goot(太洋電機産業)替こて先 RX-89GAS用 封紙 RX-89HRT-5シリーズgoot(太洋電機産業)
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
仕様●替えこて先●RX-89GAS用アズワン品番67-0431-55
光電センサ 検出範囲 5 mm SICK光電センサ 検出範囲 5 mmSICK
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる非常に精密なクラス 1 レーザーです IO-Link、ティーチインボタン、又はプラス / マイナスボタンを使用した単純で精密なスイッチングしきい値設定 高速応答時間: 100 μ s PNP 及び NPN スイッチング出力 入光時 / 遮光時スイッチング機能 安定したアルミハウジング、IP65 エンクロージャ等級 IO-Link インターフェイスを内蔵したスマートセンサあなたの利点高精度のレーザービームにより、一定の測定精度が確保されます 測定範囲がすべて揃っており、非常に小さいタイプを高い信頼性で検出できます オブジェクト 可視レーザービームを使用しているので、位置合わせが簡単で、迅速に調整できます ティーチインボタンによる信頼性の高い簡単な設定により、高プロセスを実現します 信頼性 さまざまなフォークサイズを用意しているので、取り付けの柔軟性が向上します 過酷な産業環境での使用に適した安定したアルミハウジング IO-Link 又は外部ティーチインにより、プロセスの実行中にスイッチングしきい値を調整できるため、プロセスの信頼性が向上しています PLC から IO-Link 経由で簡単にデータにアクセスできますWF レーザーフォークセンサは、応答時間の短い、焦点の合った可視光レーザービームで特徴付けられます。センダーとレシーバはスルービーム設計を使用して動作し、1 つのハウジングに収められています。したがって、調整は不要です。このセンサは、非常に高い位置決め精度を保証し、非常に高速な応答時間と非常に精細な分解能で優れた印象を与えます。その結果、センサは針やワイヤなどの極めて小さな物体の検出に特に適しています。また、透明な物体を検出する場合にもお勧めします。合計 21 種類の WF レーザーは幅広い用途で使用できます。用途小さな部品の検出 透明オブジェクトを検出しています 対象物の正確な位置決め シンギュレーション・システムの有無と充填レベルを確認しています シンギュレーション・コンベアでの存在の確認と蓄積の監視 こて先補償 プレゼンスおよびバックアップモニタ注
仕様●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:5 mm●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、NPN 、PNP●電気的接続:M8コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●IP保護等級:IP65●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0001 秒●動作温度 Min:-20℃●コード番号:212-2640アズワン品番65-7289-13
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら