鉛フリーはんだ対応
外径(Φmm)6.5
サイズM
使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934
使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。
軸径×軸長(mm)Φ7×37
適合PX-232(AS)、PX-238(AS)、PX-242(AS)、PX-251AS、PX-201
適合機種PX-201、PX-335、PX-342、PX-338
質量(g)9
適合機種RX-711AS PH、RX-701AS、RX-711AS、PX-501(AS)、PX-601(AS)、CXR-31、CXR-41
適合本体FX601-01、FX601-03、FX-8805
交換こて先です。
400Wはんだこて FX-805/FX-8004/FX-8005用こて先
RoHS指令(10物質対応)対応
交換こて先です。
外径(Φmm)8.5
サイズL
使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952
使用できるこて部900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
交換こて先です。
適合GP-510
適合適合可能製品:FX-9703、FX-9704
交換こて先です。
適合本体FX650
質量(g)15
マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。
適合機種FM-2032
交換こて先です。
適合GP-501
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。
引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
交換こて先です。
マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
使用できるこて部FX-9707/FX-9708
RoHS指令(10物質対応)対応
ほんだこての交換用こて先です。
適合機種FX-8806
RoHS指令(10物質対応)対応
用途PX-480/480E用替えこて先です。
適合PX-480/PX480E
RoHS指令(10物質対応)対応
マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。
種別0.6D型
適合機種FM-2032
質量(g)3.22
1セット(10個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。
種別3.2D型
適合機種FX-801
質量(g)23
1セット(5個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様鉛フリーはんだ対応
トラスコ品番384-4099
種別1.2DL型
使用できるはんだこてFX888
使用できるこて部FX8801
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。
引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
適合機種FX-100
チップやSOPの取外しに便利なCHIP用ホットツイーザー用コテ先です。
種別0.5L型
寸法(mm)0.5
仕様鉛フリーはんだ対応
トラスコ品番384-3980
質量(g)100
使用できるはんだこてFX888
使用できるこて部FX8801
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
適合RX-80GASPH
質量(g)8.3
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。
引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
適合機種FX-100
交換こて先です。
円すい型で、方向性がなく持ちやすいオールラウンドタイプ 。
小さな面から大きな面まで対応できます。
型2.4D型
トラスコ品番849-8204
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ