PP素材のため撥水性に優れ、汚れを防ぎます。
着脱が容易な面テープ仕様ですので、小さなお子様でも一人で着脱することができます。
用途工場見学、体験学習など
材質PP不織布
色白
サイズM
適応身長(cm)130
対象子供用
アズワン品番4-1596-01
1袋(5枚)
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
PP素材のため撥水性に優れ、汚れを防ぎます。着脱が容易な面テープ仕様ですので、小さなお子様でも一人で着脱することができます。
サイズL
適応身長(cm)140
材質PP不織布
アズワン品番4-1596-02
1袋(5枚)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
子供が着用できるポリプロピレン製白衣です。
用途衛生用品
色白
仕様袖口ゴム入/面ファスナー付
種別白衣
PETボトル再生繊維を素材として採用したECOアイテム。
色白
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル65/綿35
対象児童用
生地ポプリン(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 103 006
SEKマークに対応する高度な抗菌性素材。
ドラッグストアや調剤薬局、食品関連企業や給食センターなど多様な職場に対応できる白衣コート。
混率(%)ポリエステル65、綿35
生地バーバリー
生地性能帯電防止、制菌性
性別女性用
ディスポタイプの白衣・キャップ・マスクが各1枚ずつ袋に入ったセットです。
白衣は着脱が容易な面テープ仕様ですので、小さなお子様でも一人で着脱することができます。
PP素材のため撥水性に優れ、汚れを防ぎます。
用途工場見学、体験学習など
セット内容こども用白衣(前3箇所面テープ付き、袖口ゴム入襟付き)、不織布帽子(スティックキャップFG-240)、2層マスク(プチソフトマスクFG-193Ω)
材質PP不織布
色白
対象子供用
PP素材のため撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。
前面にファスナーがついていますので、着脱も容易に行えます。
色白
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布
仕様袖口はゴム取り換え口付き
混率(%)ポリエステル:65、綿:35
機能O-157対応制菌加工、薬剤主成分(第4級アンモニウム塩)
生地ブロード
性別男女兼用
理科実験の際に着用する児童・生徒サイズの白衣で、小学校5、6年生の平均身長である150cmに対応しています。
袖口はゴム入で作業しやすく、物の引っかかりを防ぎます。
厚手の生地で耐久性にも優れています。
材質には綿が混合されていますので、着ごこちが良く、吸汗性に優れています。
材質ポリエステル65% 綿35%
色ホワイト
タイプ男女兼用 左右ポケット付 ボタン:シングル 袖口ゴム入
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー
仕様手付き
材質TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)160
撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。
生地が強く耐久性にも優れています。
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(50g/m2)
色白
洗濯後シワになりにくい素材を使用しています。
色白
混率(%)ポリエステル65・綿35
性別女性用
ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー
材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)170
SEKマークに対応する高度な抗菌性素材。
ドラッグストアや調剤薬局、食品関連企業や給食センターなど多様な職場に対応できる白衣コート。
混率(%)ポリエステル65、綿35
生地バーバリー
生地性能帯電防止、制菌性
性別男性用
ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。
本製品はファスナータイプです。
用途工場見学
セット内容白衣、キャップ、マスク
抗菌・防臭加工を強化した抗菌素材の女性用白衣。食品研究開発、検査部門におすすめ。スナップボタン仕様で、着脱が簡単
用途ドラッグストア・調剤薬局・食品関連企業・給食センターなど
色ホワイト
仕様左胸外ポケット1か所、両腰箱ポケット2か所、袖口紐入り、前身比翼ボタン留め
混率(%)ポリエステル 65% 綿 35%
機能抗菌
生地ポプリン
性別女性用
振ると音を奏でる不思議なパイプ。パイプを振り回すと音が鳴ります。開管の基本音、倍音の実験に最適です。振り回す速さによって、倍音、3倍音、4倍音と音が変わります。さらに、ハサミなどで切ってパイプのピッチ数を変えると基本音の高さを変えることができ、気柱の長さと、基本振動数の関係を楽しく実験できます。
寸法(mm)Φ34×1,025
1本
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
関連キーワード