29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。
用途道路工事を行う際の設置に。 トラスコ品番286-9460 材質枠:鉄 表示板:鉄 表示面:再帰性反射シート 質量(kg)4 取付スタンド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(自立時)約280×930×1430 縦(mm)1550 横(mm)280 表示内容この先通り抜けできません DO NOT ENTER
1台
7,898 税込8,688
5日以内出荷

ユニット396-45 板のみ
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。
用途道路工事を行う際の設置に。 トラスコ品番286-9473 材質表示板:鉄 表示面:再帰性反射シート 取付板のみ取付加工無し 質量(g)820 縦(mm)1400 横(mm)275 表示内容この先通り抜けできません DO NOT ENTER
1枚
3,998 税込4,398
5日以内出荷

幅が狭い看板(電柱サイズ)、 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地 材質鉄板、反射シート 寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400 材質(枠)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

プリズム高輝度反射を採用していますので、細身でも視認性が抜群です!
サイズ(mm)取付枠:横275×縦1550×□25・□19、標示板:横275×縦1400 材質/仕上取付枠:角鋼管メッキ仕上げ、標示板:プリズム高輝度反射シート(黄色・文字図柄黒色)
1台
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

道路工事で使用するスリムタイプの高輝度反射看板です。視認性が優れた蛍光タイプです。
用途道路工事を行う際の設置に。 トラスコ品番286-9139 材質枠:鉄 表示板:鉄 表示面:高輝度蛍光再帰性反射シート 質量(kg)4 取付スタンド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(自立時)約280×930×1430 縦(mm)1550 横(mm)280 表示内容この先通り抜けできません DO NOT ENTER
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷

工事現場などで役に立つ便利な立て看板です。 全面反射タイプ仕様なので夜間のライトなどによる反射でより視認性を高めています。
用途道路工事、建築現場など工事現場で。 文字内容お願い 御迷惑をお掛けして居ります工事中御協力をお願いいたします。 材質スチール 寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400/(本体)550×1550
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

サイズが従来の550mmの半分なので車道や歩行通路の邪魔になりません。 自立型。
取付方式スタンド式
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

SL立看板 グリーンクロス 動画あり
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途規制標識 取付方式スタンド式 タイプ反射型板面、鉄枠付き 板面(縦×横)(mm)1400×550
1台
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ハーフ275 SL立看板 グリーンクロス 動画あり
通行時の安全を確保する幅狭タイプです。反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途規制標識 取付方式スタンド式 タイプ反射型板面、鉄枠付き 板面(縦×横)(mm)1400×275
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

プリズム蛍光高輝度で視認性抜群
用途工事のお知らせ、注意喚起等に使用 イエロー 寸法(高さH×幅W)(mm)1400×275 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,598 税込7,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質(下地)反射板 仕様自立式鉄枠付き 寸法(mm)275×1400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面にプリズム高輝度反射シート採用、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地 材質鉄板、高輝度反射シート 蛍光ライムイエロー 寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400 材質(枠)
1台
5,598 税込6,158
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

豊富な種類!視認性バツグン!
材質 寸法(mm)板:1400×550、枠:1550×555
1枚
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

取付方式スタンド式 材質スチール タイプ全面反射 寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400 材質(枠)
1枚
5,498 税込6,048
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

通行時の安全を確保する幅狭タイプです。 日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国標示で海外からの観光客にも対応します。 プリズム反射タイプです。
用途工事用立看板として。 材質スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×1550×25
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
6,798 税込7,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ユニット396-25 板のみ
道路工事で使用するスリムタイプの高輝度反射看板です。視認性が優れた蛍光タイプです。
用途道路工事を行う際の設置に。 トラスコ品番286-9105 材質表示板:鉄 表示面:高輝度蛍光再帰性反射シート 取付板のみ取付加工無し 質量(g)820 縦(mm)1400 横(mm)275 表示内容この先通り抜けできません DO NOT ENTER
1枚
6,598 税込7,258
4日以内出荷

シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
1枚
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。 文字内容この先行き止まり 材質プラスチック板2mm 寸法(高さH×幅W)(mm)300×600 加工内容周囲4ヶ所穴あけ
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷

板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途お願い標識 付属品取付金具×6個 セット内容1-C、116、117、115、118 材質ABS発泡樹脂 厚さ(mm)(看板)23 質量(kg)7.9 寸法(幅W×高さH)(mm)1840×940
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

ブロードウォッチ【屋外】音声案内
太陽電池で充電するので電源不要。IP66相当の防水仕様なので屋外での使用が可能。人感センサーで人を検知すると警告灯点滅と共に音声ガイドを再生。標準音声メッセージ8音声を内蔵。独自の音声や無料のオプション音声を簡単に設定可能。付属スタンドで向きや角度の調節が可能
付属品本体、スタンド、設置用ビス、USBケーブル 質量(g)約185 外形寸法(mm)約70×135×70 電源太陽電池又はUSB5V/1A 探知能力赤外線検知(最大6m) 内蔵電池充電式(600mAH/3.7V) 音声規格MP3(標準8音声内蔵)/2Mバイト 音声内容【1】工事中です ご迷惑をお掛けしております【2】作業中です しばらくお待ちください【3】足元にご注意ください【4】危険です 入らないでください【5】大型車両の出入り口です ご注意ください【6】工事中につきご協力お願いします【7】安全装置は正しく装着されていますか【8】頭上にご注意ください【9】感電の恐れがあります 触らないでください【10】この先通り抜けできません【11】段差にご注意ください【12】立ち止まらずにお進みください【13】忘れ物にご注意ください【14】歩きスマホはお止めください【15】喫煙はご遠慮ください【16】右側通行にご協力ください【17】左側通行にご協力ください【18】ゴミの持ち帰りにご協力お願いします【19】録音機器等による撮影・録音・録画は禁止です【20】いらっしゃいませ【21】ご来店ありがとうございます【22】ありがとうございました【23】またお越しくださいませ【24】係りの者が参ります しばらくお待ちください【25】ただいま清掃中です しばらくお待ちください【26】ペットのご同伴はご遠慮ください【27】整理券をお取りください【28】手指の消毒にご協力お願いします【29】清掃中です ご協力お願いいたします【30】清掃中です 足元にご注意ください 音量(dB)(最大)100
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地 材質鉄板、反射シート 仕様看板ガード付 寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

取付方式スタンド式 材質スチール+反射シート 種別鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型 寸法(mm)1600×550、(板面)1400×550 質量(kg)6
1台
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

セフテックSFY看板
幅285mmのスリムサイズ看板です。 蛍光力の高輝度シートなので夜間でも視認性が高いです。
タイプ蛍光高輝度反射 取付方式スタンド式 寸法(幅W×高さH)(mm)275×1400
1台
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地 材質鉄板、反射シート 仕様ブロー式看板枠 寸法(幅W×高さH)(mm)335×1725
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 仕様ブロー製看板枠 材質枠/PE、板/鉄板+反射シート 寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
1台
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

取付方式スタンド式 材質スチール+反射シート 種別鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型 寸法(mm)1600×550、(板面)1400×550 質量(kg)6
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

プリズム高輝度反射を採用していますので、細身でも視認性が抜群です!
材質/仕上取付枠:角鋼管メッキ仕上げ、標示板:プリズム高輝度反射シート(白色・文字図柄黒色) サイズ(mm)取付枠:横275×縦1550×□25・□19、標示板:横275×縦1400
1台
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

風を通す穴がある細身サイズのプリズム高輝度反射看板。 強風でも転倒しにくいうえ、後方の視認性にも優れた新開発の立看板です。
サイズ(mm)取付枠:横275×縦1550×□25・□19、標示板:横275×縦1400 材質/仕上取付枠:角鋼管メッキ仕上げ、標示板:プリズム高輝度反射シート
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)