188件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶剤・シンナー・オイル等の染み込んだ布やウエス・吸収剤等を一時的に安全に保管し、自然発火やスパークなどによる引火のリスクを最小限に抑えます。 本体下部の通気穴と底上げ構造により、内部の温度上昇を防ぎます。 移動・運搬に便利な取手付きです。 FM規格適合製品、UL規格適合製品。 米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
用途印刷工場、製薬工場、製造工場、研究所、自動車修理工場、建設・工事現場、油脂庫、家具の仕上げ工場など。 材質スチール
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L)20 仕様鋼板0.34mm 材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状テーパー 質量(kg)約1.3 タイプ天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367 加工ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃)160~170 関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

便利な中缶付。外缶は衛生的なステンレス製。
材質外缶(SUS430)、中缶(PP) 形状丸型 シルバー フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製なので丈夫で錆びにくい! お手入れ簡単で、いつまでも清潔に美しく保つことができます 省スペースに置けて、見た目もとってもスマートです ごみ収納に限らず、園芸用品、灯油缶入れなど幅広い用途にお使いいただけます
材質オールステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×500 RoHS指令(10物質対応)対応 収納の目安約5袋
1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

蓋がフック付きで本体に掛けられます。回収しやすい中カゴ付。
材質本体:ステンレス、中カゴ:ステンレス 質量(g)約825 容量(L)8.2 寸法(幅W×高さH)(mm)265×296
1個
7,098 税込7,808
当日出荷

デスクサイドのくず入れとしてご使用いただけます。再生材を75%含有した環境に配慮した製品です。
材質再生ポリプロピレン(PP) 形状丸型 フタの種類フタなし 商品タイプ本体
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(L)90 種類分別用 フタの種類オープン式 材質PP 外寸(mm)450×466×846 色(本体)ホワイト 商品タイプ本体+フタ
1個ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が尖った方はスパッタをキレイに取り除く事が出来ますので使い勝手がとても良いです。
用途溶接時のスパッタ取り、バリ取り、カス取り/溶接作業 全長(mm)295 質量(g)234 種類溶接用ハンマー 刃幅(mm)21 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)炭素鋼 頭部長(mm)15.3
1個
799 税込879
当日出荷

1セット(20L)
4,128 税込4,541
当日出荷

吸殻収集缶 モノタロウ 動画あり
赤色に塗装をしているため、現場で目立ちます。
用途喫煙後の吸い殻の回収 材質スチール 容量(L)9 上径×下径×高さH(mm)224×205×282
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

オフィスや駅などでタバコのすいがらを回収する専用の収集缶です。 本体に掛けられるフック付のフタです。
容量(L)8.2 寸法(幅W×高さH)(mm)220×280 トラスコ品番472-0784 材質ステンレス(0.3mm厚) 質量(g)約716 アズワン品番65-0330-01
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

長い先端が缶を掴み易い形状 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!
全長(mm)635 幅(mm)74 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)630×42×74 グリーン 質量(g)300
1個
649 税込714
当日出荷

ベンガラ塗料。 ベンガラ塗りを誰でも簡単に美しく仕上げることが可能になりました。 長雨や強い直射日光に対して抜群の耐久性で木部を守ります。 日本各地の民家や町屋の新築・増改築の際におすすめです。 さらりと伸びのよい塗り感で、ムラなく美しく仕上がります。 べんがらの持つ強力な保護効果で、長期にわたって雨や紫外線から木部を保護します。 水性で臭いも少なく、健康面に対しても安全な製品です。 日本の伝統的塗装ベンガラ塗りが簡単にできます。 速乾性で作業時間の短縮でき塗装コストが削減できます。 浸透タイプで木材本来の暖かみと美しさを生かします。 有害VOCの原因物質を含まず、人に優しい環境対応型塗料です。
用途木部全般 屋内屋外、柱、垂木、梁、外壁、破風等 使用方法使用前に缶を振り中身をしっかりと混ぜてください。木材表面の汚れや油脂分を取り除き、サンドペーパーで素地調整をしてください。「弁慶なごみ」を水性用刷毛または専用スポンジ、ウエス等で塗布してください。内部は1度塗り 外部は2度塗りをおすすめします。塗布後の刷毛やスポンジは乾く前に水洗いしてください。 使用の目安1Lで約15m2(1m2あたり約60~70g使用します) 主な用途木、外壁 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 特性耐久、速乾 乾燥時間約60分
1缶(4L)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NORPRO(ノープロ)缶詰セット(6PC)
缶詰愛好家にも初心者にも必需品!。缶詰にして脱水するための6つの不可欠なツール。便利なオールインワンボックス!。自宅で缶詰にすることにより、夏の間の果物や野菜を一年中楽しむことができます。。全部で6つのツールが入っており、こちらのセットひとつで缶詰めの全ての工程を自分で行うことができます。1938:使用前、使用中、使用後の滅菌済み缶詰コンポーネントを衛生的に保つための緑色のビニールコーティングハンドル付きの長いトング。600:ビニールでコーティングされた瓶リフター。密閉された瓶をお湯から安全かつ確実に持ち上げます。ソフトグリップはガラスジャーに最適です。606:マグネティックリッドリフターは、平らな蓋をお湯から安全に取り外し、シールを衛生的に保つのに役立ちます。607:余分な広口ファンネルは、ごみの少ない瓶に食べ物を導きます。598:ビニールでコーティングされたジャーレンチ。591:ジャーのヘッドスペースを測定し、密閉する前に食品内の気泡をポップするバブルポッパー(測定器)。
材質クロム鋼・ゴム・PP・磁石 グリーン 質量(g)650 TKG品番9-0251-0501
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

座る部分に硬めのスポンジクッションを付けているので、座り心地抜群です。収納ケース兼イスとして使用できます。フタとクッションは分離できます。フタ部分が強化PPのため、耐久性とクッション性を併せ持ちます。ペール缶が、イス、工具入れ、パーツ入れ、ゴミ箱、その他の収納スペースに早変わりします。
用途作業現場向けの収納ケースやイスとして使用 適合Φ300ペール缶 寸法(mm)Φ300×H27 質量(g)600 耐荷重(kg)150
1台
2,198 税込2,418
翌日出荷

外缶、中缶共にステンレス製ダスト缶。足踏式で便利です。
用途医療、製薬現場で使用されています。 材質SUS304 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ
1本
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中身を確認しやすい網目仕様。床面を傷めない樹脂製脚付。分別用蓋と分別プレートがセットになったお得な屑入です。
用途分別ゴミ箱、屋外用 容量(L)約65 材質本体:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、蓋:AES樹脂、プレート:塩化ビニール、脚:EVA樹脂 形状丸型 質量(kg)約4.6 種類分別用 寸法(外径×高さ)(mm)約452×825 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本サニパック神戸市缶ビンペット45L
エコ商品
神戸市指定袋の45L。缶びんペットボトル用。
対象地域神戸市 持ち手なし 対象資源 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10枚)
249 税込274
当日出荷

商業施設やパーキングエリアなど様々な場所で利用されているボトル・缶用の大型ゴミ箱です。大型ゴミ箱では珍しく、樹脂型。清掃のしやすさはもちろん、耐錆など老朽化を防ぎます。自然に溶け込みやすいカラーを採用しています。前後のスイングドアがニオイ漏れや、虫の侵入を防ぎます。
容量(L)189.3 材質ポリエチレン(PE) ダークグリーン 仕様プラザボトル/缶・リサイクルコンテナダークグリーン トラスコ品番836-2830 高さ(mm)1067 奥行(mm)635 間口(mm)635 2018年トラスコ掲載ページ9 0499
1個
189,800 税込208,780
欠品中

用途ビン・カン用 材質再生ポリプロピレン 寸法(mm)280(W)×450(D)×650(H) 質量(kg)2.6 容量(L)45 アズワン品番64-7991-41 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
1個
7,710 税込8,481
翌日出荷

押すだけワンプッシュで簡単にガス抜きができます。
適合スプレー缶、ガスボンベ 材質本体/ナイロン・可動部/ポリエチレン・針/炭素鋼(ニッケルめっき)・バネ/18-8ステンレス鋼 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×80 アズワン品番65-2144-47
1個
585 税込644
当日出荷

大型ゴミ箱では珍しい樹脂型で清掃のしやすさはもちろん、耐錆など老朽化を防ぎます。 前後のスイングドアがニオイ漏れや、虫の侵入を防ぎます。
容量(L)189.3 材質ポリエチレン(PE) ブルー 仕様組立式 トラスコ品番819-4589 質量(kg)35.4 間口W×奥行D×高さH(mm)635×635×1067 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
1個
169,800 税込186,780
欠品中

神戸指定袋缶ビンペット用
容量(L)45 対象缶・びん・ペット 対象地域神戸市
1パック(10枚)
139 税込153
翌々日出荷

飲み残しが捨てられる
材質ポリプロピレン 容量(L)4 アズワン品番62-6614-82 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
1台
38,400 税込42,240
9日以内出荷

ボトル、缶のSlim Jimコンテナ用の蓋です。
用途ゴミ箱 材質ポリエチレン(PE) 適合本体全てのスリムジムコンテナ 高さ(mm)71 タイプボトル/缶用 奥行(mm)287 間口(mm)518 2018年トラスコ掲載ページ9 0509
1個
9,498 税込10,448
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリエチレン ダークブルー トラスコ品番819-4613 適合本体256B01、256B03、256B7365 質量(kg)6.4
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1個
8,798 税込9,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本サニパック神戸市缶ビンペット30L
神戸市指定袋の30L。缶びんペットボトル用。
持ち手なし 対象資源 対象地域神戸市
1個(10枚)
289 税込318
当日出荷

日本サニパック神戸市缶ビンペット15L
神戸市指定袋の15L。缶びんペットボトル用。
持ち手なし 対象資源 対象地域神戸市
1個(10枚)
169 税込186
翌日出荷

仕様フタはスイング開閉式です。 材質本体:ステンレスNo.4仕上げ・ポリプロピレン、ふた枠:ABS樹脂(再生樹脂) 寸法(mm)360(W)×250(D)×600(H) 質量(kg)3.2 タイプ(中缶)無 容量(L)37 アズワン品番64-7991-03 フタの種類スイング式 商品タイプ本体+フタ
1台
17,000 税込18,700
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

一般投棄、分別にシンプルなゴミ箱です。
材質ポリエチレン ストーン フタの種類スイング式 商品タイプ本体
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリエチレン(PE) ダークブルー トラスコ品番819-4516 適合本体132.5L、189.3L用 質量(kg)1.3 フタの種類オープン式 商品タイプフタ
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折りたたみは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付けられます。
用途分別ゴミ収集用に最適。 容量(L)650(45Lゴミ袋14個相当) 仕様ノンクロム、鉛フリー仕様メッシュタイプ トラスコ品番228-0256 形状角形 材質/仕上スチール/溶融亜鉛メッキ 質量(kg)25 シルバー 高さ(mm)900 種類集積保管庫 奥行(mm)700 間口(mm)1100 線径(Φmm)3.2 均等荷重(kg)30 網サイズ(mm)(下段)25×50、(上段)50×50、(底)50×100、(フタ)25×25 扉寸法(mm)(中扉)800×440 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

セーフラン安全用品油性廃棄物用耐火ゴミ缶
オイル等の染み込んだ油性廃棄物を一時的に安全保管し、自然発火などによる引火リスクを低減。厚さ3mmの頑丈なスチール製。頑丈な基礎及び円形構造で空気循環を促進し熱を分散、錆の発生を低減させえます。UL規格要求に基づき蓋は60度以下の角度で開くように設計されています。高耐久エポキシ塗装仕上げで光沢が持続、フットペダルと本体は同一素材で美観も確保。脚踏み開閉で使用時に両手が使え便利で安全性UP。消音パッドで蓋閉鎖騒音を低減します。取り扱いやすいダブルキャリーハンドルタイプ。国際的な使用を想定した多言語ラベルを標準装備。
用途油性廃棄物の一時保管に 材質スチール 厚さ(mm)約3
1台(23L)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐久性抜群です。ペダル開閉式で、両手がふさがっていても楽々操作。大型開閉部によりゴミの出し入れを容易にしました。移動に便利な吊手付き。
容量(L)18 材質18-8ステンレス 形状丸型 シルバー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×500、(中管)240×380 TKG品番9-1420-0402 TKG品番(2017)6-1272-0202 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

ステンレス製で耐久性抜群です。ペダル開閉式で、両手がふさがっていても楽々操作。大型開閉部によりゴミの出し入れを容易にしました。移動に便利な吊手付き。
容量(L)23 形状丸型 シルバー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×500 TKG品番9-1420-0401 TKG品番(2017)6-1272-0201 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

超コンパクトサイズのダスト缶です。省スペース化にも対応できます。
用途医療現場や製造現場で利用されています。 容量(L)5 材質(本体)SUS430、(中缶)PP 外寸法(mm)Φ205×275 フタの種類ペダル式
1本
4,198 税込4,618
5日以内出荷