ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
アーム角度(deg)90
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
アーム角度(deg)180
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス線のねじりスプリングです。
材質SUS304WPB
ばねの種類ねじりばね
巻方向左
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
アーム角度(deg)135
RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途医療機器、ダストボックス
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒
仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品に比べて強力なスプリングが組み込まれている蝶番になります。スプリングの材質にはばね荷重の大きい鉄製を使用しています。また、処理はめっき加工と異なる処理を行い、スプリングの靭性低下を防いでおります。従来のスプリング蝶番には無いスプリングの無負荷範囲を設けました。これにより取付を容易に行うことが出来ます。
用途建築機械用扉、大型工作機械用扉、大型ゴミ箱の開閉蓋等
材質ヒンジピース(A)Hinge Piece(A):SUS304,ヒンジピース(B)Hinge Piece(B)SUS304,スプリング Spring:S,シャフト Pin:SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)425
グリーン購入法適合
1個
¥3,890
税込¥4,279
7日以内出荷
関連キーワード