6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手を使わずフタが開閉できるペダル式です。手前に引き出しやすい背面キャスター付きです。左右開きのフタで棚下やカウンター下に置いたまま捨てられます。棚下やカウンター下で使用できる高さ設定です。
用途屑入れとして。 仕様ポリ袋止め付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

橋本達之助工芸バスク キッチンペール45L
エコ商品
木目調のダストボックス。 前後2枚構成の上蓋付き。 手前側の蓋を後方にスライドさせると開閉できます。 キャスターは底板部を少し上に上げて取り付けているので外からは見にくくなっています。 内側には、ポリ袋を押さえるストッパーが付いているので、45リットル用のポリ袋を装着できます。 20Lの袋なら、2つ付けて分別ゴミ箱にすることも可能。
容量(L)45 材質MDF(プリント紙化粧繊維板)、ウレタン塗装 形状角型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×440×620 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類スライド式 商品タイプ本体+フタ
1台
13,980 税込15,378
11日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き
細断形状マイクロカット 細断可能物CD/DVD、カード ダストボックス容量(L)16 仕様DIN 66399機密レベルP-5 質量(kg)6.2 定格電圧(V)100 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471 機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き 連続使用時間(分)10 運転音(dB)約52(極静音) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 細断寸法(mm)2×12 投入口幅(mm)220 最大細断枚数6(75gsm/A4) アズワン品番65-1795-25 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)354×235×471 リバース機能あり 最大投入幅A4 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

AURORA(オーロラジャパン)オートフィードシュレッダー
エコ商品
最大150枚のA4用紙をセットするだけで自動細断できるオートフィードシュレッダー。 60分連続細断が可能で、多くの書類を1度に細断できる。 最大12枚の手差し細断も10分間連続細断できる。 4×12mmミニクロスカット採用で、カード細断、ホッチキス針にも対応。 キャスター付き。
ホワイト キャスターあり 騒音値(dB)58 連続使用時間(分)60 細断幅クロスカット(mm)4×12 ダストボックス容量(L)32 細断速度85枚/分 最大細断枚数A4×12枚 アズワン品番65-1795-20 細断形状極細マイクロカット RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)356×466×580 細断可能物カード・ホッチキス10号針・クリップ28mmまで・2つ折りしたA3用紙オートフィード75枚まで オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅A4 再生紙使用マーク適合
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)ジャムフリーシュレッダマイクロ JFM60
エコ商品
過投入による紙詰まりを未然に防ぐジャムフリー機能搭載マイクロシュレッダ。
細断形状マイクロクロスカット 細断可能物CD・DVD・カード 最大投入幅A4(230mm) ホワイト 細断容量(L)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×512×722 質量(kg)34 電源(V)AC100 キャスター付き 細断寸法(mm)約2×15 細断枚数15枚 定格時間(分)240 消費電力(W)420 ゴミ袋サイズMSパック(M) ダストボックス容量(L)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)457×512×722
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)ジャムフリーシュレッダクロス JFX
エコ商品
過投入による紙詰まりを未然に防ぐジャムフリー機能搭載パワフルシュレッダ。
ホワイト 電源(V)AC100 キャスター付き 定格時間(分)240 細断寸法(mm)約4×35 ゴミ袋サイズMSパック(C) 細断形状クロスカット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 細断可能物CD・DVD・カード 最大投入幅A4(230mm)
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)