16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手を使わずフタが開閉できるペダル式です。手前に引き出しやすい背面キャスター付きです。左右開きのフタで棚下やカウンター下に置いたまま捨てられます。棚下やカウンター下で使用できる高さ設定です。
用途屑入れとして。 仕様ポリ袋止め付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PE 質量(kg)40 容量(L)800 外寸(mm)1300×890×1060 内寸(mm)1200×750×950 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
89,980 税込98,978
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)SCB230
エコ商品
材質PP ライトグレー 容量(L)230 外寸(mm)790×690×1000 内寸(mm)610×600×848 キャスター径(Φmm)200 2輪発泡ウレタン車・100 2輪自在ゴム車(ストッパー付) バー高さ(mm)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

三甲(サンコー)SCB130
エコ商品
材質PP ライトグレー 容量(L)130 外寸(mm)640×538×957 内寸(mm)490×461×882 キャスター径(Φmm)200発泡ウレタン車 バー高さ(mm)488.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
87,980 税込96,778
翌日出荷

橋本達之助工芸バスク キッチンペール45L
エコ商品
木目調のダストボックス。 前後2枚構成の上蓋付き。 手前側の蓋を後方にスライドさせると開閉できます。 キャスターは底板部を少し上に上げて取り付けているので外からは見にくくなっています。 内側には、ポリ袋を押さえるストッパーが付いているので、45リットル用のポリ袋を装着できます。 20Lの袋なら、2つ付けて分別ゴミ箱にすることも可能。
容量(L)45 材質MDF(プリント紙化粧繊維板)、ウレタン塗装 形状角型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×440×620 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類スライド式 商品タイプ本体+フタ
1台
13,980 税込15,378
11日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)SCB600-2R 両開き
エコ商品
材質PE 容量(L)600 外寸(mm)1218×690×1069、バー:1280 内寸(mm)1089×590×844 キャスター径(Φmm)150(内2輪ストッパー付) バー高さ(mm)790 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

三甲(サンコー)SCB700-2R 両開き
エコ商品
材質PE 容量(L)700 外寸(mm)1418×670×1067、バー:1574 内寸(mm)1281×569×844 キャスター径(Φmm)150(内2輪ストッパー付) バー高さ(mm)685 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

段ボールカート 矢崎化工 動画あり
矢崎化工段ボールカート
エコ商品
工場内の段ボールの保管・管理に使用できるイレクター製段ボールカートです。 梱包・出荷ラインでの段ボールの取扱い作業が軽減されます。 別売りのイレクターパイプ(H-300 S)、メタルジョイント(HJ-1 S)とゴムインナー Sを使用して、簡単に段ボールの仕切りを取り付ける事ができます。 台車の側面(左・右)同士をイレクターパイプで繋いで組立てます(接着箇所14ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途工場内の段ボールの保管・管理用に。梱包・出荷ラインでの段ボールのピッキング用に。 材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:スチール(車輪ゴム) 材質(車輪)ゴム キャスター4輪(自在×2、固定×2) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
1台
33,980 税込37,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンクリーンボックス#660
エコ商品
材質PE 容量(L)660 外寸(mm)1420×660×1035 内寸(mm)1370×545×790 キャスター径(Φmm)150×4輪自在ゴム車(内2輪ストッパー付) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

三甲(サンコー)サンクリーンカート#400D
エコ商品
用途滑らかな表面の建築廃材の分別回収用カート 仕様底面に排水キャップ(フィッティング1 1/2)付、回転フォーク金具標準装備 材質PP 容量(L)365 外寸(mm)987×713×940 内寸(mm)910×611×743 キャスター径(Φmm)150 4輪自在ゴム車(内2輪ストッパー付) RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
86,980 税込95,678
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンクリーンカート#800D
エコ商品
用途滑らかな表面の建築廃材の分別回収用カート 仕様底面に排水キャップ(フィッティング1 1/2)付、回転フォーク金具標準装備 材質PP 容量(L)800 外寸(mm)1392×970×940 内寸(mm)1290×910×743 キャスター径(Φmm)150 2輪固定・2輪自在ゴム車(ストッパー付) RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
129,800 税込142,780
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き
細断形状マイクロカット 細断可能物CD/DVD、カード ダストボックス容量(L)16 仕様DIN 66399機密レベルP-5 質量(kg)6.2 定格電圧(V)100 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471 機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き 連続使用時間(分)10 運転音(dB)約52(極静音) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 細断寸法(mm)2×12 投入口幅(mm)220 最大細断枚数6(75gsm/A4) アズワン品番65-1795-25 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)354×235×471 リバース機能あり 最大投入幅A4 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

AURORA(オーロラジャパン)オートフィードシュレッダー
エコ商品
最大150枚のA4用紙をセットするだけで自動細断できるオートフィードシュレッダー。 60分連続細断が可能で、多くの書類を1度に細断できる。 最大12枚の手差し細断も10分間連続細断できる。 4×12mmミニクロスカット採用で、カード細断、ホッチキス針にも対応。 キャスター付き。
ホワイト キャスターあり 騒音値(dB)58 連続使用時間(分)60 細断幅クロスカット(mm)4×12 ダストボックス容量(L)32 細断速度85枚/分 最大細断枚数A4×12枚 アズワン品番65-1795-20 細断形状極細マイクロカット RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)356×466×580 細断可能物カード・ホッチキス10号針・クリップ28mmまで・2つ折りしたA3用紙オートフィード75枚まで オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅A4 再生紙使用マーク適合
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

ノンストップ60分細断可能!! 大量の細断でも面倒な待ち時間なし!! 60分連続使用が可能な業務用シュレッダー。 一度にA4用紙最大12枚細断可能でホッチキスが付いたままでも細断できる。 カードも1枚ずつ細断でき、ゴミ袋を付けての細断も可能。
ホワイト キャスターあり 連続使用時間(分)60 細断幅クロスカット(mm)2×12 ダストボックス容量(L)約23 最大細断枚数A4×12枚 アズワン品番65-1795-19 細断形状極細マイクロカット RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)366×280×530 細断可能物カード・ホッチキス10号針 リバース機能あり 最大投入幅A4 再生紙使用マーク適合
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)ジャムフリーシュレッダマイクロ JFM60
エコ商品
過投入による紙詰まりを未然に防ぐジャムフリー機能搭載マイクロシュレッダ。
細断形状マイクロクロスカット 細断可能物CD・DVD・カード 最大投入幅A4(230mm) ホワイト 細断容量(L)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×512×722 質量(kg)34 電源(V)AC100 キャスター付き 細断寸法(mm)約2×15 細断枚数15枚 定格時間(分)240 消費電力(W)420 ゴミ袋サイズMSパック(M) ダストボックス容量(L)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)457×512×722
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)ジャムフリーシュレッダクロス JFX
エコ商品
過投入による紙詰まりを未然に防ぐジャムフリー機能搭載パワフルシュレッダ。
ホワイト 電源(V)AC100 キャスター付き 定格時間(分)240 細断寸法(mm)約4×35 ゴミ袋サイズMSパック(C) 細断形状クロスカット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 細断可能物CD・DVD・カード 最大投入幅A4(230mm)
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)