・前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク!。・街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。・汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。・ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。・回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。・排水栓付きで丸洗いが可能です。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)
種類ゴミ集積保管庫
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。
仕様組立式、車上渡し
種類集積保管庫
●メッシュ構造なので常に通気があり嫌な臭気がこもりません。
●メッシュが細かいのでカラス対策に最適です。
●錆に強い溶融亜鉛メッキ。
●集積状況が一目で分かります。
●扉が大きいので、ゴミの投棄と回収がラクに行えます。
●町内会や自治会でのごみ集積所に。
●マンションや店舗の屋外用ごみ箱としても使えます。
●業務用 大型 ゴミ箱 ゴミステーション ごみ集積所 町内会 自治会 屋外ゴミ箱 マンション カラス対策 メッシュ 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 屋外用
用途ゴミの集積保管
種類ゴミ集積保管庫
色シルバー
材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
穴径(Φmm)12(アンカーボルト用)
●耐久性抜群で軽量。
●お手入れもラクラクな屋外用FRP製ごみ箱。
●集合住宅やマンション、レストランや工場のゴミ集積に最適。
●FRP製なので、水洗いすればいつまでもピカピカ。
●女性でも片手でラクラク開閉。雨の日でも傘を持ったまま、ラクに扉を開閉できます。
●介護施設や病院、自治会やマンションなどで使用されております。
●大型ゴミ箱 屋外用ごみ箱 耐久性抜群 FRP 繊維強化プラスチック 軽量 衛生的 オフィス 店舗 自治会 町内会 アパート マンション
用途工場内でのゴミの分別保管、外食産業(レストラン)の生ゴミの保管オフィス、店舗でのゴミの保管町内会のゴミ置き場に
材質FRP
種類ゴミ集積保管庫
使うときに開いて、いらないときは折りたためます。
アルミパイプ仕様で軽量設計。女性でも簡単に運べます。
フタが2段階に開くので、小さいゴミ、大きなゴミで使い分けられます。
分別ごみのラベルや町内会などの名前を記載できる名札が付いています。
ネットはポリエチレン製で強度の強いネットを使用しています。8mmの細かなメッシュなのでカラスのくちばしをブロックし、ゴミの散らかりを防ぎます。
自治会でのごみ集積所として人気です。
ごみ箱 屋外 折り畳み式 自治会 町内会 ごみ集積所 ダストボックス カラス対策 メッシュ ゴミステーション 軽量 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱
用途場所を取らず、持ち運びも便利なジャンボメッシュです。
材質本体:アルミ(アルマイト仕上)、ネット部分:ポリエチレン、名札:塩ビ板白色
形状角形
色ブラック
種類ゴミ集積保管庫
フタの種類かぶせ式
簡単なレバー操作で折り畳み収納が可能。
使用しないときは折りたたむことが出来ます。
ゴミ収集時以外は折りたたんで収納できるため、狭い道路に設置しても大丈夫です。
転倒防止用のベース板が付いてます。アンカーボルト用の口径12mmの穴があけてあります。
ゴミ箱 屋外 大型ゴミ箱 折り畳み式 自治会 町内会 ごみ集積所 ゴミステーション ダストボックス カラス対策 メッシュ
用途ゴミの集積
材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
口径(Φmm)12(アンカー固定用の穴があります。)
●街にマッチするクリーンなデザインの大型ごみ箱。
●衝撃に強いポリエチレン製。
●排水口付きで衛生
●転倒防止用のボルトが付いております。
●町内会、自治会などのゴミ集積所
●マンション、オフィス、アパート、店舗などにも使われております。
●屋外 大型ゴミ箱 プラスチック ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設
用途ゴミの集積保管
材質ポリエチレン
色ライトグレー
グリーン購入法適合
フタの種類かぶせ式
デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。内側からレベル調整が可能です。組立が簡単です。ゴミが隅に溜まりにくい構造です。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)1160
デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。内側からレベル調整が可能です。組立が簡単です。ゴミが隅に溜まりにくい構造です。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。
材質ステンレス(SUS304)
色シルバー
仕様組立式
セット内容組立用ボルトナット・ねじ類、アンカー金具、固定用アンカー
高さ(mm)1160
種類集積保管庫
奥行(mm)750
2018年トラスコ掲載ページ9 0520
大量のゴミを一挙に保管できる大型ごみ箱。
耐久性抜群のFRP素材。
回転式なので開閉も軽くてスムーズです。
転倒防止用ボルト付き
取り出し口が大きくゴミの出し入れが簡単。
介護施設や病院、マンションなど最適。
大容量 屋外用 耐久性 FRP 衛生的 オフィス 店舗 病院 介護施設 自治会 町内会 アパート マンション 工場 掃除用品 キャスター付 樹脂製 ゴミストッカー
用途ゴミ集積保管
回転扉と前パネルが木目調で景観と調和する柔らかなデザインのゴミ収集庫です。内側からレベル調整が可能です。静音性と耐久性に優れています。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。上扉は回転式で本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式です。前扉と木目シートは擦れない設計です。仮ロック機能付きの掛け金で市販の南京錠の取付ができます。(南京錠は付属していません。)。塵溜まり防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。底板は取外しが可能ですので底板や地面の掃除が簡単にできます。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。
付属品組立用ボルトナット・ねじ類、固定用アンカー
材質ステンレス
色回転扉・前パネル:木目シート貼り、その他:シルバー
高さ(mm)1160
街にマッチするクリーンなデザインの大型ごみ箱。 。プッシュ式のワイヤー錠付になります。防犯に最適です。 。衝撃に強いポリエチレン製。 。排水口付きで衛生 。転倒防止用のボルトが付いております。 。町内会、自治会などのゴミ集積所 。マンション、オフィス、アパート、店舗などにも使われております。 。屋外 大型ゴミ箱 プラスチック ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 防犯
材質ポリエチレン
色ライトグレー
グリーン購入法適合
フタの種類かぶせ式
大量のゴミを一挙に保管できる大型ごみ箱。
耐久性抜群のFRP素材。
回転式なので開閉も軽くてスムーズです。
転倒防止用ボルト付き
取り出し口が大きくゴミの出し入れが簡単。
分別仕様の仕切板(1枚)付き。
介護施設や病院、マンションなど最適。
大容量 屋外用 耐久性 FRP 衛生的 オフィス 店舗 病院 介護施設 自治会 町内会 アパート マンション 工場 掃除用品 キャスター付 樹脂製 ゴミストッカー
用途ゴミ集積保管
●ゴミの回収をスムーズに。使う場所・用途の幅広いカートです。
●軽量で丈夫なFRP製なので、半永久的に色あせず、水洗いすればいつまでもきれいです。
●内部の清掃時やゴミ汚水をスムーズに排水できる排水口が付いております。
●工場や施設等のゴミの回収に使われております。
●ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール FRP製 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院
材質FRP
色ホワイト
種類ゴミ集積搬送カート
キャスター径(Φmm)150(前輪側:自在キャスター、持ち手側:ストッパー付固定キャスター)
街にマッチするクリーンなデザインの大型ごみ箱。
衝撃に強いポリエチレン製。
排水口付きで衛生
転倒防止用のボルトが付いております。
町内会、自治会などのゴミ集積所
マンション、オフィス、アパート、店舗などにも使われております。
屋外 大型ゴミ箱 プラスチック ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 公共施設 自治体 ポリエチレン製 業務用
用途ゴミの収集までの保管、ゴミの分別、臭いの軽減、見た目の改善
ゴミの集積保管
材質ポリエチレン
質量(kg)【PN500】27、【PN800】36、【PN1000】40
容量(L)【PN500】520、【PN800】815、【PN1000】1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【PN500】1050×645×1125、【PN800】1370×745×1165、【PN1000】1370×745×1342
キャスター径(Φmm)75(自在キャスター×2、ストッパー付き自在キャスター×2)
標準色ライトグレー
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
スタイリッシュなデザインで都市景観にマッチ。シンプルなのに、機能も充実。錆びにくいステンレス製。
ワンタッチ開閉を可能にしたガススプリングダンパー付き。
前扉は、マグネットでピッタリ固定します。
内部の臭いも、通気口で換気するので気になりません。
内部に水が入りにくい縁形状を採用。
固定足はアンカーボルト取付用の穴付きアジャスターが取り付けてあります。※アンカーボルトは付属していません。
マンション、アパートなどに最適です。
ゴミ箱 大型 屋外 ゴミストッカー ステンレス ダストボックス ゴミステーション 物置 自治会 町内会 アパート マンション 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 おしゃれ
用途ゴミの分別集積
材質ステンレス
質量(kg)75
色シルバー
容量(L)約1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×776×1148
関連資料仕様図(0.02MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(6.53MB)
どこにでもマッチするシンプルなデザイン。錆びにくいステンレス製のごみ箱。
大きな両開き扉付きなので楽にごみを捨てれます。
扉にはグリップしやすい取手が付いています。
脚部分には口径15mmの穴があいているので、アンカーボルトで固定設置することができます。台風でも吹き飛ばされる心配がなく、盗難防止にもなります。
地域の景観を悪くしたくない自治会様向けです。
ステンレス特有の光沢で景観を損ないません。
ゴミ箱 大型 屋外 ステンレス ダストボックス ゴミステーション 自治会 町内会 介護施設 老人ホーム ケアセンター
用途ゴミの集積
種類ゴミ集積保管庫
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
色シルバー
仕様固定式
穴径(Φmm)15(アンカーボルト用)
・全面アルミ製で耐蝕・防錆性に優れ、景観を崩しません。・重量のかかる底面は、強度と清潔感を考慮したステンレス標準仕様です。・アルミにアルマイトを施した本体は、スタイリッシュで落ち着いた色調です。・上扉には専用ガスダンパーを採用していますので軽い力で全開状態の保持が可能となり回収作業も楽に行なえます。・全面、底面は取り外し可能でお掃除も簡単です。また底面にはステンレスSUS304を使用し強度と清潔感を考慮しています。・脚部にアンカー固定用の穴が付いていますので確実に固定する事ができます。さらに脚部にはアジャスターが付いているので、設置面が傾斜していても水平を保つことができます。・全面パネル下側にすき間を開ける事により通気性が向上し臭いがこもらずゴミの収集状況も一目でわかります。すき間は2cm以下に抑え犬や猫、カラスなどの対策も万全です。・収集日以外のいたずらなどの防止に市販の南京錠(径:6mm迄)が付けられます。・屋外 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)
仕様据え置き仕様(高さ調整:38mm~75mm)
付属品M10アンカー4本、鍵止め金具(鍵穴6mmΦ)
材質(底板)ステンレス、(アジャスター)ステンレス
質量(kg)約72
色シャンパンゴールド
材質(本体)アルミ(アルマイト加工)
種類ゴミ集積保管庫
容量(L)約1260(45Lゴミ袋28個相当、~14世帯向け)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×845×1130(アジャスター含まず)
商品タイプ完成品
1台
¥369,800
税込¥406,780
11日以内出荷
大量のゴミを一挙に保管
仕切り仕様
種類集積保管庫
容量(L)1500
質量(kg)45
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×920×1284
使用場所屋外
アズワン品番63-5379-24
脚の種類固定脚式
1個
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
高い機能性・操作性のパンチング仕様。
取っ手でラッチを開錠。強風による扉のはね上げを防ぐ安全設計。
脱着式の前面パネル。床掃除もらくらく。
ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。
足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。
関連キーワード