8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラバーメイドブルートコンテナ-20℃~+70℃まで!!衝撃に強く、押つぶしても元にもどります。保管や搬送をはじめ、あらゆるシーンで活躍するコンテナ。使いやすさと耐久性はもちろんのこと、特に作業効率が要求される場面だけにいいものが欲しい。そんな要望への回答が、スクエア・ブルートコンテナです。スクエアタイプ(角型)だから、大容量・省スペース。しかもラウンドフォルムデザインで、強度と清潔さを同時に解決。持ちやすく、丈夫な滑り止め付きハンドル(水溜り防止)を採用。底面にも補助グリップが付き、持ち上げやすい配慮がされています。スタッキング時のくい込み防止を兼用するハンドルは、安定した積み重ねを可能にした設計です。
材質ポリエチレン 形状角型 耐熱温度(℃)-20~+70
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

-20℃~+70℃まで!! 衝撃に強く、押つぶしても元にもどります。一連のブルート製品は、食材の保管、搬送用に開発されたものです。温度差に強く、太陽光線に風化されない材質で、要所、要所には強靭な補強構造が施され、耐久性に富んだ製品です。軟質ポリエチレン製で衝撃を吸収し、つぶれても元どおり復元することができます。ブルート・コンテナ専用のドーリーは着脱が簡単で、76L、121L、166L、のどのタイプにも共用でき、液体などの重量物の移動も手軽に行えます。
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中身が空でもしっかり自立するので作業性の高い集草バッグです。コンパクトに折りたため、持ち運びや収納にも便利です。庭掃除やガーデニングのゴミを集めや物入れとしても重宝します。上下に持ち手があり、斜めに持つことができ集めたゴミの扱いも楽々です。軽量で移動も楽々、嬉しい専用収納袋付属。
仕様スプリング、自立式、専用保存用布バッグ付属 材質ポリエステル カーキ
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンライフホームダストカーゴ
ニオイがこもらないメッシュ仕様です。
用途ゴミの一時保管
1個ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い場所でも設置ができる回収袋です。省スペースで設置ができるので場所をとりません。再生ネットを使用しているので環境にも優しく、水洗いができるので衛生的です。コンテナより容量が大きいのに価格は安く抑えられるので経済的です。
仕様上部絞りストッパー付き/製品底部におもりロープ入 材質【ネット】再生ペット樹脂【枠】PVC【ストッパー】ポリアセタール
1台
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質PVC 寸法(mm)470×440×600 サイズ 容量(L)120
1個
6,580 税込7,238
翌日出荷

ゴミ収集袋は120L用ポリ袋をご使用ください。700×1000(H)mm程度の袋が最も適しています(ほかのサイズでも使用可能)。2輪式なので小回りがきく、スタイリッシュなダストカートです。
材質フレーム:スチール 蓋:プラスチック(PVC) 質量(kg)9 容量(L)120 口径(Φmm)340 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)キャスターサイズ:150(ゴム車) サイズ(mm)500×500×960(H)
1台
34,600 税込38,060
翌日出荷